用途一般用
材質ゴム
型式OH35M型
材質(車輪)ゴム
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)35
適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入
適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用
材質(車輪)ゴムSBR
材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
用途中荷重用
材質ジェンゴム
型式GSB型
材質(車輪)ゴム(B入)
トラスコ品番112-9421
軸径(Φmm)20
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)45
ボス幅(mm)55
許容荷重(N)1960
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に
材質(車輪)ゴム(SBR)
仕様中荷重用
荷重種別中荷重
型式自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)ゴム
中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に
材質(車輪)ゴム(SBR)
荷重種別中荷重
型式固定車
タイプ中荷重用
金具仕上ユニクロメッキ
偏心(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車S
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動
仕様固定タイプ、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質本体:スチール、車輪:PA
取付平付プレート
仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
材質(車輪)ゴム
型式SB-K型固定車
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
用途中荷重用
材質ゴム
荷重種別中荷重
型式SA型
材質(車輪)ゴム
用途中荷重用
材質ゴム
荷重種別中荷重
型式SB型
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。
仕様左ストッパー付
形状固定車S
荷重種別中荷重
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
表面処理ユニクロームメッキ仕上
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-125
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)150
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-13
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
用途家具の移動
材質(車輪)PA
仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質本体:スチール、車輪:PA
取付平付プレート
金具仕上亜鉛メッキ
耐荷重(kg)200
仕上本体:亜鉛メッキ、車輪:白
ストッパー旋回ストッパー
車輪タイプ単輪
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。
ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。
ベアリングなしです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-14
質量(kg)1.8
車輪幅(mm)45
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
ベアリング有り
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-34
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)45
ブレーキ有無無し
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)120×120
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-44
質量(kg)2.4
車輪幅(mm)45
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)120×120
ストッパー有り
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-24
質量(kg)2
車輪幅(mm)45
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番483-5301
色グレー
タイプゴム付車輪
シャフト径(Φmm)12
フォーク幅W(mm)55
取付穴径(Φmm)11
取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)
金具高さH(mm)118
材質(金具)鋼板
材質(芯金)ナイロン樹脂(青)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)35
最大荷重(kg)200
トッププレート(mm)102/102
偏心(mm)39.5
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番483-5239
色グレー
タイプゴム付車輪
シャフト径(Φmm)12
フォーク幅W(mm)55
ストッパーなし
最大荷重(N)1960
取付穴径(Φmm)11
金具高さH(mm)118
材質(金具)鋼板
材質(芯金)ナイロン樹脂(青)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)35
最大荷重(kg)200
トッププレート(mm)102/102
偏心(mm)39.5
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番483-5255
色グレー
タイプゴム付車輪
シャフト径(Φmm)12
フォーク幅W(mm)55
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)11
取付ピッチ(mm)(P1×P2)80/80(75/75)
金具高さH(mm)118
材質(金具)鋼板
材質(芯金)ナイロン樹脂(青)
RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ幅(mm)35
最大荷重(kg)200
トッププレート(mm)102/102
偏心(mm)39.5
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)ゴム
トラスコ品番483-5280
色グレー
タイプゴム付車輪
車輪幅(mm)35
シャフト径(Φmm)20
フォーク幅W(mm)56
ストッパーなし
最大荷重(N)1960
取付穴径(Φmm)11.5
金具高さH(mm)123
材質(金具)鋼板
材質(芯金)ナイロン樹脂(青)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)200
トッププレート(mm)120/120
偏心(mm)45
1個
¥4,798
税込¥5,278
13日以内出荷
代表的なキャスターです
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
金具仕上ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状固定車
偏芯(mm)-
材質(金具)鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム
形状自在車S
金具鋼板製
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
仕様ダブルストッパー付
材質スチール
形状自在車W
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
型式OHJB型自在車
金具仕上ユニクロメッキ
車輪No.35M
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
次へ