1,033件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)25 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)60
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶運搬車TDR-1用取替250mm車輪
用途交換用部品 仕様250mm×50巾ゴム トラスコ品番855-5485 適合機種TDR-1 品名250mmゴム車輪(前輪用) アズワン品番64-8717-83 2018年トラスコ掲載ページ8 1131
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。
仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪 直径(Φmm)250
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

EA520HA-1用替タイヤ ボールベアリング入り
エスコ品番EA520HA-101 車輪径(Φmm)254 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)64
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴム ベアリングベアリングなし
1個
719 税込791
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-9 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)295 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)60 耐熱温度(℃)-20/60
1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

車輪径(Φmm)200 質量(g)1750 車輪幅(mm)45 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)55 使用ベアリング6204ZZF(鋼板製) 許容荷重(daN)250 適合金具JH、JHW、KW
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

車輪径(Φmm)200 質量(g)1670 車輪幅(mm)45 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)55 使用ベアリング204B(鋼板製) 許容荷重(daN)250 適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-250 軸径(Φmm)45 長さ(mm)70(ハブ) 許容荷重(kg)5000 車輪径(Φmm)250 質量(g)4900 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)65 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
68,500 税込75,350
翌日出荷


STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)305 耐荷重(kg)3500 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
119,300 税込131,230
翌日出荷

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-250 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)20.1 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)370 ベアリングボールベアリング 張力(kg)1500(スプリング) プレート寸法(mm)200×160(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)150 スプリング長(mm)30 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
208,800 税込229,680
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986HN-250 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)4.5 車輪幅(mm)65 全高(mm)295 耐熱温度(℃)-25/80
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無 エスコ品番EA986HP-250 材質金具:スチール、ナイロン6 質量(kg)5.9 車輪幅(mm)50 全高(mm)295 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
33,300 税込36,630
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

材質(車輪)鋳鋼 仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986NA-250 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)60 全高(mm)295 ストッパーなし 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986KV-250 材質金具:スチール亜鉛メッキ、車輪:ナイロン6 質量(kg)4.7 車輪幅(mm)65 全高(mm)295 耐熱温度(℃)-25/80
1個
48,200 税込53,020
翌日出荷

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入り
エスコ品番EA520WB-103 質量(kg)6.24 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55) 耐荷重(kg)360
1個
27,600 税込30,360
欠品中

STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
仕様ラジアルボールベアリング入 材質(車輪)ウレタンUR
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-10 材質ナイロン6 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入) 形状固定車 荷重種別重荷重 タイプ重荷重 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-250 軸径(Φmm)25 長さ(mm)65(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 質量(g)1100 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

エスコ品番EA986MJ-250 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)25 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)250 質量(g)1700 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷