純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに
メーカートヨタ・スズキ
ピン数(ピン)5P
ケーブルAVS0.5sq
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
こんなお得な商品も!
車速配線接続オーディオハーネス
モノタロウ
¥519
税込¥571
純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。
用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
ナビゲーションへの車速信号・バック信号を簡単に取出します
メーカースバル/'03年~(H.15~)
仕様取付け用端子添付
タイプ15ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'08年~(H.20~)
仕様取付け用端子添付
タイプ12ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
ナビゲーションへの車速信号・パーキング信号を簡単に取出します。
メーカー日産/'96年~(H.8~)
仕様取付け用端子添付
タイプ4ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥829
税込¥912
4日以内出荷
純正AVナビゲーションの車速コネクターを他メーカー車の車速配線に接続します。
タイプ5ピン
メーカートヨタ・ダイハツ・スズキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥869
税込¥956
当日出荷
フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。
スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。
※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。
○デフォルト設定:
タイヤ外周長:1500mm
検出ポイント:4
※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。
グロム
JC61全車種
主な適合車種GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。
ケーブルAV0.5sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
簡易型のサイクルコンピューターです。速度・走行距離・平均速度・積算距離・最高速度・温度・走行時間・時間が測定可能。
速度0.0~199.9km/h
走行距離(km)0~999.99
平均速度(km/h)0.0~199.9
最高速度(km/h)199.9
走行時間0:00':00"~9:59':59"
距離(km)(積算)0~999.99
色クリア/黒
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハーネス オーディオ接続用
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
トヨタ純正/ディーラーオプションのナビ・オーディオ本体側に接続する配線コネクターです。市販品と同じように、配線がギボシ端子になりますので、純正ナビ・オーディオの本体が、トヨタ車以外の車種にも使用できます。
用途ナビ用配線コネクター
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
純正12ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。
用途オーディオハーネス
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
純正5ピンカプラーを汎用ナビのキボシに変換するハーネスです。車速センサーパーキングなどの信号が取り出せます。
用途オーディオハーネス
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
電動繰出タイプ(GPS有り、GPS信号による車速連動)の施肥機です。作業速度が変化しても、車速連動で施肥の繰り出し量を自動調整します。1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考GPS有り
種類電動
機種(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ
適応散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
関連キーワード