プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
用途電装パーツ
材質PC
適合ジェットイノウエ製LED4車高灯ランプNEO/NEO3D(533581~592/533611~622)
ジェットイノウエ LED4 車高灯NEO 3D用の交換レンズ。LED4車高灯NEO(ネオ)にも使用できます。
用途電装パーツ/車高灯
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6
材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5
電球の種類LED
高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに
定格電圧(V)24
形状角型
寸法(mm)110×28×28
色アンバー
材質(本体)ABS樹脂+PMMA
質量(g)40
コード長さ(mm)130
取付穴ピッチ(mm)97
LED使用数(個)6
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色アンバー
LEDチップ型6灯
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品。電球付き。
色橙
電源(V)24
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)24
電球の種類LED
色橙
タイプパブコ型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×36×34
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

車高灯 LED
モノタロウ
¥699
税込¥769
電源(V)24
電球の種類LED
高輝度タイプ発光ダイオード(LED)を使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットで鮮やかな、レッド・ホワイトの各2色を発光。走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。防水性にも優れたハイクオリティーな長寿命化LED車高灯です。ECE部品認証取得品。
用途トラック・産業車両用
取付穴ピッチ(mm)97
形状角型
コード長さ(mm)500
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
電球の種類LED
色橙
サイズ長さ110mm幅28mm高さ28mmビス間97mm
タイプフルハーフ型
LED使用数(個)6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラック・産業車両用LEDマーカーランプです。
光源LED4灯
レンズ色アンバー
用途LED車高灯専用
付属品-
種別パッキン
適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
定格電圧(V)DC24
電球の種類LED
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×37×35
LED使用数(個)5
「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。
ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。
LED採用により長寿命。
球切れによる交換作業を大幅減少させます。
JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。
寸法(mm)28.5×110.5×27.5
電圧(V)24
レンズ色アンバー
コード長さ(mm)80
発光色アンバー
抵抗0.5W(表面実装タイプ)×2
明るさ21cd
LED使用数(個)表面実装タイプ4灯
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
見る角度によって光の表情を変える新デザインレンズを採用!。超高輝度LED4個搭載で驚異の視認性!!。LEDならではのシャープな輝き。省エネ設計!!
用途電装パーツ
電球の種類LED
材質レンズ/PC、本体/ABS
寸法(mm)36×132×高さ35
定格DC24V 約100mA(約2.4W)
定格電圧(V)DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×35×36
流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。
定格電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個)
材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)11
材質(本体)ABS
質量(g)約29g
タイプコードアース
規格意匠登録:第1331031号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)90×32
コード長さ(m)各200(0.5sq)
本体質量(g)約29g
定格電圧 DC VDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27
コード長さ(mm)約200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約29g
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)8
用途LED車高灯専用
付属品ネジ×2個
種別ブラケット
適合品番25565、25570、25575、25576、25560、25561、25562、25567、25568、25569
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
面発光で美しく、存在感ある光を放つLED車高灯
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用しています。
材質本体:ABS、レンズ:アクリル
全光束(Lm)約82
定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)DC10~32
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。
定格電圧(V)DC12/24
材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)22
材質(本体)ABS
質量(g)約60
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)119×30
本体質量(g)約60
定格電圧 DC VDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約60
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10~32V
主材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)10
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した、サイドマーカーや車高灯に最適なLEDマーカー
高級クロームメッキフレーム(脱着可能)が存在感を際立たせる
付属品フランジナットM4(2個)
フレーム色シルバー
定格電流(mA)(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)DC10~32
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42
入力電圧(V)DC12/24
LED色白
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
LED使用数(個)14
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
【全方向照射で全てのナンバー灯に対応】
ナンバー灯は車種によって照射方向が異なるため、LEDバルブに交換すると正しくナンバーが照射されないことがあります。
そこで本製品は全方向への発光を可能にした高拡散レンズを採用し、純正LEDタイプの車を除いた車両のナンバー灯に対応可能にしました。
質量(g)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×2
対応車検、ハイブリッド車・アイドリングストップ車
適合バルブタイプT10タイプ
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42
入力電圧(V)DC12/24
LED色黄色
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
LED使用数(個)14
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)5000
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色ホワイト
定格12V・24V
形状T10
適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)150
明るさ(Lm)65
1箱(2個)
¥6,298
税込¥6,928
9日以内出荷
関連キーワード