「軒 天 フランジ」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
用途住宅用ドレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイユタテ型短尺ドレン
エコ商品
VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)FRPドレンタテ型
FRP防水用の縦引きタイプのドレンです
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。 塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質スチロール樹脂 付属品ビス付 ホワイト
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨や風から住まいを守ります。和風・洋風を問わず、どんな建物にもマッチします。
材質スチロール樹脂 付属品ビス付 ブラウン
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ シルバー 仕上アルマイトクリア ビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨返し機能が付いて安心設計。 防虫網でイヤな害虫をシャットアウト。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)800×280×57
1個ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな換気面積で小屋裏を効率よく換気。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)600×320×50
1個ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝統的なデザインで、換気口をカバーします。和風住宅をより美しく、格調高く印象付けます。
材質スチロール樹脂 付属品ビス付
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな洋風ヤギリです。
材質強化スチロール タイプ面付け(ビス付)
1箱(2枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)ヤギリ
シンプルな和風ヤギリです。
材質強化スチロール ブラウン タイプ面付け(ビス付)
1箱(2枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨返し機能が付いて安心設計。 防虫網でイヤな害虫をシャットアウト。
付属品ビス(3.8×56mm)左右14本 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)1000×280×61 換気面積(cm2)369(1セット)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
用途住宅用ドレン
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105 適合パイプ呼び径50~100A 材質塩ビ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。 又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管 品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
種類たて引き用 寸法50・65兼用 材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38 質量(kg)1.4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付 シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプルーバー脱着式 種類丸型ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
2,698 税込2,968
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) シルバーメタリックライト タイプルーバー脱着式 種類丸型ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
3,500 税込3,850
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様アミ付・取付穴付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) シルバーメタリックライト タイプルーバー脱着式 種類丸型ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
3,798 税込4,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3方向の吹き出しにより、軒天汚れを軽減し、下にいる人にも排気が当たりにくい仕様です。 ルーバーはビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等メンテナンス作業が楽に行えます。 フランジ部分を二段にしてありますので、施工時にコーキングの目安になります。 施工後のメンテナンスは簡単に取り外しができ、コーキング再処理の必要がありません。
仕様取付穴付 シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプルーバー脱着式 種類丸型ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
2,398 税込2,638
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。 種類よこ引き用 材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル タイプみぞ幅100mm用
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)