材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
サイズ105(内曲り・外曲り共用)(135°)
仕様差込式
分類軒系列部材
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
種類エルボ
分類たて系列部材
種類曲り
仕様内曲り・外曲り共用
曲り角度90°
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。
主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に
成分塩化ビニル樹脂系溶剤形
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
適合用途速乾
主なワークパーツ
サイズ前高130
全長(mm)4000
耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。
シート厚さ(mm)0.5
保温材厚(mm)20
材質塩化ビニール(PVC)
色アイボリー
長さ(mm)1015
難燃性V-0相当
仕様防炎性2級適合
用途雨どい金具の勾配を微調整するためのプレートです。
適合アイアン丸・ハイ丸を除く軒とい各種
幅(mm)調整:±1寸
1セット(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード