仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可
タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形
電圧(V)AC100~242
光源寿命40000時間
色(本体)白
材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)243
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
消費電力(W)7.6
仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)0.9
直径(Φmm)325
高さ(mm)105
LED寿命(時間)40000
明るさFCL20W相当
演色指数(Ra)82
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能準不燃QM-0524
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
消費電力(W)9.6
仕様LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要
材質本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)125
高さ(mm)32
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)107
高さ(mm)197
明るさ(W)60
口金E26
器具・セットセット品
取付ピッチ(mm)66.7
調光の可否不可
調色の可否不可
消費電力(W)10.3
仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)0.9
直径(Φmm)325
高さ(mm)105
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)82
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。
防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
明るさ(W)40
口金E26
取付ピッチ(mm)66.7
20形直管蛍光灯1灯器具相当
密閉型
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11
光源色昼白色
幅(mm)110
質量(kg)1.8
高さ(mm)670
材質(本体)プラスチック
奥行(mm)121
電圧(V)100
全光束(Lm)1062
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル
エネルギー消費効率(Lm/W)96.5
光源寿命40000(光束維持率70%)
入力電流(A)0.21(100V時)
色(本体)ホワイト
色(カバー)乳白
デザインCasual
演色指数(Ra)83
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
タイプCOBタイプ
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)13.4
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)23
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源白熱灯200W相当
調色の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.6
埋め込み深さ(mm)78
容量(VA)14
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
埋め込み寸法(mm)□100
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
従来光源白熱灯100W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
1台
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5
JIS規格JIS A 6901
防火性能不燃NM-1864
検知範囲約3.5m(ビーム状)
使用周囲温度(℃)-10~+40
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
仕様黒コーン、傾斜配光対応範囲15°~30°
付属品拡散パネル付
材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
タイプCOBタイプ
径(Φmm)111
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
消費電力(W)5.2
定格寿命(時間)60,000時間
器具・セットセット品
埋め込み深さ(mm)80
容量(VA)9
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)黒
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光の可否否
従来光源白熱灯60W相当
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。
同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用
仕様高気密SB形
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防湿型・防雨型
色温度(K)2700
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
パネル透明
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
高天井LED器具 防雨・防塵・耐塩害形・保護等級:IP65 直付形・電源一体型・Ra82
用途トラックヤード・軒下等の照明
質量(kg)5
タイプ水銀灯400W相当
使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)
定格電圧(V)AC100~242
全光束(Lm)16400
色温度(K)5000
光源色昼白色
取付姿勢自在:発光面が最大’±100°可動
平均消費電力(W)95.5
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
配光角度(°)110
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用
種類天井吊型
全長(mm)655
付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本
材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他
参考使用荷重(kg)20
呼称標準
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用
種類天井吊型
全長(mm)855
付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本
材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他
参考使用荷重(kg)20
呼称ロング
アズワン品番65-2492-76
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄につなげて天井や軒下など、手が届かない場所のお掃除に最適です。(柄は別売り)
用途ホコリやスス、クモの巣払いに
寸法(cm)約15×37×4
適合本体三段伸縮柄(アルミ)LL553
材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂
質量(g)約140
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵(本体横出し)
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
仕上枠/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、反射板/ピュアホワイト アクリル焼付塗装、カバー/透明
保護等級IP23
機能SL端子台/送り端子台付
定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V)
構成部品【1】1【2】1
距離【照射面】0.1
演色指数(Ra)Ra83
カテゴリーベースダウンライト
幅(mm)70
長さ(mm)311
高さ(mm)46
質量(kg)0.7
消費電力(W)84
調光範囲連続調光100-1%・PWM
構造防雨型
仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88
再生紙使用マーク適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
質量(kg)0.8
調光範囲連続調光100-1%・PWM
再生紙使用マーク適合
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
その他【補助点灯装置】電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、枠/鋼板、反射板/鋼板、カバー/ガラス
幅(mm)【器具】Φ160
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
保護等級IP23
機能SL端子台/送り端子台付
定格消費電力11.2W(100V)11.1W(200V)11.3W(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)115(100V) / 58(200V) / 50(242V)
構成部品【1】1【2】1
距離【照射面】0.1
演色指数(Ra)Ra83
カテゴリー軒下用シーリングダウンライト
遮光(°)10
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
天井高4~6mの中天井エリアに適したラインアップ。器具光束をアップし、エネルギー消費効率を改善しました。枠色はまじりけのない白色「バージンホワイト」から 石膏のような純白に近い白「ピュアホワイト」に変更し、より天井になじむよう変更しました。
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ