632件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)高天井 軒下ダウンライト 1500形 Φ400 拡散 5000K
エコ商品、RoHS
仕様●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【パネル】強化ガラス(透明)●【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用●Ra70●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:375 質量(kg)8.3 電圧100~242 V 消費電力(W)104.6 色温度5000 K エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED昼白色 光束(Lm)器具:13250 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

用途高天井ダウンライト 仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 付属品落下防止ワイヤー 材質パネル:強化ガラス(透明)、反射板:アルミ(銀色鏡面仕上) 質量(kg)9.5 電圧(V)100~242 消費電力(W)130.6 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)126.3 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16500 トランスランプ:LED内蔵電源ユニット内蔵 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)375 調光の可否 調光範囲約5~100%
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

取付埋込専用 径(Φmm)115 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.3 ランプランプ付 埋め込み深さ(mm)72 皮相電力(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 60形 Φ150 拡散 5000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDW28605W+【電源ユニット】NNK06015NLE9の組合せ
仕様●器具光束:575lm●電圧:100~242V●消費電力:4.2W●消費効率:136.9lm/W●【本体】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【パネル】アクリル(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型10H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNK00001W(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNK00002W(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:91mm●質量:1kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) タイプ防雨型 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
7,798 税込8,578
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
エコ商品、RoHS
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 全光束(Lm)21000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
66,980 税込73,678
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 4000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDW86631W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:6635lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:112.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) タイプ防雨型・調光タイプ 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
エコ商品、RoHS
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)130 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:21000、周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
64,980 税込71,478
3日以内出荷

仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%) 取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 5000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDW96630W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:8845lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:117.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) タイプ防雨型・調光タイプ 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

材質本体:鋼板 白塗装 取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 750形 Φ150 広角 5000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDW86630W+【電源ユニット】NNK75015NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:6690lm●電圧:100~242V●消費電力:59.1W●消費効率:113.1lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) タイプ防雨型・調光タイプ 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)軒下ダウンライト 1000形 Φ150 広角 4000K
エコ商品、RoHS
【本体】NDW96631W+【電源ユニット】NNK90015NLZ9の組合せ
仕様●器具光束:8775lm●電圧:100~242V●消費電力:75.5W●消費効率:116.2lm/W●【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【パネル】ガラス(透明)●保護等級:軒下部:IP43、天井裏部:IP20●天井埋込型、埋込穴Φ150、ビーム角55度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ175用NNK00001W【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ200用NNK00002W●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●防雨型●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:150mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%) タイプ防雨型・調光タイプ 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000高天井用昼白色
エコ商品、RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、高天井専用集光プリズムタイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●天井直付専用●注)調光はできません。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、高天井用照明器具本体と組み合わせて、または、複数台器具を設置した環境で使用ください。1本単独で設置された場合、使用場所によっては照射面のムラ(陰影のスジ)が発生する場合があります。●注)器具内の送り配線はできません。電源線の器具間送り配線は、電源線を天井裏に戻して配線してください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板(ホワイト)【光源装着部】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 長さ(mm)1225 幅(mm)260 質量(kg)5.1 高さ(mm)75 電圧(V)100~242 消費電力(W)112 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)178.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)20000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組
56,980 税込62,678
欠品中

仕様LED交換可、調光器別売 径(Φmm)86 埋め込み深さ(mm)94 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.1
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

径(Φmm)86 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)111 光源寿命40000時間 容量(VA)7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源40W形
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品、RoHS
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
57,980 税込63,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品、RoHS
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは商品価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し) 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)39 寸法(Φmm)140 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)140 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V) クラス5500クラス 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 パネルガラスパネル付 埋込高(mm)必要高:173 調光の可否非調光 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)140 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V) クラス5500クラス 配光角度(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 パネルガラスパネル付 埋込高(mm)必要高:173 調光の可否非調光 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)165 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)62 埋め込み深さ(mm)176 光源寿命40000時間 容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V) クラス7500クラス 配光角度(°)80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 パネルガラスパネル付 埋込高(mm)必要高:176 調光の可否非調光 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し) 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)39 寸法(Φmm)140 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明 径(Φmm)112 首振角度(°)片側のみ30・回転360 埋め込み深さ(mm)117 光源寿命30000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光/調光 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

548万画素AHDシリーズの夜間監視対応、全方位監視ドームカメラ 天井に設置して360度監視 夜間監視可能な赤外線LED搭載モデル 高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めたセンサーモジュールを採用しております。 1.3mmの超広角魚眼レンズを搭載し、天井取付で360度関しが可能です。 屋外軒下仕様のドーム型カメラで入り口などの軒下やお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 特殊広角赤外線LEDを3つ搭載し、広い空間でも暗視可能
形状ドーム型 質量(g)約320 電源DC12V 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120.5×85(取付金具を含まない寸法) 信号形式AHD/CVBS レンズサイズ(mm)1.3 解像度548万画素 LED特殊広角型 赤外線LED 3個 850nm 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)最大約15m 画角水平角度約約120度
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

仕様LED交換可、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明 白(ホワイト93) 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)32.5 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)154.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5030 従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)24.9 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)16.7 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500 従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
RoHS
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)43 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6700 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD10000埋込W100白色WiLIA調光
RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォート15タイプ・WiLIA無線調光・一般タイプ・10000lmタイプ・白色●Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)●遮光角:横方向24度●800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)1254 幅(mm)126 質量(kg)2.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)56.6 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K)4000 光源色LED(白色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)158.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8950 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65
1組
28,980 税込31,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD1600埋込W150昼白色リベコム調光
RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●400ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)636 幅(mm)170 質量(kg)1.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.2 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)127 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1550 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)150 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)49
1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W150昼白色リベコム調光
エコ商品、RoHS
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)170 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)150 埋込高(mm)49
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD1600埋込W100昼白色リベコム調光
RoHS
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォート15タイプ・一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●遮光角:横方向24度●400ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)636 幅(mm)126 質量(kg)1.7 電圧(V)100~242 消費電力(W)12.2 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1470 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)65
1組
12,980 税込14,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W220昼白色リベコム調光
エコ商品、RoHS
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)240 電圧(V)100~242 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)220 埋込高(mm)54
1組
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD3200埋込W100昼白色WiLIA調光
エコ商品、RoHS
幅(mm)126 電圧(V)100~242 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 色温度(K)5000 光源色LED(昼白色) 安定器定格出力型<約10~100%連続調光型> 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2940 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)100 埋込高(mm)65
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ