147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(6本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量でデザイン性にすぐれた不燃軒天羽目板。リブデザインが特徴的な軒天羽目板。グラビオ羽目板Vと同系色デザインなので屋内外で統一感のあるコーディネートが可能です。
仕様(4VOC)適合基準 寸法(mm)12.5×155.2(有効化粧寸法151.5)×1820 基材ダイライト 加工(縁加工)長辺方向あいじゃくり加工、短辺方向糸面取り近似色塗装 表面化粧シート仕上げ 質量(kg/枚)2 裏面ダイライト素地 認定番号国土交通大臣認定不燃材料 NM-4133 関連資料(0.73MB) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 一般的名称高圧岩綿複層板
1箱(12枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。 幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。 玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。 「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、 物件ごとに使い分ける必要がありません!
長さ(mm)1820 材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2)101
1ケース(6本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

屋根全周に使用可能でありながら存在を見せずに、小屋裏換気を実現。
ブラック
1ケース(4セット)ほか
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン) 使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

スリム、シャープ、シンプルを極めたひさし。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
出幅(mm)500 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF79シリーズ 適応下地ALC
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1ケース(12枚)
44,900 税込49,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm ホワイト 表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クトクマーケティング化粧合板 VエースII
メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。 立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
1ケース(10枚)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長さ(mm)2730 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
1ケース(6本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クトクマーケティングプリント合板 Pプリント
エコ商品
品質はもちろんのこと、リーズナブルな化粧合板。
グリーン購入法適合
1箱(10枚)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長さ(mm)2730 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) タイプ非防火タイプ 仕様適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
1ケース(6本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) タイプ非防火タイプ 仕様適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
1ケース(6本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PS タイプ非防火タイプ
1ケース(6本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラック 長さ(mm)910 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PS
1ケース(40本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

長さ(mm)1820 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PS
1ケース(20本)
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。
1ケース(10セット)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。 水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。 これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!
長さ(mm)1820 材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2)101
1ケース(6本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプ非防火タイプ 長さ(mm)2730 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
1ケース(6本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) 仕様大臣認定番号:QF045RS-0204対応
1ケース(6本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)、補強材:強化せっこうボード、熱膨張性シート 仕様大臣認定番号:QF060RS-0341対応
1ケース(6本)
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホールやホテルのエントランスまわり、地下街に最適な不燃の軒天井。
用途天井材~ダイロートン(施設向け)~不燃軒天井 長さ(mm)600 幅(mm)300
1箱(18枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(6個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

すっきりとした1本シャフトタイプ。
種類軒天用 仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度 付属品TPネジ(Φ5×50)×5本(平座金あり) 材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+電着クリアー(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装 許容荷重(kg)(目安)20 アーム長さ(mm)430 角度調整範囲左右各3度 取付厚(mm)10
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。
仕様木部取付パーツ付 材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)878 アーム長さ(mm)450 ベースZA型 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム水平
1組(2本)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁際・軒先兼用で優れた小屋裏換気を実現。
1ケース(10セット)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(4本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網3M
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹き
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状ギャラリ 方向片吹き
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網5M
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし
1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 軒天用ベントキャップ 網10M
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) 網部脱着可 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイライト軒天羽目板施工部材
材質SUS410(ステンレス) サイズラッパ頭、Φ3.8×41mm 関連資料(0.73MB)
1セット(500本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ高さ調整付き。ドライバー等の工具を使わずに高さ調整可能。 アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も通りやすくなるため、洗濯物を効率よく乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。
仕様木部取付パーツ付 材質/仕上(ベース)ステンレス、(アーム)アルミダイカスト/塗装仕上、(ポール)アルミ押出形材/アルマイト+塗装、(ベースカバー)AES樹脂、(ポールキャップ)ポリアセタール、(ねじ類)ステンレス 総幅(mm)(物干し時)886 アーム長さ(mm)500 ベースZAN型 干す量20kg(目安)/2本1組 アーム斜め25°
1組(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)