80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1ケース(6本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DAIKEN(旧:大建工業)ダイライト軒天羽目板
軽量でデザイン性にすぐれた不燃軒天羽目板。リブデザインが特徴的な軒天羽目板。グラビオ羽目板Vと同系色デザインなので屋内外で統一感のあるコーディネートが可能です。
仕様(4VOC)適合基準 寸法(mm)12.5×155.2(有効化粧寸法151.5)×1820 基材ダイライト 加工(縁加工)長辺方向あいじゃくり加工、短辺方向糸面取り近似色塗装 表面化粧シート仕上げ 質量(kg/枚)2 裏面ダイライト素地 認定番号国土交通大臣認定不燃材料 NM-4133 関連資料(0.73MB) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 一般的名称高圧岩綿複層板
1箱(12枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm)3 認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン) 使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。 (2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)2430×606×3.8
1ケース(8枚)
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1ケース(12枚)
44,900 税込49,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クトクマーケティングプリント合板 Pプリント
エコ商品
品質はもちろんのこと、リーズナブルな化粧合板。
グリーン購入法適合
1箱(10枚)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クトクマーケティング化粧合板 VエースII
メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。 立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
1ケース(10枚)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリム、シャープ、シンプルを極めたひさし。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
出幅(mm)500 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF79シリーズ 適応下地ALC
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

スリム、シャープ、シンプルを極めたひさし。 軒天はシンプルなフラット面とシャープなストライプ面で構成し、機能とデザイン性を追求しました。 さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
出幅(mm)500 適合 材質アルミ押出形材 端部樹脂成型 シリーズAF79シリーズ 適応下地鉄骨
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。 幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。 玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。 「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、 物件ごとに使い分ける必要がありません!
長さ(mm)1820 材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2)101
1ケース(6本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm ホワイト 表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質アルミ 仕上B2アルマイト
1個ほか
239 税込263
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1ケース(4本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外専用の木材保護塗料。(高耐久性・水性・造膜タイプ) 塗膜に柔軟性がありワレにくい。 塗膜に通気性があってムレにくい。 塗膜が木に密着してフクレにくい。 優れた防腐、防カビ、防虫効果を発揮。 色づきが良く、古材でも明るく仕上げることができる。
用途屋外木部用。 羽目板・下見板・破風・窓枠・門扉・戸袋・窓格子・雨戸・鼻かくし・フェンス・ルーバー・パーゴラ・ガーデンファニチャー・ログ材・木橋の高欄・ドア・軒天・ラティス・ウッドプランター・木柵など。
1缶(3.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途ビル・店舗用 基材ロックウール吸音板 燃性不燃NM-8599 施工性捨て張り工法
1箱(18枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さ(mm)1820 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PS
1ケース(20本)
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PS タイプ非防火タイプ
1ケース(6本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。
1ケース(10セット)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) タイプ非防火タイプ 仕様適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
1ケース(6本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋根全周に使用可能でありながら存在を見せずに、小屋裏換気を実現。
ブラック
1ケース(4セット)ほか
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)2730 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) タイプ非防火タイプ 仕様適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
1ケース(6本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラック 長さ(mm)910 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PS
1ケース(40本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

タイプ非防火タイプ 長さ(mm)2730 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
1ケース(6本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。 水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。 これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!
長さ(mm)1820 材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2)101
1ケース(6本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) 仕様大臣認定番号:QF045RS-0204対応
1ケース(6本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)、補強材:強化せっこうボード、熱膨張性シート 仕様大臣認定番号:QF060RS-0341対応
1ケース(6本)
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長さ(mm)2730 材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
1ケース(6本)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(6個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1箱(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などに
寸法(mm)12×3.5 全長(mm)995 トラスコ品番829-0634 表面処理B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
3日以内出荷

トライリードの木割れを起こさずきれいに仕上げる特徴をそのままに、ステンレスのサビにくさをプラスした製品です。木製の外壁材や、軒天材などの耐食性が必要な箇所に最適です。
用途木製外壁や木塀、軒天材など耐食性が求められる箇所の接合に。 種別全ねじ 材質ステンレス/SUS XM7 頭部径(Φmm)6 ビットヘクスローブビット T-10 ねじの呼び3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本)ほか
9,680 税込10,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミヤキ木肌美人
木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り) 古屋あく洗い後の汚れ防止 ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止
成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体 外観無色透明溶液
1缶(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・高い着色力によりさらなる耐久性を実現。 ・木材の内部に浸透し、内部から防腐、防カビ、防虫効果を発揮します。 ・表面に余分な塗膜を作らないため、塗膜のフクレ、ワレがおこりません。 ・色持ちの良い耐久性に優れた顔料を高濃度に配合しています。
用途・屋外木部用 ・羽目板、下見板、破風、窓枠、門扉、ウッドデッキ、戸袋、窓格子、雨戸、ヌレ縁、鼻かくし、フェンス、ルーバー、パーゴラ、ガーデンファニチャー、ログ材、木橋の高欄、ドア、軒天、ベンチ、ラティス、ウッドプランター、木柵など 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(3.5kg)ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

シックハウス・シックスクール・シックビル症候群の原因となる有機溶剤や化学物質を含まない環境にやさしい防汚保護剤です。 天然成分と浸透性のシリコーンで木材の自然な持ち味、香りを保ち、防汚・防カビ効果があります。木の自然な風合を美しく保つ保護剤です。 塗布が簡単で、施工性に優れた水性タイプです。
用途木部の日焼け及び干割れ防止(芯持ち材の干割れは防止できません。) 和風建築(数奇屋造り、入母屋造り等)、神社仏閣、ログハウス、腰板、壁板、床材、柱、長押、鴨居、欄間、建具、玄関廻り、門扉、破風板、化粧垂木、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋 標準使用量15~20m2/L(2回塗り)
1缶(4L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)