22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様毎朝放流時間:20秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)3000 ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時) ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様毎朝放流時間:20秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)5000 ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷

クリタック浄軟水器
用途スチームコンベクションオーブン(小・中型) 仕様毎朝放流時間:20秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭・陽イオン交換樹脂
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時) ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷


10インチハウジングに入るイオンカセットです。
適合ハウジングサイズ10インチ 流量(L/h)推奨:4~10(水道水にて) 寿命フィルター:150L/本(±50%) 寸法(mm)Φ72~74×250±2 内容量(mL)700±50
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時) ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷

種類I形 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)40 配管接続口径G1/2 除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 通水量(L/min)標準:10以下 採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L) 満水時質量(kg)5
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷

純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi 種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用) 寸法(mm)Φ50×273
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時) ろ過流量10L/分 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1本
14,980 税込16,478
7日以内出荷

クリタック浄水器
仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒 種類I形 交換目安カートリッジ:12か月 常用使用圧力(MPa)0.07~0.75 流量(L/min)10 耐圧性(MPa)1.75 配管接続口径G1/2 ろ過能力(L)100000/遊離残留塩素(2.0mg/時) 材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メイスイ浄軟水器
種類I形 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)40 配管接続口径G1/2 除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 通水量(L/min)標準:10以下 採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L) 満水時質量(kg)5
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷

1個ほか
13,900 税込15,290
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
仕様イオン交換フィルターカチオン100% タイプカチオン100% 内容量(g)630(約800cc) 流量(L/h)5~10(水道水にて) 採取量約200L サイズ(mm)Φ75×250 アズワン品番1-5736-02 使用水温(℃)5~40 純度(MΩ)15~17.5 適合ハウジングサイズ10インチ
1個
5,390 税込5,929
10日以内出荷

年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。 外径(mm)130 全高(mm)315 質量(kg)1.3 材質シリンダ:アクリル樹脂 最高使用圧力(MPa)0.49 使用温度(℃)52以下 材質(Oリング)NBR 材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンちゃんの飲み方にぴったりの深めのボウル。軟水カートリッジ付き。ペットボトルボウルの着脱が簡単で水の交換やお掃除ラクラク!。なめて飲むノズルタイプの給水器より、たっぷり飲めるボウルタイプ!。ワンちゃんがより自然な姿勢でお水をのめます。ノズルタイプが苦手なワンちゃんにも安心。軟水カートリッジで水道水のマグネシウム、カルシウムを約40%除去します。メーカー調べ
容量(mL)ボウル:約80 本体質量(g)250 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約11×17×14.6 適合寸法(mm)ケージ:ワイヤーの間隔:30以上、ワイヤーの組み厚:5以下
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ネコちゃんのひげがあたりにくい幅広ボウル。軟水カートリッジ付き。ペットボトルボウルの着脱が簡単で水の交換やお掃除ラクラク!。なめて飲むノズルタイプの給水器より、たっぷり飲めるボウルタイプ!。ネコちゃんがより自然な姿勢でお水を飲めます。ノズルタイプが苦手なネコちゃんにも安心。軟水カートリッジで水道水のマグネシウム、カルシウムを約40%除去します。メーカー調べ
容量(mL)ボウル:約60 本体質量(g)240 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約12×15.3×14 適合寸法(mm)ケージ:ワイヤーの間隔:30以上、ワイヤーの組み厚:5以下
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷