「軟膏 ヘラ シリコン」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
材質(柄部)ステンレス(SUS304) 耐寒耐熱温度(℃)-50~+220 材質(ヘラ部)シリコンゴム オートクレーブの可否
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐熱、無毒性で繰り返し滅菌して使用ができ経済的です。先端のカキ取り面ははさみで簡単に加工できます。
用途培養菌または細胞の採取に最適 材質柄/ガラス、先端/シリコンゴム 寸法(mm)ガラス棒:Φ5×150
1袋(10本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新考案のゴムヘラです。柄をヘラに差込む方式になっています。
全長(mm)196 サイズ 先端寸法(mm)125
1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。 中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。 耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス 耐熱温度(℃)204
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-20~+180℃の温度範囲で使用できます。 シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。 オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN 12890規格準拠品で、耐薬品性に優れています。 オートクレーブ可。
材質ナイロンコートグラスファイバー
1個
359 税込395
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+230 芯材SUS304
1個
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




取る・練る・混ぜるシリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特徴。 ジャムなどの小さい容器から移したり、生地ならしや裏ごしに適しています。お菓子やお料理に大活躍。
材質(本体)シリコーンゴム、(芯棒)ステンレス鋼 寸法(mm)(ヘラ部)30×14×150、(柄部)22×16×145 質量(g)95 耐熱温度(℃)204 耐冷温度(℃)-20
1個
999 税込1,099
当日出荷

樹脂製軟膏板付属品
仕様●サイズ:W285×D28×H16mm●材質:シリコン(中芯 スチール) アズワン品番65-6882-54
1本
2,198 税込2,418
10日以内出荷


手練りは大変だし疲れる…」「本格的な練り機は高価すぎる…」そんなお悩みを解決する、簡易軟膏練り機です。フットコントローラーを踏み込んでボウルを回転させ、ヘラで押さえつけて練る半自動タイプ。手練りより均等に早く混ざり、調剤業務の効率化を図ることができます。
付属品ステンレスボウル1個、シリコンヘラ大・小各1個、フットコントローラー1台、コネクターカバー1個 質量(kg)本体…約2、ステンレスボウル…約220g 容量対応可能:200g 外形寸法(mm)幅138×奥行225×高さ210(高さはステンレスボウル装着時) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)90 アズワン品番68-5331-09
1台
83,118 税込91,430
5日以内出荷

付属品シリコンヘラロング 材質PE(ポリエチレン) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×10 アズワン品番8-7350-01
1個
11,600 税込12,760
翌々日出荷

フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に 材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃) 材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃) 耐熱温度(℃)210
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ポリスマン
沈殿した固体を掻き出して、ろ紙やるつぼ等に移す際や、撹拌にも使われます。
1袋(10本)
2,574 税込2,831
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)