122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)端末保護キャップ(ボルト用)
吊りボルトの端末に取り付け、事故防止に使用します。
材質軟質塩化ビニル製
1袋(20個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
特価
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質塩ビ 高さ(mm)20 種類ゴム足 特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに 材質軟質塩ビ
1パック(4個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100 硬度(ショア A)約90 材質PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


ラック端末部のケーブル保護に使用します。 ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。) 親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)
材質軟質塩化ビニル製
1袋(20個)ほか
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。 衝突時の衝撃をやわらげます。 構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。 取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。
用途机や角のある対象物用 クリア 材質軟質塩ビ 厚さ(mm)最大約8 付属品両面テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)42×42×20
1セット(4個)
329 税込362
欠品中


ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
1袋(20個)ほか
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状キャップ タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:中・大 入数:5
材質軟質塩化ビニール 適合スリーブ中・大
1袋(5個)
141 税込155
当日出荷

1セット(2個)
419 税込461
3日以内出荷

1セット(2個)
489 税込538
3日以内出荷

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用 材質軟質塩化ビニル 端子形状棒形 最高使用温度(℃)60 作業温度範囲(℃)最低0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)300
1袋(25個)
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べて安価です。豊富なサイズバリエーション。
1パック(10個)ほか
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。 材質軟質塩化ビニール
1パック(10個)ほか
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


材質:軟質塩化ビニール 適合スリープ:小 入数:10
材質軟質塩化ビニール 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10 接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。 適合スリーブ 入数(個)10
1袋(10個)
150 税込165
当日出荷

柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに 材質ポリ塩化ビニール(PVC)
1袋(100個)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コーナーキャップ 安全透明 三方タイプ モノタロウ 動画あり
机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。 小さい三方タイプ形状なので、ディスプレイの角などにもお使いいただけます。 衝突時の衝撃をやわらげます。 構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。 取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。
用途机や角のある対象物用 クリア 材質軟質塩ビ 厚さ(mm)約3 付属品両面テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)25×25×25
1セット(6個)
369 税込406
当日出荷

1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品川商工TCVキャップ
エコ商品
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(2個組)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパン端末キャップ
用途針金・ワイヤー・ボルト等の先端の保護。ダボのキャップ等、使用方法は色々。 材質軟質塩化ビニール
1個
29 税込32
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。
材質軟質塩化ビニル
1セット(20個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷


1セット(2個組)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質塩化ビニル製の各種端末保護キャップの接着に適しています。 附属の広口ヘラとノズルで効率よく塗布できます。
適合軟質塩化ビニル製端末保護キャップ 種別ゴム系溶剤形接着剤 淡赤褐色 容量(mL)170
1セット(20本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

テーブル、机、タンス、棚板の角などに取り付けてぶつかった時の衝撃をやわらげます。
用途室内用です。付属の両面テープをカットして商品の内側面に貼り付けてから取付してください。 クリア 材質軟質塩ビ
1セット(4個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(20個)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共和化学工業所タコキャップ
VAケーブルの端末処理やリングスリーブの絶縁に使用いただけます
材質軟質塩化ビニール
1箱(100個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 材質軟質塩化ビニール 耐熱温度(℃)-18~60
1パック(2個)
390 税込429
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(2個組)
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)