74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。
用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。 形状刃表面:フラット刃 切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)樹脂Φ5.0 切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。 付属品ドライバー付き トラスコ品番340-4278 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC 全長(mm)211 タイプばね付 深さ(mm)くわえ部:37 最大口開き(mm)51 パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)48 調整方法5段階 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOプライヤー
エコ商品
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PZ-77 ネジザウルスGTV エンジニア 動画あり
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー 幅(mm)グリップ:50 全長(mm)182 質量(g)177 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0 先端幅(mm)20 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)結束バンドニッパー
エコ商品
結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。 刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。 切り残しがなく、怪我を防止します。
用途結束バンドを使用した作業に。 トラスコ品番146-1791 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)130 切断能力(mm)プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2 対応幅(mm)結束バンド:6 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃表面ラウンド刃
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200 トラスコ品番760-8462 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)200 質量(g)305 切断能力(Φmm) 軟銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5 切断能力(Φmm)三芯線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様
呼び寸法(mm)125 トラスコ品番760-8314 材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 全長(mm)129 質量(g)85 寸法A(mm)129 寸法D(mm)6.5 寸法B(mm)14 寸法C(mm)53 切断能力(mm)軟鉄線1.6 切断能力(mm)軟銅線0.2~2.0 寸法E23° 切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

リベットを従来品と比べて刃の近くに配置。効率よく力がかかることで、200mmサイズのニッパーを超える切断能力を実現。
寸法(mm)175 トラスコ品番760-8454 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)185 質量(g)225 寸法A(mm)185 寸法D(mm)15 寸法E(mm)15 寸法B(mm)25 寸法C(mm)51 切断能力(mm)軟鉄線2.5 切断能力(mm)軟銅線3.5 バネ有り 切断能力(Φmm)三芯線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

エンジニアコンビネーションプライヤー
エコ商品
つかむ、切る、曲げる、さまざまな用途に使えるコンビネーションプライヤー。 つかむ物の大小によって、口の開き方が2段階に変えられます。 錆に強いメッキ仕上げ。
用途バイク、自動車の整備や、DIYに。 材質(本体)炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番760-8250 材質高炭素工具鋼(SK7MF2) 質量(g)90 先端先細 バネ有り 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

エンジニアネジザウルスCP
エコ商品
潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。 刃部を搭載しており、針金の切断ができます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質炭素鋼 全長(mm)175 質量(g)155 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 グリップ部(mm)(幅)48 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

PZ-75 ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5 切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm) 先端厚さ(mm)14 硬度HRCタテ溝:60±2 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200 トラスコ品番760-8446 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)200 質量(g)305 切断能力(Φmm) 軟銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5 切断能力(Φmm)三芯線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途電子機器の組み立てやメンテナンスに トラスコ品番353-7670 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)131 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

KEIBAアングルニッパー
エコ商品
狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)120 トラスコ品番760-8144 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)120 質量(g)70 切断能力(Φmm) 軟銅線1 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に 先端ベントタイプ45°角 サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番828-3826 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)153 質量(g)66 寸法A(mm)153 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線1.5 切断能力(mm)軟銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 ハンドル二重成型エラストマーグリップ バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)パワー強力ニッパー
エコ商品
偏芯テコ採用で従来品より軽い力で切れます。 小型タイプの強力ニッパーです。
用途家電ラジオ、テレビなどの配線・修理やDIYなどに。 トラスコ品番113-1123 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)132 切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6、ステンレスΦ1.2 ハンドルエラストマーグリップ 刃の種別厚刃 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃表面ラウンド刃
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。 トラスコ品番353-7679 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド 全長(mm)123 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

刃面には、大きさの違う皮むき穴Φ(1.2/1.8mm)付き。
用途切る・皮むき作業に 材質MARUTOLOYⅠ 寸法E(mm)35 寸法B(mm)23.5 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUSCOグリッププライヤー
エコ商品
位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
仕様総焼き入品:頭部硬度HRC5055 本体硬度HRC3545 材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C) 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付
エコ商品
鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング 形状刃表面:ラウンド刃 タイプ刃厚:厚刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平に収まるサイズの小型斜めニッパー。使いやすい絶妙なハンドル形状です。
呼び寸法(mm)100 トラスコ品番760-8403 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)100 質量(g)80 切断能力(Φmm) 軟銅線0.2~1.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.2~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

狭いところでの線材等の切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)120 トラスコ品番828-3778 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)120 質量(g)55 寸法A(mm)120 寸法D(mm)6 寸法E(mm)45 寸法B(mm)24.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線0.5 切断能力(mm)軟銅線1 バネ有り(片側固定構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)プチニッパー 100mm
エコ商品
針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです。手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します。作業性の良さが仕上りに違いを生みます
用途幅広い線材の切断、精密作業に トラスコ品番405-1445 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC 形状刃表面:セミフラッシュ 全長(mm)102 角度(°)18 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2 切断能力(mm)軟銅線Φ1.6 バネ付き 切断能力(mm2)銅より線:2 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

KEIBAニッパー
エコ商品
線材やプラスチックの切断に。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)110 トラスコ品番760-8179 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)110 質量(g)70 切断能力(Φmm) 軟銅線1.2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

PZ-77P ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニア 動画あり
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 幅(mm)(グリップ)50 全長(mm)182 質量(g)177 切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線)) 先端幅(mm)20 適合ねじ径(Φmm)3~9.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PZ-75P ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
エンジニアネジザウルスVAX
エコ商品
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 硬度タテ溝:HRC60±2 ねじ頭径(mm)Φ3~9.5 切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)14 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ 全長(mm)112 質量(g)70 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm)古美9ピン1.0 サイズ(mm)110 切断能力(Φmm) 軟銅線1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)110 トラスコ品番828-3816 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)109 質量(g)70 寸法A(mm)109 寸法D(mm)6 寸法E(mm)15 寸法B(mm)12.5 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1 切断能力(mm)軟銅線1.2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番760-8187 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)128 質量(g)35 寸法A(mm)128 寸法D(mm)7 寸法E(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)45 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

エンジニアネジザウルスZ Plus
エコ商品
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー 幅(mm)【グリップ】53 全長(mm)190 質量(g)185 径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2 刃長(mm)10 硬度【タテ溝】HRC60±2 切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2 圧着範囲(mm2)1.25~3.5 先端厚さ(mm)10.5 先端幅(mm)20 適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

第二種電気工事士技能試験必須の工具セットです。第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定10点セットです。圧着工具は取り回しの良い小型サイズ(1.6×2/小/中)です。持ち運びに便利な収納袋付きです。
用途電気工事全般及び電気工事士技能試験用に。 トラスコ品番336-6699 セット内容【10点】圧着工具(リングスリーブ(E)用、適用範囲1.6×2小,小,中)VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6Φ2.0×2心3心,切断能力:VVF線Φ1.6Φ2.0×2心3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ使用範囲:最大口開き38mmパイプ外径6~46mm対応)ペンチ(175mm切断能力:VVF線1.6×3心/より線8.0平方ミリメートル/銅線Φ3.6mm/軟鉄線(針金)Φ2.6mm)電工ナイフ(折りたたみ式電工ナイフ)プラスドライバー(No.2:(+)2×100)マイナスドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)コンベックス(コンパクトサイズで2.0m計測。、収納袋(試験の持ち運びに便利な専用工具袋) 高さ(mm)ケース:50 奥行(mm)ケース:100 間口(mm)ケース:290 ケース色ブラック 入組点数10点 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

刃角度を鋭角に仕上げており、細い線材からΦ2.6mm3芯線までシャープに切断できます。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイ[[(R1)]]」を使用しています。
用途ケーブルや線材等を切る用途に 全長(mm)185 仕様ばね付、スタンダード刃 トラスコ品番818-8697 材質マルトロイ[[(R1)]] 切断能力(mm)(VA線)2.6×3芯 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.5 切断能力(Φmm) 軟銅線3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

線材の円加工に。先端サイズ3段(細Φ1.5mm以下・中Φ2.0mm・太Φ3.0mm)
用途曲げる・掴む・丸める作業に サイズ(mm)110 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)110 質量(g)55 寸法A(mm)110 寸法D(mm)6 寸法B(mm)15.4 寸法C(mm)50 バネ有り(片側固定構造) 適合線材(mm)古美9ピン1.0mm以下、軟銅線1.0mm以下、軟鉄線0.9mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,188 税込3,507
欠品中

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。入り組んでいる狭いところでの線材等の切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番828-3824 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)123 質量(g)51 寸法A(mm)123 寸法D(mm)8 寸法E(mm)60 寸法B(mm)8 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.6 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.0 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)KingTTC ニッパー No.2 全長117mm
エコ商品
より線を残さずきれいに切れます。
用途より線など細い線材カットに。 トラスコ品番828-3570 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)117 切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応 切刃表面セミフラッシュ刃
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ワイヤーの切断に。より線ワイヤーがほつれない。平に切断できる。
用途切る作業に サイズ(mm)100 トラスコ品番828-3781 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)66 寸法A(mm)100 寸法D(mm)7.6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1.4 切断能力(mm)軟銅線より線ワイヤー:1.0 アルミ・銅線:2.0 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)125 トラスコ品番828-3821 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)128 質量(g)52 寸法A(mm)128 寸法D(mm)8 寸法E(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9 切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷