カテゴリ

  • メカニカル部品(5,322)
  • 物流用品(470)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
  • 自動車純正部品(115)
  • 船舶用品・漁業資材(81)
  • スプレー・オイル・グリス(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 農業機械(13)
  • 電動工具(13)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(11)
  • 作業工具(11)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 作業服(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • NSK(日本精工)(3,009)
  • SKF(日本エスケイエフ)(778)
  • NACHI(不二越)(511)
  • NTN(エヌティーエヌ)(365)
  • ハンマーキャスター(304)
  • IKO(日本トムソン)(274)
  • コガネイ(172)
  • RS PRO(163)
  • エスコ(112)
  • トヨタ(97)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(71)
  • Timken(48)
  • Aurora Bearing Company(38)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(33)
  • 能瀬精工(JNS)(22)
  • CKD(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • INA(16)
  • 横田機工(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(339)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「転がり軸受」の検索結果

6,352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAX5 SX AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 SXAbuGarcia(アブガルシア)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
MAX5 SXは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承したハイコストパフォーマンスモデルです。ピンロック式サイドプレートでサイドプレートの落下を防ぎます。PowerDisk(TM)ドラグシステムを採用し、最大ドラグ力7kgを実現。90mmのアルミベントハンドルには、一体成型されたソフトタッチノブが採用され、快適なグリップとスムーズな巻き心地を実現します。・エルゴノミックボディデザイン・7+1ベアリングシステム・グラファイトボディとサイドプレート・Duragear(TM) 真鍮ギア・MagTrax(TM) ブレーキシステム・Power Disk(TM)ドラグシステム・90mmアルミハンドル・一体成形ノブ・ギア比 - 6.8:1
仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb(0.330mm)-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)206ギア比6.8:1巻取長さ(cm)最大ライン:70最大ドラグ(kg)7
BLUE MAX船 AbuGarcia(アブガルシア)BLUE MAX船AbuGarcia(アブガルシア)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
ブルーマックス船がドラグクリッカー音付きカーボンマトリックスドラグ、60/70mmシングルパワーハンドル付きで新発売。シングルパワーハンドル搭載で、LTアジやLT五目、タチウオ、ジギングなど幅広い釣りものに対応。ライトアジからLTヒラメまであらゆる船釣りに最適な船小物用リール・エルゴノミックデザインボディデザイン・4ボールベアリング+1 ローラーベアリング・グラファイトフレーム&サイドプレート・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ・クリック音付きスタードラグ・クリック音付きテンションノブ・60/70mmシングルパワーハンドル・PE2号-200mラインキャパシティ・1/2ラインキャパシティリング
仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1(m):PE2-200ハンドル60/70mmシングル自重(g)192ギア比6.5:1巻取長さ(cm)最大ライン:67最大ドラグ(kg)7
ビースト400 LP AbuGarcia(アブガルシア)ビースト400 LPAbuGarcia(アブガルシア)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
30lb-150m / PE5-200m、Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。21%ギアサイズUP(Beast Toro 比)。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。SWや怪魚釣り、ジャイアントベイト、ビックフィッシュ対応のパワーモンスター「BEAST 400」・エルゴノミックデザイン・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート・インフィニブレーキシステム・105mmクランク形状アルミハンドル・ガルウィング&カムロックレバー・DRS(ドラグリリースシステム)
仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:30lb-150m●ラインキャパシティ2(m):PE5-200
BEAST SP(ビースト SP) AbuGarcia(アブガルシア)BEAST SP(ビースト SP)AbuGarcia(アブガルシア)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ヘビーデューティーな用途に対応10%ギアサイズUP大口径ギア搭載(REVO BEAST SP対比)、パワースタックカーボンマトリックスドラグ搭載で高いドラグ力を実現。大型ルアーキャスティングゲームや、大型魚とのファイトに特化した機能を搭載し、ハイパフォーマンスを実現するBEAST SP特長詳細・3Salt Shieldベアリング+4HPC(TM)ステンレスボールベアリング+1ローラーベアリング・大口径GenIII Duragear(TM)ギアシステム・パワースタックカーボンマトリックスドラグ・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)フレーム・左右非対称ボディデザイン・Vローターデザイン・Vスプールデザイン・ロケットラインマネジメント・ロケットスプールリップ・ステンレスメインシャフト・アルミハンドル・ソフトタッチノブ・FW/SW対応
MAX5 ELITE ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 ELITE ROCKETAbuGarcia(アブガルシア)
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
MAX5 ELITE ROCKETは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承しつつ、ギア比9、最大ライン巻取り量93cmのロケットギアリールです。ピンロック式サイドプレート搭載でサイドプレートの落下を防ぎます。ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグシステムを採用し、滑らかなパフォーマンスを実現。・エルゴノミックボディデザイン・7+1ベアリングシステム・C6カーボンフレーム&クランクサイドプレート・Duragear(TM) 真鍮ギア・MagTrax(TM) ブレーキシステム・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ・90mmアルミハンドル+大型パドルノブ・16lb-100m 33mm径スプール・ギア比 - 9.0:1
仕様●ボール/ローラーベアリング:9+1●ラインキャパシティ1:16lb-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)200ギア比9.0:1巻取長さ(cm)最大ライン:93最大ドラグ(kg)8
ZENON Core BF7 AbuGarcia(アブガルシア)ZENON Core BF7AbuGarcia(アブガルシア)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
ZENONの核となる技術を搭載したTHE STANDARD ZENON。自重164g、32mmスプール径、アルミフレーム採用でSWでも使用可能な万能モデル。8lb-100mの糸巻量でシャロー全般の釣りやSWベイトフィネスでも使用しやすいギア比7モデルと、14lb-100mの糸巻量でカバー撃ちや中重量ビックベイトなどでも使用しやすいギア比8の深溝ハイギアモデルがラインナップ。・エルゴノミックデザイン・ピニオンサポート構造・アルミフレーム・C6カーボンサイドプレート・大口径超々ジュラルミンドライブギア・7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング・マグトラックスIIIブレーキシステム・カーボンマトリックスマルチドラグ(クリック機構付き)・デュラクラッチ・デュラカーボンハンドル・中空パドル型ハンドルノブ・潤滑油ポート・Tiコートラインガイド・リセスドリールフット・カムロックレバー
仕様●クランクサイドプレート:C6カーボン●パームサイドプレート:C6カーボン●ブレーキタイプ:Magtrax●ラインキャパシティ:8lb(0.235mm)-100m / PE1-150m材質ドライブギア:超々ジュラルミン径(Φmm)スプール:32フレームアルミベアリング数:7+1自重(g)164ギア比7.5:1
GOLD MAX船 AbuGarcia(アブガルシア)GOLD MAX船AbuGarcia(アブガルシア)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
マグネットブレーキ付き、ドラグクリッカー音付きカーボンマトリックスドラグ、100mmハンドル搭載でカワハギなどの船小物釣りに最適な船用リール。アンダーキャストでのちょい投げ、ドラグから引き出されたスピードをクリック音で把握し、ラインブレイクを意識しながら繊細なやり取りが可能です。・エルゴノミックデザインボディデザイン・4ボールベアリング+1 ローラーベアリング・グラファイトフレーム&サイドプレート・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ・クリック音付きスタードラグ・クリック音付きテンションノブ・100mmロングダブルハンドル・PE1号-200mラインキャパシティ・MagTrax(TM) ブレーキシステム・カムロックレバー
仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1(m):PE1-200ハンドル100mmダブル自重(g)198ギア比6.5:1巻取長さ(cm)最大ライン:67最大ドラグ(kg)7
RED MAX船 AbuGarcia(アブガルシア)RED MAX船AbuGarcia(アブガルシア)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
レッドマックス船がドラグクリッカー音付きカーボンマトリックスドラグ、120mmロングダブルハンドル付きで新発売。ドラグから引き出されたスピードをクリック音で把握し、ラインブレイクを意識しながらやり取りが可能です。・エルゴノミックデザインボディデザイン・4ボールベアリング+1 ローラーベアリング・グラファイトフレーム&サイドプレート・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ・クリック音付きスタードラグ・クリック音付きテンションノブ・120mmロングダブルハンドル・PE1号-200mラインキャパシティ
仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1(m):PE1-200ハンドル120mmダブル自重(g)200ギア比6.5:1巻取長さ(cm)最大ライン:67最大ドラグ(kg)7
ZENON Core HS8 AbuGarcia(アブガルシア)ZENON Core HS8AbuGarcia(アブガルシア)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
ZENONの核となる技術を搭載したTHE STANDARD ZENON。自重164g、32mmスプール径、アルミフレーム採用でSWでも使用可能な万能モデル。8lb-100mの糸巻量でシャロー全般の釣りやSWベイトフィネスでも使用しやすいギア比7モデルと、14lb-100mの糸巻量でカバー撃ちや中重量ビックベイトなどでも使用しやすいギア比8の深溝ハイギアモデルがラインナップ。・エルゴノミックデザイン・ピニオンサポート構造・アルミフレーム・C6カーボンサイドプレート・大口径超々ジュラルミンドライブギア・7ステンレスHPCRボールベアリング+1ローラーベアリング・マグトラックスIIIブレーキシステム・カーボンマトリックスマルチドラグ(クリック機構付き)・デュラクラッチ・デュラカーボンハンドル・中空パドル型ハンドルノブ・潤滑油ポート・Tiコートラインガイド・リセスドリールフット・カムロックレバー
仕様●クランクサイドプレート:C6カーボン●パームサイドプレート:C6カーボン●ブレーキタイプ:Magtrax●ラインキャパシティ:14lb(0.310mm)-100m / PE3-90m材質ドライブギア:超々ジュラルミン径(Φmm)スプール:32フレームアルミベアリング数:7+1自重(g)164ギア比8.3:1
MAX5 BLACKMAX AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 BLACKMAXAbuGarcia(アブガルシア)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
MAX5 BLACKMAXは、ソルトでもフレッシュでも使えるバーサタイルベイトリール。マグネットブレーキを搭載し、投げやすい。・エルゴノミックボディデザイン・4+1ベアリングシステム・グラファイトボディとサイドプレート・Duragear(TM) 真鍮ギア・MagTrax(TM) ブレーキシステム・90mmアルミハンドル・一体成型ノブ・ギア比 - 6.5:1
仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1:16lb-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)213ギア比6.5:1巻取長さ(cm)最大ライン:67最大ドラグ(kg)7
MAX5 SX WINCH AbuGarcia(アブガルシア)MAX5 SX WINCHAbuGarcia(アブガルシア)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
MAX5 SX WINCHは、ZENON、Revoと受け継がれてきたエルゴノミックデザインコンセプトを33mm径に継承したハイコストパフォーマンスシリーズのローギア巻物特化型モデルです。ピンロック式サイドプレートでサイドプレートの落下を防ぎます。PowerDisk(TM)ドラグシステムを採用し、最大ドラグ力7kgを実現。90mmのアルミベントハンドルには、一体成型されたソフトタッチノブが採用され、快適なグリップとスムーズな巻き心地を実現します。・エルゴノミックボディデザイン・7+1ベアリングシステム・グラファイトボディとサイドプレート・Duragear(TM) 真鍮ギア・MagTrax(TM) ブレーキシステム・Power Disk(TM)ドラグシステム・90mmアルミハンドル・一体成形ノブ・ギア比 - 5.6:1
仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb(0.330mm)-100m●ラインキャパシティ2(m):PE3-100自重(g)206ギア比5.6:1巻取長さ(cm)最大ライン:58最大ドラグ(kg)7
ビースト300 LP AbuGarcia(アブガルシア)ビースト300 LPAbuGarcia(アブガルシア)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
バスのビックベイト、雷魚からナマズ、あらゆるBIGFISHをターゲットに。37.5mmスプール径、30lb-100m / PE6-100m入るビックベイトリール「BEAST 300」。Drag MAX 14kg、ドラグクリッカー付きパワースタッグドラグ搭載。超大口径ギア搭載で高耐久。マグネット+遠心ブレーキが融合したInfiniブレーキ搭載で使用するウエイトに合わせた幅広いブレーキセッティングが可能。ビックフィッシュを獲るためのビックベイトリール「BEAST 300」・エルゴノミックデザイン・7ステンレスHPCR(TM)ボールベアリング+1ローラーベアリング・大口径Gen III ブラス素材Duragear(TM)ギアシステム・ドラグクリッカー付きパワースタックカーボンマトリックスドラグ・高強度、高耐久性のDuraMetal(TM)アルミフレーム、サイドプレート・インフィニブレーキシステム・95mmクランク形状アルミハンドル・ガルウィング&カムロックレバー
仕様●ボール/ローラーベアリング:7+1●ラインキャパシティ1:16lb-210m●ラインキャパシティ2(m):PE6-100自重(g)315
円筒ころ軸受 NU2300形 NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2300形NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
外径D(Φmm)80幅B(mm)31内径d(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状円筒ころ軸受
ステンレスボールベアリング オープン型 Avail(アベイル)ステンレスボールベアリング オープン型Avail(アベイル)
779税込857
1個
7日以内出荷
様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。
厚さ4
ステンレスボールベアリング Avail(アベイル)ステンレスボールベアリングAvail(アベイル)
779税込857
1個
7日以内出荷
様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。
部品 MVH-308 三笠産業[工具]部品 MVH-308三笠産業[工具]
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
部品 MVH-158 三笠産業[工具]部品 MVH-158三笠産業[工具]
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷
モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆 TRUSCOモリブデングリススプレー 高潤滑・防錆TRUSCO
2,070税込2,277
1本
当日出荷
二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。
用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。トラスコ品番664-7083材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性原液量(mL)160
AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミント SWISS MILITARYAVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/ペールミントSWISS MILITARY
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
簡潔な美しさと実用性を両立。フロントオープン構造が魅力の旅行者に最適な機能性に優れたスーツケース。ビジネス用にも便利なフロントオープンタイプ移動中に出し入れが必要なノートPCやパスポートなどが、安全に効率よく収納できるフロントドアを装着しています。衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネートボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくいです。自在に回転するので、スムーズな走行360°回転ストッパー付きダブルホイール安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行と騒音が少なく、破損に強く、長時間の使用が可能です。TPE低騒音ホイール。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップしています。不意な動きを防止するストッパー付きです。スーツケースから充電可能になるUSB充電ポートTSAロックにType-AとCのUSB充電ポートを装備。スーツケース内部にモバイルバッテリーを接続しておけば、スーツケースからモバイル機器を手軽に充電できます。※モバイルバッテリーは付属していません。
用途泊数目安1~3泊仕様1~3泊(機内持ち込み可)付属品ネームタグ、スーツケースカバー質量(kg)3.6ペールミントサイズ(cm)55×36×23 (3辺 合計114)容量(L)33機能フロントオープン、USB充電ポート付、TSAロック保証期間2年材質(ボディ)ポリカーボネート 100%
AVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/シルバー SWISS MILITARYAVENTURA〔アベンチュラ〕スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/33L/フロントオープン/TSAロック/USB充電ポート/スーツケースカバー・ネームタグ付/シルバーSWISS MILITARY
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
簡潔な美しさと実用性を両立。フロントオープン構造が魅力の旅行者に最適な機能性に優れたスーツケース。ビジネス用にも便利なフロントオープンタイプ移動中に出し入れが必要なノートPCやパスポートなどが、安全に効率よく収納できるフロントドアを装着しています。衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネートボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくいです。自在に回転するので、スムーズな走行360°回転ストッパー付きダブルホイール安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行と騒音が少なく、破損に強く、長時間の使用が可能です。TPE低騒音ホイール。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップしています。不意な動きを防止するストッパー付きです。スーツケースから充電可能になるUSB充電ポートTSAロックにType-AとCのUSB充電ポートを装備。スーツケース内部にモバイルバッテリーを接続しておけば、スーツケースからモバイル機器を手軽に充電できます。※モバイルバッテリーは付属していません。
用途泊数目安1~3泊仕様1~3泊(機内持ち込み可)付属品ネームタグ、スーツケースカバー質量(kg)3.6シルバーサイズ(cm)55×36×23 (3辺 合計114)容量(L)33機能フロントオープン、USB充電ポート付、TSAロック保証期間2年材質(ボディ)ポリカーボネート 100%
エクステンションレンチ Tite-ReachエクステンションレンチTite-Reach
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
付属品:1/2" プロエクステンションレンチ(内蔵1/2"アダプター付き)、3/8" - 3/8" アダプター。重機の整備士や農家により過去5年間テストされ、優れた耐久性を誇ります。ダイキャストアルミニウムフレームとローラーベアリングを採用し、耐久性が高いです。14"の延長機能で、さらに遠くまで届きます。1/2"と3/8"のソケットに対応できる3/8"アダプターが付属されています。インパクトドライバーにも対応可能で、効率的に作業できます。
用途重機や農業機械の整備・大きなトルクをかける必要のある作業仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):1200、トルク性能 (ft/lbs):225材質ダイカストアルミニウム質量(g)726寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×57×44ベアリングローラーベアリング差込角(inch)1/2定格トルク(N・m)305寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)16.5×2.3×1.2
”モリコート[[R上]]33M グリース” モリコート”モリコート[[R上]]33M グリース”モリコート
619,800税込681,780
1箱(4缶)
3日以内出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリースです。使用温度範囲が広い軽・中荷重ベアリンググリースです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。トラスコ品番599-7780容量(kg)5容器主成分シリコーンオイル+リチウム石けん危険物の類別非危険物
HIDAX レバーホイスト NKシリーズ コンドーテックHIDAX レバーホイスト NKシリーズコンドーテック
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
V級(G100)の合金鋼ロードチェーンを使用。日本の第三者試験機関にてJIS規格に基づく破断強度試験に合格。軽くて丈夫、よりコンパクトに設計EN 13157(欧州規格)に基づく耐久試験において合格基準値を大幅に上回る結果。レバーの長さをコンパクトにし、狭い場所での作業も効率的。主要部品の表面にダクロ処理を実施高い耐食性を発揮し、製品寿命が長くなります。金属製ブレーキ板とツメ車を溶着した一体設計により、ブレーキ板の破損を防止。高精度のローラーベアリングを搭載摩耗を防ぎ、中長期的な高パフォーマンスを実現。出荷前点検書/取扱説明書付き
用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等等級V(G100)揚程(m)1.5
シェル ガダス S2 V125J(S) シェルルブリカンツシェル ガダス S2 V125J(S)シェルルブリカンツ
18,980税込20,878
1箱(400g×20本)ほか
翌々日出荷
優れた酸化安定性酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します優れた機械的安定性リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します優れた防錆性高温条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます優れた音響特性電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます
用途シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています・電動機用軸受・Fillforlifeで密閉されたベアリング・ポンプ用軸受幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨適合範囲軸受外観淡褐色増ちょう剤リチウム基油鉱油危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃×24h)
MOTIVAN(モティバン) スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/43L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー SWISS MILITARYMOTIVAN(モティバン) スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/43L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレーSWISS MILITARY
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネートボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊付属品スーツケースカバー、ネームタグ材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)3.4カーボングレー容量(L)43(5cm拡張時:49)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
MOTIVAN(モティバン) スーツケース 75cm LLサイズ(無料預入)/99L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー SWISS MILITARYMOTIVAN(モティバン) スーツケース 75cm LLサイズ(無料預入)/99L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレーSWISS MILITARY
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネートボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上付属品スーツケースカバー、ネームタグ材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)4.6カーボングレー容量(L)99(5cm拡張時:113)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)74.5×47.5×30.5/35.5(3辺合計153/158)
MOTIVAN(モティバン) スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/43L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/グリーン SWISS MILITARYMOTIVAN(モティバン) スーツケース 55cm Sサイズ(機内持込可)/43L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/グリーンSWISS MILITARY
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネートボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張(※5cm拡張時、機内持ち込み不可)、機内持ち込み可能、泊数目安:1~3泊付属品スーツケースカバー、ネームタグ材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)3.4グリーン容量(L)43(5cm拡張時:49)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)55×36×24/29(3辺合計115/120)
MOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレー SWISS MILITARYMOTIVAN(モティバン) スーツケース 68cm Lサイズ(無料預入)/78L/5cm拡張/TSAロック/スーツケースカバー・ネームタグ付/カーボングレーSWISS MILITARY
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネートボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上付属品スーツケースカバー、ネームタグ材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ質量(kg)4.4カーボングレー容量(L)78(5cm拡張時:92)保証期間2年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)67.5×45.5×28/33(3辺合計141/146)
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 603LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
はめ合い用高強度製品で、多少の油面でも使用可能です。
用途ローラーベアリングの固定 オイルが染みこんだハウジBBグへのブッシュ固定など。その他【推奨硬化促進剤】SF7649トラスコ品番128-5984材質アクリル樹脂容量(mL)10使用温度範囲(℃)150液色容量(g)10粘度(mPa・s)100-150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
円すいころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
689税込758
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルボディキット リンクルブラック 170-0346 エスアンドエスサイクルスロットルボディキット リンクルブラック 170-0346エスアンドエスサイクル
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0346エアフロー改善で性能向上。58mmのS&Sステルスエアクリーナーキット設定あり。取り付けが簡単なワンピースデザイン。純正センサー、燃料レール、スロットルケーブルと互換性あり。デュアルローラーベアリング付き密閉型ステンレススロットルシャフトにより、スムーズな動作とエア漏れのない設計。適合情報:ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16タイプ:スロットルホグスロットルボディ色[カラー]:リンクルブラック仕上げ(表面処理):塗装付属品:硬化鋼フランジ、シール備考:スロットルボディ不要関連商品:ある
付属品硬化鋼フランジ、シールリンクルブラック備考スロットルボディ不要タイプスロットルホグスロットルボディ表面処理塗装関連規格ある
標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ) CCTYベアリングジャパン標準ベアリングベストバリュー (開放タイプ)CCTYベアリングジャパン
229税込252
1個
当日出荷
ラジアル荷重のほかにアキシアル荷重を負荷することが可能です。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低温、低振動が要求される用途に適しています。転がり軸受の中で最も代表的な型式です。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)シール開放タイプ使用温度範囲(℃)-25~120精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(ローラーベアリング) Eシリーズ ハンマーキャスタープレート式キャスター 自在 ゴム車輪(ローラーベアリング) Eシリーズハンマーキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番814-4139材質金具:スチール、車輪:ゴムタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27旋回半径(mm)83車輪437E-RDB取付高H(mm)122偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)40許容荷重(daN)50取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100取付穴径(mm)8.8取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング) ハンマーキャスタープレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)ハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。材質(本体)ステンレス材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
部品 MVH-306 三笠産業[工具]部品 MVH-306三笠産業[工具]
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
コネクティングロッド用保持器付き針状ころ NTN(エヌティーエヌ)コネクティングロッド用保持器付き針状ころNTN(エヌティーエヌ)
749税込824
1個
7日以内出荷
外接円径Ew(Φmm)21内接円径Fw(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状針状ころ幅Bc(mm)12
針状ころ軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)針状ころ軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
外径D(Φmm)39内径Fw(Φmm)28幅C(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g)101.9軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6318C3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6318C3NSK(日本精工)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)190幅B(mm)43番号【NSK】6318C3E寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)90呼び番号6318シール・シールド開放形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6316ZZC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6316ZZC3NSK(日本精工)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)170幅B(mm)39番号【NSK】6316ZZC3E寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)80呼び番号6316シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6308DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6308DDNSK(日本精工)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】6308DDUCM寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40呼び番号6308シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら