伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個
材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミ
寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20ベルト短/115×20 カラビナフック/80
アズワン品番64-0868-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンタッチで脱着でき便利です。
用途運搬、保管時の転倒防止
バックル樹脂製
こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
荷を結束する事により運搬・保管時の転倒防止に効果的です
用途運搬、保管時の転倒防止
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具(引掛け、固定)×各2個、ビス×6本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本、両面テープ×2枚
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン【両面テープ】アクリル系粘着剤
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
強力粘着で電子レンジをしっかり固定。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド付バックル。
セット内容小型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2
取付可能対象小型レンジ
材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHB
サイズS
ベルト長さ(mm)200
耐荷重(kg)約32(2本使用時)
アズワン品番64-7979-72
耐用年数(年)約8~10
耐震性震度7
1パック(2個)
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
こんなお得な商品も!

転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。
強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能
壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。
本製品は1セット2本入りです。
1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。
用途家具・冷蔵庫等の転倒防止
付属品アルコールパッド:2枚
種別転倒防止ベルト
材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂
長さ(mm)190
幅(mm)42
高さ(mm)20
質量(g)120
耐震性震度6強相当
設置条件対象物1台につき2本
事務所や工場のキャビネット・ロッカーなどの転倒を防止する製品です。
ベルトの両端にも蹴られた取付ベース(接着パッド付)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。
接着固定の為、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取付の際に対象物を動かす必要がないので容易に設置することができます。
ベルトは長さ調整可能となっており、様々な状況に対応できます。
バックルの脱着のみで壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。
種別転倒防止ベルト
適合90kg
材質(取付ベース)ABS、PCアロイ樹脂、(ベルト)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×870×18
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。
ベルトは天板にクランプで固定します。
テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、 手袋
ベルト長さ(mm)約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く)
組立方法ノックダウン組立式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

連結ベルト 滑り止め付 日本製
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。
種別転倒防止ベルト
適合250kg
ベルト幅W×長さL(mm)25×700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)32×740×22(組立時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
メタルラック、Lアングル、Cチャンネルへの取り付けに最適です。
取り出し簡単!高さ調節自在!
用途書類・荷物の落下防止
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)約100(1本)
種別落下防止器具
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
タイプストレート
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色黒
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
幅(mm)90
ベルト幅(mm)25
棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。
樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
用途棚の落下防止に
ベルト色グレー
タイプ樹脂バックル
破断強度(kg)100
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
取扱説明書(1.1MB)
強力粘着パッド使用で壁に穴を空けずに設置できます。窓・障害物など様々なシチュエーションに対応可能です。
用途家具・キャビネット等の転倒を防止する製品です。
セット内容プレート:4個、ベルト:2本、アジャスター:4個、アルコールパッド:2枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:アクリル系粘着剤
幅(mm)90
質量(kg)対象物:170/2本
色グレー
高さ(mm)10
棚板とOA機器を一緒に巻き付け、バックルの強力なロック機能により、機械の倒壊を防ぎます。
ベルトは好きな長さにカットしてご使用ください。
種別転倒防止ベルト
セット内容バックル(50×32×15mm)×5個、ベルト(25mm×10m)1本
材質PPE
寸法(mm)242×152×30
質量(g)275
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。
プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。
ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。
設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。
震度7相当の実証実験をクリア。
家具類の重さ:150kgまで実証済み
セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書
種別転倒防止ベルト
材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材
質量(kg)0.03
色白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.7×9×9
総質量(kg)0.22
1組
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
幅(mm)42
高さ(mm)20
奥行(mm)190
均等荷重(kg)160/2本
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20
材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)
耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強相当
質量(g/本)60
付属品アルコールパッド2枚
アズワン品番4-2387-01
1パック(2本)
¥3,410
税込¥3,751
当日出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×2本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
ベルト長さ(mm)約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。2本のベルトでしっかりと固定できます。。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×37)×4本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ベルト長さ(cm)約10~120
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
ベルト長さ(mm)約100-1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×37)×2本、アンカー×2本
材質クランプ:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト:布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
ベルト長さ(mm)約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×2本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
ベルト長さ(mm)約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書初期不良のみ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー,手袋
ベルト長さ(mm)約100-1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など
形態ノックダウン組立式
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)該当なし
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。2本のベルトでしっかりと固定できます。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×37)×4本、アンカー×4本
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)
形態ノックダウン(お客様組立)形式
色(フレーム)ホワイト
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ベルト長さ(cm)約10~120
1セット(2個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
地震の揺れや家庭内のアシクデントによる前方転倒の防止。蝶ネジ止めにより全メーカーのテレビに対応。背面壁掛け用ネジ穴がない機種を除く。蝶ネジは手で簡単に回せるため取り付け、取り外しも簡単。クランプ式なのでテレビ台や壁を痛めにくい
用途テレビの前方転倒防止
仕様【取付範囲】~70型
セット内容ベルト付きクランプ金具:1個/M4蝶ネジ:2個/M5蝶ネジ:2個/M6蝶ネジ:2個
種別転倒防止ベルト
材質クランプ:スチール(表面処理/カチオン)/ベルト:ポリプロピレン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テレビ以外にもクローゼットやタンス、食器棚、本棚、収納棚など転倒の危険のある家具にも取り付けすれば、それらの転倒も防いでくれます。壁への固定もできますので転倒の危険があるものに取り付ければ安心です。素材は金属と丈夫なナイロンの繊維素材。耐震バンドの長さは約20cm~100cmで調整可能。設置場所などによってお好みの長さで取り付けができます。
セット内容ベルト×2、ネジ 4×40mm×4、4×25mm×4、8×20mm×2、8×14mm×2、6×12mm×2、5×12mm×2、4×12mm×2、ワッシャー×4
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テレビ背面に壁掛け用穴が無くテレビ台にビス止めしたくない場合は両端強力粘着バックル固定タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!
セット内容バックルx4個 ベルトx2本 アルコールバッドx1枚
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
アズワン品番64-3976-43
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減
穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能
壁から最大90mm離れた場合まで対応
壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。
接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120
アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
¥3,480
税込¥3,828
翌々日出荷
ラバーベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減。壁側設置面は粘着固定で、壁から離れていても設置可能です。壁に穴をあけずに設置可能。メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能。プラネジを留める穴を変えることで、ベルトの長さを2段階で調整できます。
付属品本体2個、アルコールパッド1枚
材質プレート:スチール(表面処理/焼付塗装)、ラバーベルト:エチレンプロピレンゴム、プラネジ:ポリエチレン、粘着:アクリル系粘着剤
耐荷重(kg)約200(1セット)
範囲(mm)(取付範囲)1つ目の穴:壁から100まで、2つ目の穴:壁から150まで
粘着面(mm)75×50
1セット(2個)
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
自在に曲がるバンドで用途は広がります。
バンド2本で引っ張り強度は100kgです。
材質ベルト : ポリプロピレン
寸法H(mm)18
寸法D(mm)150
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具
範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ