伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プレートとゴムベルトが地震発生時の移動/転倒を防ぎます。
プレートは壁と設置対象物に粘着材でしっかり固定します。
ゴムベルトが伸縮し、振動や衝撃を吸収します。
設置対象物や壁との位置関係に合わせ、多彩な取り付けが可能。
震度7相当の実証実験をクリア。
家具類の重さ:150kgまで実証済み
セット内容プレート4個(粘着剤、剥離紙付)、ゴムベルト2本、取扱説明書
種別転倒防止ベルト
材質ABS樹脂/ブチルゴム/布粘着材
質量(kg)0.03
色白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)1.7×9×9
総質量(kg)0.22
1組
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具(引掛け、固定)×各2個、ビス×6本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本、両面テープ×2枚
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン【両面テープ】アクリル系粘着剤
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
こんなお得な商品も!

棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
タイプループベルトタイプ
ベルト色ブルー
材質(ベルト)ナイロン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
こんなお得な商品も!

転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個
材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミ
寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20ベルト短/115×20 カラビナフック/80
アズワン品番64-0868-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3種類の取付方法に対応
書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応
種別落下防止器具
材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
オープン棚に収められた書類、商品、ケースなどの棚荷の落下を防止するベルトです。
オープン棚への取り付けは取付部を支柱に巻き付ける方式で、L型支柱やC型支柱だけでなくパイプ型支柱にも対応。
滑り止めでベルトのズレ落ちを防止します。
ベルトは開閉用バックルで簡単操作。棚荷の出し入れも容易です。
用途本棚、オープン棚、各種の棚板に置かれた書籍・保管物の落下防止
仕様耐震度/6強相当
材質バックル/ポリアセタール、ベルト/ポリプリピレン
過負荷耐量100kg/1本
使用環境温度(℃)0~40
質量(g/個)約60
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
タイプストレート
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。
ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に
金型の落下防止に
ベルト色黒
材質(ベルト)ポリプロピレン
ベルト厚(mm)1.3
関連資料使用方法
素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4g。セット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ40型まで対応。日本製
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。
色ブルー
ベルト幅(mm)25
薄型テレビの固定に最適です。カムバックルで伸縮自在。60インチまでのテレビに対応しています。
仕様カムバックル縫製
付属品六角ボルトM4~8×各2本、棚取付用ネジ×4本
ベルト幅(mm)25
内容2本組
材質(ベルト)ポリプロピレン
1セット
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。
接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。
ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。
キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部
質量(g/本)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)
過負荷耐量150kg以下/本
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当
種別転倒防止ベルト
簡単な操作で取り付けできる重荷重用タナガード
用途タナの荷物の落下防止
ベルト幅(mm)50
ベルト色紺
引張破断強度(kg)1500
バックルセンターバックル
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト厚(mm)2
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)1500
材質(レバー部)スチール
材質(ベルト)ポリエステル
取扱説明書(0.4MB)
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)ハイロングタイプ、壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質プレート:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入りです。
用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)1.5
使用荷重(kg)20
操作性が高いエントリーモデルのレーシンググローブ。安全性と快適な操作性を両立。・KOMINEオリジナルナックルガード。・握りやすい立体パターン採用。・グローブと手の一体感を高めるサブベルト<手首>。・万が一の転倒時に脱げにくいダブルベルクロカフ<手首>。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・パンチング処理。・本革使用。・SMART Tip搭載。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・コミネRスペック
材質山羊革、ポリエステル
独自開発したプラスチックナックルガードとパームスライダーを採用し、自分の手にすばやくフィットさせられるサブベルトを装備した保護性能と操作性に優れたレーシンググローブ。・KOMINEオリジナルナックルガード。・KOMINEオリジナルパームスライダー。・握りやすい立体パターン採用。・グローブと手の一体感を高めるサブベルト<手首>。・万が一の転倒時に脱げにくいダブルベルクロカフ<手首>。・スマートフォン操作可能。・偽造防止4Dラベル。・プロテクター:ナックル・掌。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・パンチング処理。・本革使用。・SMART Tip搭載。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・コミネRスペック
材質山羊革、ポリエステル
レースシーンからフィードバックされた本格仕様
主素材にフルグレインゴートレザーを使用 使い始めから柔らかくしなやかに手になじむ。フルレザー構成の高級感。随所にパンチング加工を施した通気性。
PVCナックルプロテクター スタイルを強調するパンチングレザー補強。
手首部分の伸縮ステッチ加工 手首の動きを妨げないストレッチ加工の軽い操作性。
レーシングモデル譲りのロングカフモデル 低反発素材入りカフが袖口までをしっかり保護。
ダブルベルトクロージャ―システム 手袋のままでもつかみやすい大小のベルクロで手首とカフ部分にしっかりとフィット。
TPRパームスライダー 転倒時の衝撃を緩和。滑る力に変換し、ケガを防止。
指先の外縫い縫製手法 縫い目をグローブの外側にすることで、指先の違和感を軽減しフィット感を向上。
用途バイクグローブ
指の長さや細さ・手の厚み・骨格・ナックルの大きさなど、目に見えない部分まで女性向けに再設計、再構築。
主素材にフルグレインゴートレザーを使用 使い始めから柔らかくしなやかに手になじむ。フルレザー構成の高級感。随所にパンチング加工を施した通気性。
PVCナックルプロテクター スタイルを強調するパンチングレザー補強。
手首部分の伸縮ステッチ加工 手首の動きを妨げないストレッチ加工の軽い操作性。
レーシングモデル譲りのロングカフモデル 低反発素材入りカフが袖口までをしっかり保護。
ダブルベルトクロージャ―システム 手袋のままでもつかみやすい大小のベルクロで手首とカフ部分にしっかりとフィット。
TPRパームスライダー 転倒時の衝撃を緩和。滑る力に変換し、ケガを防止。
指先の外縫い縫製手法 縫い目をグローブの外側にすることで、指先の違和感を軽減しフィット感を向上。
用途バイクグローブ(レディース)
関連キーワード