1セット(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
こんなお得な商品も!
転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
ラック部分に穴を開けずに固定します
仕様左右接着付
材質(ベルト)ポリプロピレン、(両面テープ)アクリル
色黒
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具(引掛け、固定)×各2個、ビス×6本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本、両面テープ×2枚
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン【両面テープ】アクリル系粘着剤
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
タイプストレート
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
キャビネット・軽量棚・ロッカー等の天板と壁を固定し、転倒を防止します。什器などを動かさずに固定が可能です。壁の状況に合わせ、接着方法は接着パッドと木ネジの2種類から選べます。ベルトは長さ調整が可能で、什器と壁面の距離に合わせて調整できます。
用途キャビネット・軽量棚・ロッカーなどの転倒防止。
仕様耐震度震度6強相当
種別転倒防止ベルト
こんなお得な商品も!
固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本
種別L字金具
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)4
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!!
凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的!
メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に
ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍!
今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心!
「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け
置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定
インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ
キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り
両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に
材質ブチル系ゴム
寸法(mm)105×50×4
質量(g)約45
1パック(45g)
¥589
税込¥648
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2
タイプL型
過負荷耐量80kg/4本
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
アズワン品番64-0854-67
1個(4個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。
マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。
ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可
使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。
色透明
使用温度範囲(℃)5~40
使用温度(℃)-10~60
大型テレビの転倒防止、65型まで対応。
TV裏面のVESA穴にネジでプレートを2ヶ所固定、ベース部分は、両面テープでの貼り付け。
VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取り付けネジ4種×各2本付属(ワッシャー×2個も付属)。
ベルト長さ(cm)5~61
パッドサイズ(mm)約113×52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×42×17(穴あきフック)
付属品本体×1(VESA取り付けアタッチメント×2、両面テープ付きベース×1)、アルコールパッド×1、VESA取り付けネジ(M4×15/M5×15/M6×15/M8×15×各2本、M6ワッシャー×2)
耐震性震度6強相当
保証期間初期不良のみ
適合サイズ65型まで
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
地震の揺れによる開き戸の開放防止。
両面テープで貼るだけの簡単取付け。
種別開閉防止具
材質ポリカーボネート アクリル系粘着性剤
幅(mm)108
厚さ(mm)15
高さ(mm)30
1個
¥708
税込¥779
翌々日出荷
魔法を超えた超魔法両面テープ「耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ」です。極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の2種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。
材質綿100%
寸法(mm)約200×300
色ホワイト
質量(g/枚)約32/枚
繰り返し・詰め替え対応
事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚などの転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着テープ付きベースの一方をキャビネット天板に、もう一方を事務所の側面に接着固定して使用します。
接着固定のため、キャビネットの壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にキャビネットを動かす必要がありません。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実にキャビネットの転倒を防止します。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着テープを使用しております。
ゴムベルトの取り外しが容易な専用のクリップを使用しております。
キャビネット移設時は、接着テープ付きベースを専用工具で取り外して行います。
用途事務所のキャビネット・オープン棚・ロッカー・書棚等什器の転倒防止
種別転倒防止ベルト
仕様耐震度/6強相当
セット内容接着テープ付きベース×2個(ABS/PCアロイ樹脂)、ゴムベルト×1本(専用ゴム)、クリップ×2個(ステンレス)、アルコールパッド×2枚、取扱説明書(台紙)×1部
質量(g/本)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×113×25(組立時)
過負荷耐量150kg以下/本
使用環境温度(℃)0~40
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
コーナーに貼って、全面隙間に差し込むだけ!
コーナーと全面で支える! W効果で家具が「揺れ」に強くなる!
スッキリ簡単設置キレイ
家具の全面両端にコーナー板を貼り付け、前面の隙間に転倒防止安定板を差し込むことにより、家具の重心が後ろに移り転倒しにくくなります。
コーナー板は両面テープとスベリ止めシート(EVA樹脂)、転倒防止安定板は表面を抜けにくい構造にしているので、地震による揺れでも外れにくく、しっかり家具を支えます。
取付けても目立ちにくい薄茶色のエラストマー樹脂製の為、スッキリ、きれいに取り付けでき、微弱な振動を吸収します。
くぎやネジを使用しませんので、家具や柱、床面、かもいなどを傷つけません。
家具全面に取付ける転倒防止安定板は、ハサミやカッターで簡単に切れ、家具のサイズに合わせて自由に長さを調節できます。
コーナー設置板は衝撃に強いABS樹脂製(底面は色移行せず、適度に振動を吸収するEVA樹脂)、転倒防止安定板は焼却しても有毒ガスを発生しないオレフィン系エラストマー樹脂を使用しています。
※本製品は地震による揺れ・衝撃をやわらげるものであり、全ての災害や事故等の損害について補償するものではありませんので予めご了承下さい。
種別転倒防止ストッパー
材質コーナー設置板 本体:ABS樹脂 、家具面シート:EVA樹脂、 床面シート:EVA樹脂、 粘着性剤:アクリル系
幅(mm)65(コーナー設置板)
色ライトブラウン
奥行(mm)40(コーナー設置板)
寸法(cm)110(家具転倒防止安定板)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に
材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙
色透明
耐荷重(kg)1以下
使用温度(℃)約-10~約70
主な用途固定・仮止め用、滑り止め用
特性透明、両面、強力
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
超強力両面テープでフックを張付けて取付けます
自由な位置に取付できます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)90
ガラスやタイルプラスチックなどにおすすめ!剥がすときは綺麗に剥がせ、透明で目立たない強力テープ。壁に写真を飾る際、壁を傷つけずに飾れます。インテリアの底面に貼り付けて棚やテーブルに固定すれば、災害時の転倒防止になったり使い方は無限大。
厚さ(mm)2
質量(g)85
テープ長さ(m)1.5
幅(cm)3
主材質アクリル
1巻
¥429
税込¥472
3日以内出荷
回収作業時にガラスボトルの転倒防止としてお使い頂けます。底面に、お手持ちの両面テープを貼ると、より転倒防止になります。耐薬品性のある塩ビ製です。
全高(mm)70
台座径(Φmm)165
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。
極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。
耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。
地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。
また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。
特徴としては下記の通りとなります。
1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります)
2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します)
3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。
4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。
5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。
6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。
(備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。
幅(mm)20
色透明
関連資料(0.65MB)
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
超強力両面テープでフックを張付けて取付けます
自由な位置に取付できます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)90
地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止
はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用
キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です
取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です
両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています)
取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具
材質ABS樹脂・ナイロン樹脂
色クリアブラウン
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。
種別開閉防止具
材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系
色ライトグレー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
キッチン等の開き戸をロック!。お子様のいたずらを予防します。インテリアの風合いを損ねないクリアタイプ!。取り付け方法:両面テープ
用途食器棚・TV台・ロッカーなどの開閉防止に。
材質本体:PC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布
色クリア
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)33×95×14
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
いたずら防止、ドアレバーのロックに!。お子さまによるドアの開閉を防止します。ドアに指をはさむ事故を防止します。ペットがドアを開けて脱走するのを防止します。裏面が両面テープのため、簡単に取り付けができます。両面テープ貼り付け済み。3ボタン式ロックで、お子さまの誤施錠を防ぎます。保護者の方には簡単にロック解除ができます。"
用途ドアレバーをロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。
材質本体/ABS、両面テープ/アクリル系粘着剤
長さ(mm)125
幅(mm)40
奥行(mm)75
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。
種別開閉防止具
材質ABS樹脂・ナイロン樹脂
色ライトグレー
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
クリアなので、目立たず取付できます。専用の透明両面テープが本体に貼り付け済なので。簡単に取付できます。左右どちらかでもロックおよび解除ができます。いたずらや事故・ケガ防止に。
用途引き出し・冷蔵庫・ロッカー・下駄箱などの開閉防止に
材質本体:PC、ベルト:PVC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布
色クリア
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×210×10
1パック(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
キャビネットやテレビ台、戸棚をロック!いたずらや事故、怪我等を予防します。ダミーボタンに囚われると開けられません。解錠方法は本体上部の中央部に隠れています。ボタンを押しながら時計回りに回すと開けられます。取付方法は両面テープです。小さいお子様だけでなく、最近では高齢者の脱走・徘徊対策にも関心が高まっています。
用途キャビネットやテレビ台などの施錠に!
材質本体:ABS・TPR、両面テープ:アクリル系(粘着)・アクリルフォーム(基材)
幅(mm)97
厚さ(mm)18
高さ(mm)43
アズワン品番64-9105-43
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
地震の揺れによる開き戸の開放防止。
両面テープで貼るだけの簡単取付け。
種別開閉防止具
材質ABS樹脂 アクリル系粘着性剤
幅(mm)90
厚さ(mm)15
高さ(mm)45
1個
¥708
税込¥779
翌々日出荷
小さいお子様のイタズラ防止や、地震対策としても効果があります。オーディオ向け家具を意識して、目立たない色で構成。
種別開閉防止具
付属品両面テープ
材質ABS
寸法(mm)80×90×40
底面転倒防止用の両面テープ付
用途置くだけ簡単アイテムで手軽に演出!
材質布・不織布・紙・フェルト・PS・スチール
寸法(cm)H21×W16/底面:Φ6
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
モニター背面と机を接着固定、ワンタッチ着脱、一時的な移動が容易、長さ調整が容易。置いているだけのディスプレイの落下や転倒を防ぐことが出来る耐震ベルトです。設置後も一時移動ができるようにバックルで着脱することが出来ます。設置場所に合わせてベルトの長さを調節することが出来ます。取り付け部品は強力な両面テープで取り付け可能です。
セット内容本体、アルコールパッド×2枚、取扱説明書
製品質量(g)約40
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ベルト長さ(cm)約53.5
寸法(幅W×高さH)(cm)取り付け部品:約4.2×4.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
地震と同時に揺れを感知し、扉をロックして食器や収納物の飛び出しを防ぐことが出来ます。揺れが治まると、自動でロックが解除されて扉の開閉が可能になります。
キャビネットの上部に設置するため、日常の扉の開閉動作や、収納物の出し入れ等の邪魔になりません。
震度5弱から効果を発揮します。
取り付け簡単で、目立ちません。
種別開閉防止具
付属品木ねじ
取り付け工具ドライバー、キリ(ネジ位置に印を付けます)、ハサミ、両面テープ(型紙を仮止めします)
1パック(2個)
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ