こんなお得な商品も!
固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。
特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本
種別L字金具
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)4
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
こんなお得な商品も!
固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具
付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番512-1973
材質スチール
幅(mm)35
色シルバー
高さ(mm)70
質量(g)50
奥行(mm)40
適合サイズM6×45
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
こんなお得な商品も!
転倒防止プレート L型
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大65mm離れた場合まで固定可能。
絶妙なしなりが地震の揺れを軽減!
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート4個/グリップナット4個/L型プレート2個/アルコールパッド2枚
材質スチール、VHB
プレート厚(mm)1.6
こんなお得な商品も!
固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。
家具と壁を木ネジで固定します。
壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。
種別L字金具
付属品木ネジ8本付き
トラスコ品番403-0079
材質スチール(黒亜鉛メッキ)
寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1式(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
仕様両側ビス止め仕様
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
寸法L(mm)55
寸法H(mm)55
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途壁と書庫の隙間があまりない場合に使用します。最大50mm離れた場合まで固定が可能です。
材質鉄(SS400)
寸法(mm)50×100×70
塗装焼付け塗装
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
こんなお得な商品も!
転倒防止ジェルマット
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別耐震マット
色ブルー
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
用途床・島固定(粘着・ビス止め)
材質鉄(SS400)
寸法(mm)110×110×50
塗装三価クロメートメッキ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済
種別転倒防止ストッパー
材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤
適合温度(℃)-10~+50
耐久性(年)8
1パック(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途壁と書庫の隙間が多い場合に使用します。最大100mm離れた場合まで固定が可能です。
材質鉄(SS400)
寸法(mm)50×150×70
塗装焼付け塗装
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
壁と書庫を上部で固定(L-1)。壁と書庫の隙間がある場合(LL-1)。
材質鉄(SS400)
塗装焼付け塗装
壁から最大65mm離れる場合はこちらのL型ロングプレートを使用。
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート2個
材質スチール
プレート厚(mm)1.6
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。
種別転倒防止ストッパー
材質ウレタンゲル、ポリカーボネート
質量(g)207
均等荷重(kg)30(4個使用時)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×93×43
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別L字金具
材質スチール
色オフホワイト(アイボリ)
こんなお得な商品も!
固定金具 L型
モノタロウ
¥219
税込¥241
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別L字金具
材質スチール
付属品(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色シルバー
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状L型
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
種別L字金具
幅(mm)90
高さ(mm)103
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
上部はバネ入りの特殊パーツで安心構造の突っ張り棒。食器棚、本棚、ご家庭の背の高い家具の転倒防止に大活躍。耐圧荷重200キロ。突っ張りをサポートする大判のすべり止め付属。
用途地震対策に。突っ張り棒、突っ張りポール、つっぱり棒、防災グッズとして。
材質スチール(粉体塗装、クロムめっき)、PP,ABS
耐荷重(kg)200
組立時間10~20分
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
こんなお得な商品も!
突っ張り耐震ポール H型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
【耐圧150kg】家具と天井の間に突っ張って家具を固定し、地震の際の家具の転倒を防ぐ伸縮タイプの家具転倒防止棒です。
H型構造&ジャッキ方式で、天井と家具を隙間なくしっかり固定できます。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
耐荷重(kg)150
種別つっかえ棒
材質塩化ビニール被覆鋼管パイプ、ABS樹脂
色ホワイト
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
転倒防止ストッパーの特徴。家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼
寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6
入数1セット(6個)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ハサミなどで簡単に切れ、長さを調整することが可能。
用途敷くだけであんしん!背高家具が揺れに強くなる。
種別転倒防止ストッパー
材質オレフィン系エラストマー
幅(mm)45
色クリアー
高さ(mm)9
書棚やキャビネット等の下に敷くだけで倒れにくくする家具転倒防止プレートです。
ハサミやカッターでカットが出来るので長さを自由に調節できます。
半透明の合成樹脂だから目立ちにくくなっています。
用途キャビネット等の転倒防止に。
材質EVA樹脂
種別転倒防止ストッパー
風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない。2リットルのペットボトルを4本設置可能で、追加の重し対策が不要です。光沢面:マーカー&マグネット可、マット面:チョーク&マーカー可。畳んで収納もできる 木製枠で丈夫です
用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板
材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC
地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収し、壁や家具に優しい転倒防止ベルトです。ドライバーで回転させることで取り外しが簡単にできます。穴あけ不要の接着固定です。衝撃吸収で壁に優しいゴムベルトです。
用途家具・冷蔵庫等の転倒を防止する製品です。
幅(mm)42
高さ(mm)20
奥行(mm)190
均等荷重(kg)160/2本
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)42×190×20
ボードが両面仕様だから昼と夜でメニュー分けも可能なスタンドボード。マーカー&チョーク可。転倒防止用の土台があり2Lのペットボトルを4本設置可能で抜群の安定感に。風速15m/sでも倒れない(メーカー試験所調べ)。ボードが汚れたり破損しても別売りのスペアボードで取替可能です。
用途【看板】【ブラックボード】【案内板】【メニュー表】【黒板】【掲示板】
材質フレーム:天然木、板面:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム
本数2Lのペットボトル設置:4本(ペットボトルは付属していません)
信頼のWポール仕様(2つの支点で安定性が向上)
大型圧着面積150平方センチメートル
耐圧荷重200kg
壁紙にマッチするホワイトカラー
ニーズに合わせた2サイズ
目隠し用途のカーテンを取り付け可能(カーテンポール・カーテンは付いておりません)
種別つっかえ棒
耐荷重(kg)200
2Lのペットボトルを置いて重しにできる転倒防止イーゼル使わないときは折りたたみ可能
掲示対応サイズ(タテ):A1~A4、B2~B4
掲示対応サイズ(ヨコ):A1~A4、B2~B4
適合ボードサイズ:幅600×奥行25×高さ850mmまで
材質天然木
付属品板留め金具、固定金具、蝶ネジセット、皿ネジ
幅(mm)400
質量(kg)2.7
奥行(mm)360
規格タテ・ヨコA1~A4、B2~B4
全高(mm)1000
適合サイズ(mm)600×850
アズワン品番64-1213-08
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エラストマー製であるため、微弱な震動ならば吸収します。
種別転倒防止ストッパー
材質オレフィン系エラストマー
長さ(mm)200
幅(mm)50
色茶
1袋(4本)
¥739
税込¥813
当日出荷
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。ゴムベルトで衝撃を吸収するので壁に優しい設計です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要で、取り外す時も専用工具不要です。対象物を動かさずに取付可能です。壁への穴あけ不要!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20
材質ゴムベルト×1本(NBR+PVCゴム)、クサビ×2個(ABSアロイ樹脂)、接着パッド付きフック×2個(ABSアロイ樹脂+アクリル系接着材)
耐荷重(kg)160以下/1セット(2本使用時)
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強相当
質量(g/本)60
付属品アルコールパッド2枚
アズワン品番4-2387-01
1パック(2本)
¥3,410
税込¥3,751
当日出荷
床と書庫を固定(L-3)。低い段差の連結固定や固定箇所の面積が狭い場合(L-4)。
材質鉄(SS400)
塗装焼付け塗装
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP(ポリプロピレン)
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色ブラウン
サイズL
質量(g)27
タイプ紐無
寸法(cm)10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
テレビ以外にもクローゼットやタンス、食器棚、本棚、収納棚など転倒の危険のある家具にも取り付けすれば、それらの転倒も防いでくれます。壁への固定もできますので転倒の危険があるものに取り付ければ安心です。素材は金属と丈夫なナイロンの繊維素材。耐震バンドの長さは約20cm~100cmで調整可能。設置場所などによってお好みの長さで取り付けができます。
セット内容ベルト×2、ネジ 4×40mm×4、4×25mm×4、8×20mm×2、8×14mm×2、6×12mm×2、5×12mm×2、4×12mm×2、ワッシャー×4
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×70
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ