密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式の免震吸盤です。
揺れを吸収する3つの免震構造で地震から守ります。1、スポンジで押さえて免震。2、バネで衝撃を吸収して免震。3、激着ジェルでゆとりの免震吸着
マグニチュード7相当でも大丈夫です。(30秒間振動テストを公的機関で実験済み)
テレビ台に設置する吸盤型で取り付け簡単。ズレや外れに強く、穴あけ、ネジ止め不要でキズつけません。
ザラザラしている場所でも、真空が保てる素材であれば取りつけられます。
用途薄型テレビの免震に
種別転倒防止ストッパー
材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、EVA、PVC、ポリエチレンテレフタレート樹脂
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約83×158×43
使用の目安32インチまで:1、2個、33~42インチまで:1個から4個、43~60インチまで:4個使用
震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に
材質(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)
種別転倒防止ベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質支柱/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装取付金具/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴムネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)90
色シルバー
高さ(mm)450~720
奥行(mm)60
対応32~60型
1セット(2本)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
震度7相当の振動試験もクリアした、テレビ裏面のVESA穴を利用した、テレビの前方への転倒を防止する”ネジどめタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に
付属品耐震ベルト2本、ネジ各2個(M4、M5、M6、M8サイズ)
材質(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール 、ネジ
ベルト寸法(mm)18×800(取付時~700)
テレビ背面に壁掛け用穴が無くテレビ台にビス止めしたくない場合は両端強力粘着バックル固定タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!
セット内容バックルx4個 ベルトx2本 アルコールバッドx1枚
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
アズワン品番64-3976-43
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。
面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様耐震度/7
セット内容マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2
アズワン品番64-0854-59
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
大型テレビの転倒防止、65型まで対応。
TV裏面のVESA穴にネジでプレートを2ヶ所固定、ベース部分は、両面テープでの貼り付け。
VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取り付けネジ4種×各2本付属(ワッシャー×2個も付属)。
ベルト長さ(cm)5~61
パッドサイズ(mm)約113×52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×42×17(穴あきフック)
付属品本体×1(VESA取り付けアタッチメント×2、両面テープ付きベース×1)、アルコールパッド×1、VESA取り付けネジ(M4×15/M5×15/M6×15/M8×15×各2本、M6ワッシャー×2)
耐震性震度6強相当
保証期間初期不良のみ
適合サイズ65型まで
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!
セット内容固定金具x2個 ベルトx2本 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 ビスx4本
材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレン
アズワン品番64-3976-41
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
地震からテレビを守る免震吸盤。設置工事不要の簡単取り付け。テレビを持ち上げずに取り付け可能。震度7クラスに対応。
種別転倒防止ストッパー
セット内容免震吸盤×1、高さ調整スポンジ×1、ビスナット×1セット、補助版×1
寸法(mm)約83×158×43
直径(Φmm)78(吸盤)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
タイプストレート
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)
種別転倒防止ベルト
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。
ベルトは天板にクランプで固定します。
テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、 手袋
ベルト長さ(mm)約480~1270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く)
組立方法ノックダウン組立式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

転倒防止ジェルマット
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別耐震マット
色ブルー
底に貼るだけの簡単地震対策。震度7クラスの地震に対応。水洗いすれば繰り返し使用できます。
種別耐震マット
寸法(mm)40×40×5
耐荷重(4枚使用)TV32インチまで/その他50kgまで
1パック(4枚)
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
スモールサイズで目立たず設置。40cmのベルトで壁から離れた家具、家電の対策や、パイプラック支柱のループ固定に、接着プレート間の距離(中心~中心)は7cm~30cm。
用途薄型液晶TV・一般家具・パイプラック・書棚など
材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル
質量(kg)上部転倒固定170(4個使用時)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)35×60×400(接着プレート間の距離(中心~中心)は7~30cmの範囲で調節可能)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高さ412mmのスタンダードポジション。
天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。
透明強化ガラス扉。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
安定感と高級感のあるフロントピラー。
移動に便利なキャスター付。
耐荷重(kg)総:約80、底板:50以下
付属品棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ
質量(kg)約22
幅(cm)120
天板耐荷重(kg)50以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200 × 396 ×321
棚板耐荷重(kg)15以下
関連資料(5.60MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
高さ412mmのスタンダードポジション。
天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。
透明強化ガラス扉。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
安定感と高級感のあるフロントピラー。
移動に便利なキャスター付。
耐荷重(kg)総:約80、底板:50以下
付属品棚板3枚、キャスター受皿6枚、転倒防止ロープ
質量(kg)約33
幅(cm)171
天板耐荷重(kg)50以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1710×396×412
棚板耐荷重(kg)15以下
関連資料(5.60MB)
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
高さ321mmのローポジション。
天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。
透明強化ガラス扉。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
安定感と高級感のあるフロントピラー。
移動に便利なキャスター付。
耐荷重(kg)総:約80、底板:50以下
付属品棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ
質量(kg)約17.5
幅(cm)100
天板耐荷重(kg)50以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×396×321
棚板耐荷重(kg)15以下
関連資料(5.60MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)
最大出力【JEITA】30W(15W+15W)
使用電源AC100V 50/60Hz
スピーカーフルレンジ:2個
端子HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○
画素数(水平×垂直)3840×2160
発売年2024年
パネル駆動方式VA×LED
チューナー数地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
43V型ハイビジョン液晶。USB外付けハードディスク(別売)対応
用途アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43インチ
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
質量(kg)8.4(スタンド取付時:8.7)
消費電力(W)約72
幅(cm)スタンド:71.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.1×9.1×57.1、(スタンド取付時:97.1×24.5×63.2)
画面サイズ43V型
OSGoogle TV
画素数1920×1080
年間消費電力量(kW)71h
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
65V型4K液晶テレビ。USB外付けハードディスク(別売)対応
用途アクオス(AQUOS) 65V型 4K 液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 4Kテレビ 新生活 4Kチューナー UHD 65インチ
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
質量(kg)22(スタンド取付時:22.5)
消費電力(W)約177
幅(cm)スタンド:134.1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)146.2×8.5×85、(スタンド取付時:146.2×28.9×92)
画面サイズ65V型
OSGoogle TV
画素数3840×2160
年間消費電力量(kW)152h
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K、地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台に強力粘着バックル固定タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に!
セット内容バックルx2 ベルトx2個 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 アルコールバッドx1枚
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB
アズワン品番64-3976-42
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超粘着振動吸収素材を採用した、最大32型液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-84
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
TVや家具などの転倒防止に固定ができる 耐震ストッパーです。強力両面テープで固定することで転倒や落下防止に役立ちます。2個セットです。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止に
種別転倒防止ストッパー
質量(g)250
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし
セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)38.2
色ブラック、シルバー
長さ(m)1.2
幅(cm)76
角度(°)チルト:+5°/-10°
キャスター同梱
最高高さ(mm)1650
棚板耐荷重(kg)5
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応
最小高さ(mm)1200
高さ調節あり
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(m)2.4
VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm
向き水平
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
液晶TV用耐震ジェル(最大42型対応)
アズワン品番64-3778-85
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。40V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約800mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き)
種別転倒防止ベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
キッチン等の開き戸をロック!。お子様のいたずらを予防します。インテリアの風合いを損ねないクリアタイプ!。取り付け方法:両面テープ
用途食器棚・TV台・ロッカーなどの開閉防止に。
材質本体:PC、両面テープ:アクリル系粘着剤・不織布
色クリア
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)33×95×14
1パック(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
震度7クラスにもしっかり対応!超粘着振動吸収素材を採用。超粘着振動吸収素材を採用した、液晶TV用耐震ジェル。貼るだけで大切な機器の転倒防止に効果があります。特殊粘着性マット素材なので、接着面のキズや剥がしたあとのベタツキがありません。
アズワン品番64-3778-83
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
●震度7相当の振動試験をクリア!地震による落下や転倒を抑制するゲル状シール。●機器の下に貼るだけなので取付簡単。●はがしてもベタつかず貼り跡が残らない。●耐久性・安全性に優れたオレフォン素材
厚さ(mm)5
使用温度(℃)-20~60
震度7クラスにもしっかり対応!超粘着振動吸収素材を採用! 震度7クラスの地震にも対応するために、超粘着振動吸収素材を採用しました。地震の2次災害から大切な家族の安全を守るために万全の耐震準備をオススメします。 誰でも手間なく、カンタン取り付け! TVの裏面に貼り付けるだけで装着完了です。手軽に、でも強力に転倒を防止します。 強力だけどキレイにはがせる!特殊粘着素材を採用! 特殊粘着性マット素材を採用しているため、何度でもキレイにはがすことができます。もっとも安全で安定させるために、ベストポジションへの調整が可能です。
アズワン品番64-3778-86
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式)
最大出力【JEITA】20W(10W+10W)
使用電源AC100V 50/60Hz
スピーカーフルレンジ:2個
端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○
画素数(水平×垂直)3840×2160
発売年2024年
パネル駆動方式VA×LED
チューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
テレビのインチサイズによりマッチしたラインナップ。
設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。
水洗いで繰り返し使用可能。
パソコン用モニターにも取り付けいただけます。
適合用途テレビ・パソコンモニターBD/DVDレコーダー 等
種別耐震マット
対応震度7クラス
ゴチャつきがちなTV周りの配線もスッキリ。背面収納タイプのTVボード。
背面収納機能付きでTVボード周りの配線がスッキリ
ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。
嬉しい気配り満載
隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。
収納力抜群のTVボード
ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。
地震対策もばっちり
市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボード。
TVボード周りの配線がスッキリ
ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。
嬉しい気配り満載
隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。
収納力抜群のTVボード
ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。
地震対策もばっちり
市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
ゴチャつきがちなTV周りの配線もスッキリ。背面収納タイプのTVボード。
背面収納機能付きでTVボード周りの配線がスッキリ
ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。
嬉しい気配り満載
隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。
収納力抜群のTVボード
ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。
地震対策もばっちり
市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
ゴチャつきがちなTV周りの配線もスッキリ。背面収納タイプのTVボード。
背面収納機能付きでTVボード周りの配線がスッキリ
ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。
嬉しい気配り満載
隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。
収納力抜群のTVボード
ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。
地震対策もばっちり
市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボード。
TVボード周りの配線がスッキリ
ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。
嬉しい気配り満載
隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。
収納力抜群のTVボード
ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。
地震対策もばっちり
市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
関連キーワード
1
2
3
次へ