1,233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
655 税込721
当日出荷

書棚やキャビネット等の固定が出来る家具転倒防止金具です。 家具と壁を木ネジで固定します。 壁面の位置に合わせて金具が回転します。
用途書棚、キャビネット等の転倒防止に。 種別L字金具 付属品木ネジ8本付き トラスコ品番403-0079 材質スチール(黒亜鉛メッキ) 寸法(縦×横×高さ)(mm)約20×70×80
1式(2個)
799 税込879
当日出荷

重ね家具の上置きと下台との固定金具です。
用途屋内用家具等に 材質/仕上鋼/クロメート
1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番512-1973 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
269 税込296
当日出荷

腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
用途壁固定 塗装三価クロメートメッキ 材質鉄(SS400)
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本 材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(m)1
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。様々なシュチュエーションに対応可能な自在回転タイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
種別L字金具 材質スチール オフホワイト(アイボリ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

河村電器産業転倒防止金具
転倒防止用の壁面固定金具
付属品取付ねじ、スペーサー 材質鋼板 表面処理メッキ 板厚(mm)3.2
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に 付属品取付用金具 4個、ビス 12本 材質スチール 引張強度チェーン引っ張り強度 300kg/本 チェーン長(mm)800
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】ゲル粘着はレイアウト変更などで移動が多い場合に最適です。貼って剥がせるゲル粘着を採用しています。
種別転倒防止粘着金具 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスの縦連結時に使用します。
材質(本体)スチール(亜鉛めっき)
1個
319 税込351
4日以内出荷

EA956NA-1~-4、-11~-14、-21~-24、-31~-34用
仕様●材質:SUS430●穴サイズ:Φ20mm アズワン品番65-2292-43
1個
特価
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途壁と書庫の隙間があまりない場合に使用します。最大50mm離れた場合まで固定が可能です。 材質鉄(SS400) 寸法(mm)50×100×70 塗装焼付け塗装
1個
1,498 税込1,648
欠品中

タンス・本棚等の下に敷いて、地震発生時の移動や転倒を軽減します。
用途家具のすべり止め、横転防止に。 ドアのストッパーとしても使用可能です。 材質非移行性エラストマー ブラウン 高さ(mm)10 質量(g)約30(1個当たり) 耐荷重(kg)40(1個当り) 縦(mm)60 横(mm)50 耐用年数(年)5(使用条件により異なります。直射日光のあたるところは避けること)
1パック(2個)
278 税込306
当日出荷

対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立たない。対象物側の粘着は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等 材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 質量(g)76 耐荷重(kg)約40 サイズ(mm)40×40×120(最大) 取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
3,480 税込3,828
翌日出荷

テーブルラック棚の上に置いてある機器、プリンター、複合機等を固定する為の金具です。強力粘着を使用しているため、穴を開けずに設置可能。前方2箇所、もしくは4箇所を留めることで、設置台からの落下を防ぐ。対象物側には粘着無し、設置面側に粘着あり。対象物や柱の角に沿わせて固定。
材質本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等 材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 質量(g)76 耐荷重(kg)約40 サイズ(mm)40×40×120(最大) 取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
3,480 税込3,828
翌日出荷

1箱(5パック)
4,698 税込5,168
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


書庫と書庫の連結(RK-1、RK-1S)。書庫と書庫に段差がある場合。(RK-2、RK-2S)。書庫と書庫の隙間がある場合(最大30mm)(RK-3)。
種別連結器具 材質鉄(SS400) 塗装焼付け塗装
1個
659 税込725
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


床と書庫を固定(L-3)。低い段差の連結固定や固定箇所の面積が狭い場合(L-4)。
材質鉄(SS400) 塗装焼付け塗装
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内田洋行転倒防止金具
エコ商品
地震発生時の家具の転倒による被害を最小限に食い止めるために万全の対策が必要です。
適合システムロッカーNSHV型、システムロッカーNS型 材質金属 グリーン購入法適合
1台
2,198 税込2,418
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラス[家具]転倒防止金具
仕様1セット(2個入り)、LA、LEED D700平机用、組立サービスなし 付属品ボルト付 ブラック
1台
9,998 税込10,998
21日以内出荷

様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途ビスで設置場合の壁側の金具。 材質鉄(SS400) 寸法(mm)50×70 塗装焼付け塗装
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途壁から書庫まで離れている場合や裏面に窓枠がある場合使用が可能です。 材質鉄(SS400) 塗装焼付け塗装
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書庫が床に対して垂直でなくても、書庫の角度に合わせて設置できる。
材質鉄(SS400) 寸法(mm)100×50×25 塗装焼付け塗装
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

壁面に書庫が無い場合
材質鉄(SS400) 寸法(mm)100×100×95 塗装焼付け塗装
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

壁と書庫を上部で固定(L-1)。壁と書庫の隙間がある場合(LL-1)。
材質鉄(SS400) 塗装焼付け塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途連結金物として使用します。書庫と書庫がくっついている場合から最大40mm離れた場合の固定が可能です。 材質鉄(SS400) 寸法(mm)150×50 塗装焼付け塗装
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途壁と書庫の隙間が多い場合に使用します。最大100mm離れた場合まで固定が可能です。 材質鉄(SS400) 寸法(mm)50×150×70 塗装焼付け塗装
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
21日以内出荷


様々な状況に応じてお好きな組み合わせができるオフィスブラケットです。
用途粘着で設置する場合金具。壁・書庫側兼用。 材質鉄(SS400) 寸法(mm)50×70 引張強度(kg)80(1個当たり) 塗装焼付け塗装
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

強粘着床固定、連結固定にも(FG-2)。強粘着でコーナーを床固定(FCG-2)。
材質鉄(SS400) 寸法(mm)100×100×20 塗装焼付け塗装
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)