85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーブランド転写フィルム
透明フィルムで位置決めが簡易
用途基材の切文字等台紙より転写する際に 透明 長さ(m)10 厚さ(μm)65 伸び(%)100以上 粘着力(g/25mm)200
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。 平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
タイプしっかり貼れる 厚さ(mm)0.21 主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用 標準総厚さ(mm)0.21 余白なし 適合プリンタインクジェット(染料) ラベル形状四角
1冊(2シート)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。 平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。 下地になじみやすい透明タイプと鮮明に仕上がる白地タイプがあります。
用途タトゥーシール、ネイルシール、模型などの小物装飾シールに。 厚さ(mm)0.21 面付ノーカット タイプしっかり貼れる 主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用 標準総厚さ(mm)0.21 ラベル厚(mm)0.21 余白なし 素材透明フィルム 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプ転写 ラベル形状四角
1冊(5セット)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

純正品同様の転写フィルムタイプのため貼り付け位置の移動が可能です。
適合KH250/400 最終型/グリーン
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。 文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
用途屋内または短期屋外用に 材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 トラスコ品番794-8255 厚さ(mm)0.05 無色透明 サイズA4 質量(g)19 寸法(縦×横)(mm)310×225 粘着力2N/25mm
1枚
319 税込351
当日出荷

フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
幅(mm)120 長さ(m)10 タイプアプリケーション
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

他社製品にありがちなステッカータイプと違い純正品と同等の転写フィルム製のため、貼付け位置移動が可能となり、初心者の方でも失敗する可能性が少なくなりました。
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。
種別9969 10枚入 サイズA4サイズ(210mm×297mm) アズワン品番3-6901-02
1セット(10枚)
8,990 税込9,889
当日出荷

フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種全機種 幅(mm)220 タイプアプリケーション 長さ(m)10
1本
2,198 税込2,418
欠品中

純正品同様の転写フィルムタイプのため貼り付け位置の移動が可能です。
適合H2/750SS レインボーライン/ブルー
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

純正品同様の転写フィルムタイプのため貼り付け位置の移動が可能です。
適合250SS レインボーライン/ホワイト
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

寸法(mm)195×335 材質PE(ポリエチレン)フィルム、アクリル粘着紙 厚さ(μm)シート厚:80 粘着力(g/25mm)600 アズワン品番1-4800-52
1箱(50層×10シート)
39,000 税込42,900
翌々日出荷

布や木、金属・樹脂・ガラスにもできるのでPOPや什器への転写表示や立て札・サインづくりに。直接印字できないPOPや什器への転写表示に。幅広く使えるノーカットタイプ。自由な形にカットして、水を使っていろいろなものに転写できます。洗剤で洗えるモノなら表示を洗い流すことが出来ます。シートは透明なので、まるでインクだけを転写したような仕上がり。直接プリントできない什器や立て札、車体など緩やかな曲線にも転写できます。※インクジェットプリンター専用シートです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
シート厚さ(mm)0.12(120μm) クリアー
1パック(3シート)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


純正品同様の転写フィルムタイプのため貼り付け位置の移動が可能です。
適合H1/500SS ボートライン/マルーン
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

純正品同様の転写フィルムタイプのため貼り付け位置の移動が可能です。
適合H2/750SS レインボーライン/ゴールド
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1箱
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1箱
10,980 税込12,078
5日以内出荷

純正品同様の転写フィルムタイプのため貼り付け位置の移動が可能です。
適合H1/500SS レインボーライン/レッド
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

純正品同様の転写フィルムタイプのため貼り付け位置の移動が可能です。
適合350SS レインボーライン/ホワイト
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

純正品同様の転写フィルムタイプのため貼り付け位置の移動が可能です。
適合350SS レインボーライン/レッド
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

純正品同様の転写フィルムタイプのため貼り付け位置の移動が可能です。
適合KH250/400 ヒゲライン/グリーン
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

純正品同様の転写フィルムタイプのため貼り付け位置の移動が可能です。
適合SS250 レインボーライン/レッド
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷


ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm)5 材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2)約9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グラフテック(GRAPHTEC)転写シート
カットしたフィルムやシールを成果物に転写するためのシート。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面転写可能汎用フィルム。両面転写可能汎用フィルム。この製品は強力な接着性を持ち、主にエンブレムやロゴを車両に再接着するために使用します。180℃までの耐熱性。両面転写可能フィルムは、その適用形態によって多用途であり、素早く簡単にお使いいただけます。
用途説明書。車体からエンブレムを取り外し、エンブレム背面に残った接着剤を除去してください。接着する表面を、シリコンフリークリーナーでクリーニングします(図1)。本製品の保護フィルムを剥がし、接着剤面が上に向くよう、転写接着シートを平らな面に置きます。接着面にエンブレムの位置合わせをして均等に押しつけてください(図2)。次に、エンブレムを転写接着シートから剥がします(図3)。位置合わせをしてエンブレムに転写された接着剤の面を車体に均等な力で押し付けてください(図4)。 主なワークパーツ
1パック(10個)
8,798 税込9,678
欠品中

ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。 分割タイプは手袋や指サックに付着した汚れを転写させるのに使用できる小サイズです。
1袋(50層×10シート)ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアローラー転写シート
ハンドクリーナーに付着した汚れを転写します。 低発塵性不織布フィルムを使用しています。
寸法(mm)240×330 材質紙、粘着紙 タイプ標準 厚さ(μm)【シート】230 粘着力(g/25mm)1200 アズワン品番1-4800-51
1箱(10シート)
39,500 税込43,450
翌々日出荷

TAGN71T-4010 新熱転写用ラベル ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)新熱転写用ラベル
ケーブル・配管識別 TABTAGラベル 熱転写プリンター用ラベル 360°ラベル
材質ポリエステルフィルム 仕様セルフラミネート360°ラベル、屋内使用 使用温度範囲(℃)-40~+80 厚さ(μm)47 粘着剤アクリル系 ラベル数1000 適合ケーブル(Φmm)5.0~8.0 印字部(mm)25×15
1巻(1000枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

使用時紙粉発生の危険がない、簡単な使用方法で強力なダスト転写、シリコンフリーのPEファイルを使用
寸法(mm)(ベースパット)335×240、(フィルム)335×195 材質(ベースパット)PPフォーム、(フィルム)PE+アクリル系粘着剤 質量(g)480 厚さ(μm)80(±2) 積層枚数(シート)50 粘着力600±100g/inch RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15パッド×50枚)
53,980 税込59,378
翌々日出荷

生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。 最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。 印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。 印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。 ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。 高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
仕様自動裁断、9枚までコピー可能 型式卓上型 質量(kg)12.5 規格VCCI Class B 消費電力(W)160 対応OSWindows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×298×246 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 速度最大35mm/秒 印字密度203dpi 使用環境湿度:30~85%、室温:10~35℃ 適合幅(mm)305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm 給紙方法ロール紙連続給紙 印刷方式感熱方式 インターフェイスLAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード) 作図範囲(mm)「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
1台
589,800 税込648,780
5日以内出荷

熱転写プリンタ用回転ラベル PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンタ用回転ラベル
用途ケーブル表示 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-40~66
1巻(2500枚)ほか
129,800 税込142,780
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット
60,980 税込67,078
5日以内出荷

1セット
60,980 税込67,078
5日以内出荷

ポリエステルフィルムにアクリル系粘着剤を使用、強度と透明性に優れ、様々な用途で使用可能です。テープを剥がすと「OPENVOID」(開封無効)の文字が浮き上がり、開封した事が一目でわかります。輸送・保管中の抜き取りや異物混入などのいたずら、転売の防止、未開封(未使用)証明、個人情報の保護など広くご使用いただけます。※対象物(紙、段ボール、発泡スチロール)の表面加工により、商品の特性が発揮されない場合があります
仕様●タイプ:非転写●開封メッセージ:「OPEN VOID」●印刷:社名・ロゴ●材質:ポリエステルフィルム●色:透明●厚み:95μ±5μ●サイズ:幅 50mm × 100M アズワン品番65-3965-79
1巻
11,980 税込13,178
7日以内出荷

「テプラ」Liteテープは感熱紙です。 各テープの特性については、テープの個装袋の裏面をご覧ください。
1パック(5個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンゴム専用転写パッド(フィルム製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
仕様●サイズ:335×195mm●フィルム製●適応機種:シリコン系ゴム●材質:LDPE●色:乳白色 アズワン品番65-5521-58
1式(2冊)
17,980 税込19,778
欠品中

すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
1巻
9,698 税込10,668
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。 高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。 低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
1巻
14,980 税込16,478
5日以内出荷