22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
自然長(mm)330~350 材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄 質量(g)25 径(Φmm)1.65 最大使用荷重500g以下 芯材Φ0.6mm 最大長(mm)1100~1300
1個
839 税込923
当日出荷


両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)900
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質鉄・ユニクロ 長さ(mm)2000 線径(Φmm)4.8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス覆蓋用落下防止チェーン
エコ商品
水処理施設などの覆蓋落下防止に特化した製品です。 ステンレス製で、耐蝕性耐熱性に優れています。 4種類の大きさのチェーンを取りそろえています。
用途覆蓋、水処理施設 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0358 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)465 寸法L(mm)600 寸法L1(mm)39 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)6 寸法L2(mm)31 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)9
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン) 板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)
1個
28,980 税込31,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質ステンレスSUS304 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 長さ(m)0.6 寸法L(mm)600
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


材質ステンレス 寸法L1(mm)52 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)8.5 寸法W(mm)13 使用荷重(N)1000 タキゲンコード11491
1個
539 税込593
当日出荷

線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格(社)仮設工業会非該当品 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用にご使用いただけます。リングが付いていますので、スムーズに引き抜くことができます。引き抜いた後、リングを付けたまま保管することもできます。本品はオールステンレス製です。
用途【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用に。 材質(本体)SUS303 材質(ねじ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨
1本
309 税込340
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。
使用荷重(kg)5以下 質量(g)150 径(Φmm)8 自然長(mm)840 最大長(mm)1500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(m)0.3 寸法L(mm)300 寸法A(mm)1.2 寸法D(mm)1.2 寸法B(mm)14 参考使用荷重(kN)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.01
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板と棚はパンチング加工を施しています。 クリーンルーム内での使用に適しています。 550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。 500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。 寸法(mm)600×400×800 キャスターΦ50mm、ウレタン製 棚間隔(mm)450 高さ(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
30,700 税込33,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン) 板厚(mm)t2.3(SUS t2.0) 耐熱温度(℃)100 パッキンネオプレンゴム(グレー)
1個
26,980 税込29,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)