各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。
トラスコ品番806-3101
材質アルミナ砥材
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
粒度150(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
軸長(mm)40
羽根枚数約131
外径(mm)60
直径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。
トラスコ品番806-3080
材質アルミナ砥材
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
粒度150(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
羽根枚数約131
外径(mm)50
直径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。
トラスコ品番806-3056
材質アルミナ砥材
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
粒度320(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
羽根枚数約72
外径(mm)30
直径(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。柔軟性に富んだ軸付ホイルの定番です。摩耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。
トラスコ品番806-2971
材質アルミナ砥材
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
粒度400(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)40
羽根枚数約70
外径(mm)25
直径(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
日本製の研磨材、軸を使用しています。加工物の形状によくなじみます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。研磨時の騒音や振動が少ないため、作業が快適です。
用途鉄、ステンレスの研磨。パイプの内面研磨。表面研磨。使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番407-0143
材質アルミナ砥材
軸径(Φmm)6
幅(mm)5
粒度80(#)
軸長(mm)40
羽根枚数約79
外径(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
軸長(mm)40
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール
軸径(Φmm)6
軸長(mm)40
外径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用
トラスコ品番380-8092
種別ブレイド
材質金属
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
軸長(mm)40
外径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)156
質量(kg)0.6
最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000
ハンドルロール
ホース口金取付ねじRC1/4
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40
頭部高さ(mm)83.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ステンレス、一般金属兼用。
ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。
「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。
用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。
金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。
木工製品の木地研磨や塗装研磨に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)6
軸長(mm)40
軸径×軸長(mm)6×40
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)76
質量(kg)0.4
ハンドルレバー
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25
排気方向前
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
回転による遠心力で径が大きくなり内面研磨に最適です。ソフトなアタリで重研磨ができます。巻き込みタイプのため、研磨面積が大きく、美しい仕上げ面。
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000
ねじ寸法(ホース口金)RC1/4
付属品カプラプラグNL-22PM
コレットサイズ(mm)6
最大外径(mm)37
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47
RoHS指令(10物質対応)対応
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。
砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)554.5
質量(kg)1.7
ハンドルロール
砥石寸法(Φmm)外径45
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
寸法(mm)(コレット)6
全長(mm)335
質量(kg)1.17
ハンドルロール
砥石寸法(Φmm)外径45
推奨ホース径(mm)9.5
空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68
排気方向横
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。
各種六角ねじの着脱に便利な先端工具です。
14.4Vにも対応しています。
用途各種六角ネジの着脱に便利な先端工具
対辺寸法(mm)6.0
仕様18Vインパクト対応
トラスコ品番828-4542
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)55
質量(g)22
軸長(mm)6.35
深さ(mm)(ナット受部)’5.0
外径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状ツクシ(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状テーパー(イノックスカット)
タイプロー付
角度(°)14
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状テーパー(スチールカット)
タイプロー付
角度(°)14
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状砲弾(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状タマゴ(イノックスカット)
タイプロー付
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状球(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
コンパクトな設計、長寿命、高い信頼性 光学式エンコーダと比較して低コスト さまざまな構成が用意され、さまざまなユーザー要件に対応
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 24出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 17.7mm全体の幅 = 16mm全体的な深さ = 31.5mm動作温度 Min = -30℃実装タイプ = パネル取り付け℃許容電流値 = 1 A @ 5 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
仕様最高使用回転数(rpm):35000
トラスコ品番161-3932
材質超硬
軸径(Φmm)6
形状タマゴ(スチールカット)
全長(mm)67
タイプロー付
軸長(mm)45
刃長(mm)22
刃径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状砲弾(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状ツクシ(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状楕円(スチールカット)
タイプロー付
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、ステンレス鋼に。
軸径(Φmm)6
形状円筒(イノックスカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(グリップ)ラバー
トラスコ品番810-8505
軸径(Φmm)6
全長(mm)262
質量(g)134
種類ボールポイントドライバー
グリップ径(Φmm)33
材質(軸)プロテニアム合金鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状球(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状トンガリ(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。素材の除去率が高く、切粉が大きく取れるので、切削スピードが増します。
用途一般鋼、鋳鉄に。
軸径(Φmm)6
形状円筒(スチールカット)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ