211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い種類の研磨作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)84 種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削) 使用圧力(MPa)0.58 プラグ(取付径)Rc1/4 潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm)6 全長(mm)289 消費電力(W)240 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 全長(mm)190 質量(kg)0.68 タイプ非吸塵型 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)10mm穴用取付A軸(左捻子)
軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付ホイールブラシ(トンボ) 全長(mm)75 タイプ10mm穴用取付A軸(左捻子) 軸長(mm)50 取付ねじ穴サイズ(mm)10 取付幅(mm)15
1個
429 税込472
当日出荷

アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W)440 チャック能力(mm)3、6 砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32 アズワン品番64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ハイパワーモーター&衝撃緩和システム採用でスピード研磨!変速ダイヤル付!
付属品スパナ13・19 各1本 トラスコ品番422-7671 軸径(Φmm)6 全長(mm)371 消費電力(W)750 最大出力(W)900 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号CB-318 コレット径(Φmm)3~8
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3000(砥石) 砥石寸法(Φmm)穴径9.5 砥石軸ねじサイズ3/8-16 ホース口金取付ねじPT3/8
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.55 ホース口金取付ねじRc1/4 排気方向側方 全長(mm)311 質量(kg)1.3 付属品カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用 砥石寸法(mm)軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm)9.5 コレットサイズ(mm)6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)169 質量(kg)0.56 チャック内径(Φmm)6 チャック能力(mm)6 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ストレートグラインダ
38mmストレートグラインダ。二重絶縁モデル。Φ6コレットタイプ
寸法(mm)【インターナル】38 長さ(cm)39.9 カーボンブラシ呼び番号CB1100
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付ホイールブラシ(トンボ) 全長(mm)75 タイプ6mm穴用取付B軸(右捻子) 軸長(mm)45 取付ねじ穴サイズ(mm)6 取付幅(mm)15
1個
179 税込197
当日出荷

エアーグラインダー 重研削用 長軸タイプ モノタロウ 動画あり
重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])14600 空気消費量(L/min)142 空気接続口PT3/8 全長(mm)345 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.8MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用 トラスコ品番380-8092 種別ブレイド 材質金属 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000(最高) 空気消費量(m3/min)約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番211-6014 全長(mm)約174(砥石なし) 質量(kg)約0.56(砥石なし) コレットチャック寸法(mm)6 軸心より側面まで(mm)約17.0 ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))85
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適な長軸型ストレートグラインダです。 高出力、優れた耐久性、高作業性、狭い場所の研削に最適。 出力が従来製品よりも20%向上し、耐久性に優れたコレットを採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 タイプ側方排気 シャフト長さ(mm)149 ホース呼び径(Φmm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1)6000~20000 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz)50/60 電動機直巻整流子電動機 全長(mm)283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87 仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg)1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 空気消費量(m3/min)1.00 全長(mm)599 質量(kg)3.3(砥石カバー付) ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
83,980 税込92,378
8日以内出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2 全長(mm)300 質量(kg)0.92 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(L/min)103 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.0MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
1台
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

1個
4,720 税込5,192
翌日出荷

1個
4,720 税込5,192
3日以内出荷


無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口Rc3/8 仕様砥石、筆ブラシ兼用 トラスコ品番794-5272 全長(mm)299 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向側方
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)85 空気接続口PT1/4 全長(mm)175 質量(kg)0.54 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(4.7MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大290Wの高出力モータで、従来機種より20%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.59 ホース取付口Rc1/4 仕様【先端工具】軸径6mm(砥石) トラスコ品番171-7329 全長(mm)263 質量(kg)0.74 スイッチリング式 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.63 ホース呼び径(Φmm)9.5 アズワン品番64-8522-27 排気方向前方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

日本ニューマチック工業ストレートグラインダ 軸付砥石用
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げに。各種の磨き作業や重研削作業など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(m3/min)0.55 排気口側方 ホース取付口Rc1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷