「軸付 砥石 円錐」の検索結果
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削
適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質鋼材
シャフト径(Φmm)3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-7187
軸径(Φmm)3
形状円錐鋭角
粒度(#)140
全長(mm)65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])43000
刃長(mm)25
刃径(Φmm)6
角度(°)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷