「軸付 6mm 砥石」の検索結果

87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。 軸径(Φmm)6 粒度#60 軸長(mm)35~38 材質WA 適合材合金鋼・工具鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
軸径(Φmm)6 粒度#120 材質GC
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PA 軸径(Φmm)6 粒度#60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途鋳鋼・鋳鉄・鋳物等の研削、バリ取り、面取り等。 軸径(Φmm)6 粒度#36 材質A 適合材鋳鋼・鋳鉄・鋳物等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジノイド軸付砥石A(黒)
エコ商品
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度(#)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
1箱(5個)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リューター軸付電着ボラゾン砥石
エコ商品
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。 軸径(Φmm)3 粒度(#)150 適合材 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)
エコ商品
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。 材質酸化アルミナ、セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(50個)
15,980 税込17,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 PA (軸径2.34mm)
エコ商品
鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。
適合材鉄・ステンレス・アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 GC (軸径2.34mm)
エコ商品
プラスチック・ガラス・石材等の削りに適しています。
適合材プラスチック・ガラス・石材等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm
エコ商品
ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途ガラスセトモノの研磨切削 材質gC砥石 長さ(mm)6 粒度150番 径(Φmm)2.8 シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷

精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。 軸径(Φmm)3 粒度(#)120 全長(mm)50 刃長(mm)6 適合材 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 軸長(mm)30 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)
エコ商品
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 ピンク 軸長(mm)35 適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)PVA砥石
エコ商品
ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
15,980 税込17,578
21日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研削用ゴム砥石 円筒タイプ
エコ商品
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がし 種別ブレイド 砥材シリコンカーバイド その他適正使用回転数は12000r.p.m.です。 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)50 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール
エコ商品
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。 適合材木工、プラスチック 主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状砲弾型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用 トラスコ品番380-8092 種別ブレイド 材質金属 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ50/75mm用 種別ブレイド 材質金属 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)三角帽
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
658 税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)球状型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
軸径(Φmm)3.0 全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm)44.5 シャンク径(Φmm)2.35 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒丸
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスターマイスターダイヤモンドビット(G)円筒型
エコ商品
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。 マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。 先端部が円筒型になっています。
全長(mm)45 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

関連カテゴリ