89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)軸付き砥石 2本セット
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨 材質WA砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35
1セット(2本)
999 税込1,099
当日出荷

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)軸付き砥石 2本セット
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 材質WA砥石80番
1セット(2本)
969 税込1,066
当日出荷

エスコ品番EA819HC-11 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)50 直径(Φmm)25 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])55200
1個
560 税込616
当日出荷

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・合金鋼
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
335 税込369
当日出荷

ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途金属用軸付砥石セット セット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221 軸径(Φmm)2.34 適合材金属
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷

エスコ品番EA819HC-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)32 直径(Φmm)32 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
485 税込534
当日出荷

超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材 軸径(Φmm)3 適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。 軸径(Φmm)6 粒度#36 適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄
1箱(50個)
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ダイテック軸付きゴム砥石
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
1本
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
軸径(Φmm)6
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。 材質酸化アルミナ特殊ゴム 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属・ステンレス・チタニウム
1セット(4本)
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)軸付き砥石
ミニルーター専用の軸付砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。
用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。
1セット(2本)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
用途金属、ガラスなどの研削、研磨。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材 軸径(Φmm)6 粒度#60 適合材炭素鋼・合金鋼
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (軸付き型)
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。 軸径(Φmm)3×28 形状円筒型 外径(Φmm)13 厚さ(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
1パック(5本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.35 幅(mm)1.2 粒度#100 直径(Φmm)38 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 入数5枚
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 幅(mm)0.65 粒度#100 直径(Φmm)22 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 入数5枚
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

幅(mm)3.0 粒度#100 最大回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
820 税込902
当日出荷

軸径(Φmm)2.35 幅(mm)3.0 粒度#100 直径(Φmm)22 最大回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
820 税込902
翌日出荷

幅(mm)0.85 粒度#100 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 入数5枚
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 幅(mm)3.0 粒度#100 直径(Φmm)22 最大回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
650 税込715
翌日出荷

幅(mm)1.0 粒度#100 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 入数5枚
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)) 適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

酸化セリウム研磨材とゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様配合セリウム研磨材:#8000相当 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 高さ(mm)砥石:20 砥粒酸化セリウム研磨材 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 砥石寸法(Φmm)外径10 推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
1本ほか
919 税込1,011
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸化セリウムとゴム系バインダーのみで構成されております。適度なゴムの軟らかさ(弾性)が、ガラスに無駄なストレスを与えません。粉が発生しないため、作業環境を汚しません。
仕様配合セリウム:#3000相当 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 高さ(mm)砥石:20 砥粒酸化セリウム 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 砥石寸法(Φmm)外径10 推奨回転数(min-1[r.p.m])5000
1本ほか
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 全長(mm)190 質量(kg)0.68 タイプ非吸塵型 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)85 空気接続口PT1/4 全長(mm)175 質量(kg)0.54 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(4.7MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (軸付き型) S2802
ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。
用途ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。 軸径×軸長(mm)3×28 形状円筒型 外径(Φmm)13 粒度#240 厚さ(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
1パック(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途非金属用軸付砥石セット セット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271 軸径(Φmm)2.34 適合材非鉄金属
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ バンガードエンタープライズ 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
シャンク径(Φmm)3 寸法(Φ×mm)30×10
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス 日研工作所 動画あり
特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正 寸法(mm)210×75×43.5
1個
18,880 税込20,768
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 粒度60 形状F 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 粒度60 形状I 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
790 税込869
翌日出荷

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

用途金属、ガラス、石材、貝ガラ、樹脂などの研磨万能タイプです。小物の精密研磨作業に最適。 軸径(Φmm)Φ2.35 仕様布・フェルト、研磨材付き
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷