38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。研削力に優れたラビンタイプと型もちの良いハードタイプがあります
粒度#120 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 結合剤R(ゴム)
1パック(10本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 粒度600 形状円筒型 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度400 軸長(mm)30 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合) 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個ほか
269 税込296
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)3 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 粒度100(相当)(#) 高さ(mm)16 質量(g)12 軸長(mm)40 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23,800~119,300 直径(mm)8
1本
749 税込824
翌々日出荷

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 粒度100(相当)(#) 軸長(mm)40 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 形状円筒型 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)3 適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
1本
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 砥材WA(白色アルミナ) 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材WA(白色アルミナ) 軸長(mm)80 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)8 粒度#100(相当) 直径(Φmm)8 質量(g)2.8 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300 アズワン品番64-7931-60
1本
885 税込974
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#220 直径(Φmm)8 質量(g)12.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7932-41
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#120 直径(Φmm)8 質量(g)12.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7932-31
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)8 質量(g)12.0 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300 アズワン品番64-7931-91
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#220 直径(Φmm)8 質量(g)3.4 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7931-80
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#280 直径(Φmm)8 質量(g)12.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7932-48
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#80 グレー 直径(Φmm)8 質量(g)12.0 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7932-25
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#280 直径(Φmm)8 質量(g)3.4 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7931-86
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#46 直径(Φmm)8 質量(g)3.2 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7931-61
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)6.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)8 質量(g)11.0 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300 アズワン品番64-7931-92
1本
650 税込715
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)8 粒度#120 直径(Φmm)8 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7931-89
1本
870 税込957
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)10 粒度#120 直径(Φmm)8 質量(g)2.5 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7931-72
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#80 直径(Φmm)8 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7931-66
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)8 質量(g)3.4 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300 アズワン品番64-7931-50
1本
640 税込704
翌日出荷

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 砥粒セラミックWA 適合材金属
1袋(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりが少なく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研削用及び、バリ取りなどの加工用に適しています。 軸径(Φmm)3 粒度(#)80 軸長(mm)30 砥粒セラミックWA 適合材金属
1袋(10本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。 軸長(mm)30 砥粒GC
1袋(10本)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。
用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。 形状 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸径×軸長(mm)3×30
1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。
用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。 軸径×軸長(mm)3×30 形状砲弾 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー
1セット(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材SKD、超硬材、アルミ等
1パック(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。 軸径×軸長(mm)3×30 適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA120 (青) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)3 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 使用工具マイクログラインダー 適合材アルミ
1セット(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。 関連資料(0.47MB)
1袋(10本)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(微研削金属用)
金属微研削用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 関連資料(0.47MB)
1袋(10本)ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)