150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属等
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3 材質フェルト 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属等
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合エアー・電動マイクログラインダー 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 種別フェルト 砥材なし 研磨材の構造フェルト
1本ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状砲弾型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)
エコ商品
金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス軸付フェルトパフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3 直径(Φmm)7 長さ(mm)15 材質フェルト 形状砲弾 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属等
1個
829 税込912
6日以内出荷

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈平型〉
エコ商品
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)8 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、樹脂
1箱(2本)
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフレックス軸付フェルト 3本組
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 軸径(Φmm)2.34 セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、樹脂
1セット(3本)
649 税込714
当日出荷

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ハード 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに 硬度ソフト 材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

環境にやさしいクロームを使わない酸化アルミナ研磨材をバフに浸透させています 小細工用精密研磨に最適です
用途ステンレス・アルミなどの金属の研磨に! 軸径(Φmm)Φ2.35
1セット(3本)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属のみがき、つや出し、仕上げ研磨など、広範囲にご使用になれます
用途金属の表面、鋳物肌の研磨に 種別軸付フェルト 使用工具電気ドリル 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)6 質量(g)10 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属・樹脂の磨き作業に最適です。研磨剤を塗布して金属の仕上げ研磨で使用します。
用途金属、樹脂等の汚れ落としやツヤ出し。 軸径(Φmm)2.35 適合材金属、樹脂等 材質フェルト 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)6 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)3 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンフレックス軸付フェルトバフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3 直径(Φmm)13 長さ(mm)25 材質フェルト 形状砲弾 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属等
1個
819 税込901
6日以内出荷

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。ハードタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
材質フェルト 軸径(Φmm)6 全長(mm)65 高さ(mm)25 質量(g)20 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])1,900~7,600 直径(mm)20
1本
799 税込879
翌々日出荷

金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに 適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒 材質羊毛(ウール) 軸径(Φmm)6.35 対応材質金属・石材・樹脂 六角軸シャンク
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ハードタイプ。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
619 税込681
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羊毛ハードタイプです。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質(フェルト)羊毛 軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 硬さハード 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。加工物の形状に合わせてお選び下さい。研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。
材質フェルト 適合材金型・金属・貴金属・非金属など
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)中国製軸付フェルトバフ
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属・貴金属 入数(本)5
1セット(2本)ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

羊毛フェルトのフラップ式だから油脂研磨剤(青棒など)のつきがよく作業効率が抜群にアップしました。柔軟性に優れワークの形状によくなじみ、均等に磨け美しい光沢が得られます。内面、曲面、平面、あらゆる仕上げ研磨に使用できます。
用途仕上げ、拭き取り用。研磨剤をつけて金属の鏡面仕上げ。 2018年トラスコ掲載ページ5 1075
1セット(5個)
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフセット
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。研磨剤入りはそのまま使用して美しい研磨面が得られます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。 適合材金型・金属・貴金属など
1セット(52本)ほか
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ砲弾型
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-3407 材質羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 タイプ砲弾型 軸長(mm)33 外径(Φmm)20 回転数最高使用:20000(rpm)
1袋(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷

酸化クロムを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布する必要がありません。
用途研磨・各種金属の鏡面光沢仕上げ・一般金属のバリ取り、R付け 材質酸化クロム含侵バフ 軸径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 研磨対象各種金属
1本(1本)
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-2095 材質羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)25 タイプ円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)33 外径(mm)20
1袋(5本)
3,598 税込3,958
9日以内出荷

関連カテゴリ