研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3
材質フェルト
軸長(mm)35
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材金属等
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)。研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度ハード
材質フェルト
適合材金型・金属・貴金属・非金属など
中国より安価でコストパフォーマンスの高いフェルトバフを厳選して、輸入致しました。是非、その質の良さをお試しください。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなど
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合材金属・貴金属
入数(本)5
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-2731
材質羊毛
軸径(Φmm)2.34
幅(mm)10
全長(mm)46
色白
タイプ円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
軸長(mm)36
外径(mm)4
1袋(5本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-2903
材質羊毛
軸径(Φmm)2.34
幅(mm)10
全長(mm)46
色緑
タイプ砲弾型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
軸長(mm)36
外径(mm)4
1袋(5本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番128-2972
材質羊毛
軸径(Φmm)2.34
幅(mm)10
全長(mm)46
色緑
タイプ円筒型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000
軸長(mm)36
外径(mm)4
1袋(5本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード