トラスコ品番476-6458
セット内容PAW砥石:42612、42613、42614、42615、42616、42617、42618、42619、PA砥石:42631、42632、42633、42634、42635、42636、42637 各1本
軸径(Φmm)3
質量(g)75
軸径3mm
1セット(15本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。ハンドグラインダー(L-JK)向けの軸付砥石セット品です。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。
セット内容G3109、G3226、G3236、G3246、G3256
軸径(Φmm)3
セット数5本入
適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
1セット(5本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
軸径(Φmm)3
適合材ステンレス・合金鋼
軸付砥石セットΦ8A・A/WA・WA・Pです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬、セラミックス、ガラス
軸径(Φmm)3.0
トラスコ品番852-7173
セット内容CA3105、CA3145、CA3186、CA3208、CA3238、CA3276(各2本)
質量(g)49
1組(12本)
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本
最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000
適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。
セット内容No.3451、No.3452、No.3453、No.3454、No.3455
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
適合材超硬、ガラス、石材等
1箱(5本)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
使用頻度の高い先端パーツのセットです。
用途ホビー用ルータの先端工具として。
仕様インターナル:球、柱、先円錐、平錐、異型/ドラムサンダバンド:#80×5、#150×5/マンドレル:砥石用、フェルト用/クロスカッタ:球、逆円錐
セット内容インターナル軸付、平行、切断砥石筆、平ブラシドラムサンダバンド、ホルダバフマンドレルカッタドリル、フェルトバフ、ドラムホルダ、切断砥石×12
材質筆ブラシ:スチール、繊維/平ブラシ:真鍮、繊維
ドリル径Φ2×1、Φ3×2
使用砥石軸付:球、円錐、逆円錐、柱×2/平行砥石:#80、#150
シャンク径(mm)Φ2.35、Φ3.0(マンドレル、ドラムホルダ)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き
シャンク径(Φmm)2.35
適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス
セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途金属用軸付砥石セット
セット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221
軸径(Φmm)2.34
適合材金属
1セット(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。
セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本
軸(mm)2.35
1セット(29本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D3030、D3120、D3140、D3460、K3122、K3123、K3126、K3323、K3326、G3101、G3102、G3103、G3104、G3105、G3106、G3107、G3108、G3109、G3110、G3411、G3412、G3413、G3414、G3415、G7211、R2112、R2122、R2132、R2142、R2152、R2162、R2312、R2322、R2332、R2342、R5312、S1112、S1312、S2001、S3082、S3122、S3308、S3312、B1311、B1319、B3211、B3219、B4211、B4219、F3106、F3110、F3115、F3506、F3510、F3515、A1111、A1113、A1115(各1本)、M1301(2本)、TS-03
軸径(Φmm)3
セット数60本入
適合材金属
1セット(60本)
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材の研削、研磨用に適しています。
セット内容G3217、G3411、G3413、G3415、G3416
軸径(Φmm)3
セット数5本入
適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼、鋳物類、鋳造品、一般鋼材
1セット(5本)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
形状・サイズともに豊富な30本セットがこの価格!!
サイズ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)190
本体質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー
軸径(Φmm)3
粒度320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
軸長(mm)30
使用工具マイクログラインダー
適合材アルミ
軸径(Φmm)3
軸径3mm
トラスコ品番476-6466
セット内容GC砥石:42681、42682、42683、42684、42685、42687、42688、42690、42692、42694、42695、42696 各1本
質量(g)69
1セット(12本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。
用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨
シャフト径(Φmm)2.35
適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473
材質WA砥石150番
サイズ(Φ×mm)棒3×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研削
軸径(Φmm)2.35
適合機種HR-25、HR-100
材質G.C.砥石
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000
先端径(mm)Φ3.0~8.0
名称771軸付砥石
最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット(4種類×1本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途金属、ガラス、陶器、宝石の研磨
適合機種HR-25、HR-100
セット内容各1本×4種
材質G.C.砥石
軸径(Φmm)2.35
最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000
先端径(mm)Φ3.0~6.0
名称770軸付砥石
最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トラスコ品番829-3423
軸径(Φmm)3.0
形状円筒
幅(mm)13.0
粒度80
色ピンク
質量(g)102
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
軸長(mm)93
砥粒WA
外径(mm)8.0
1セット(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨
適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473
材質GC砥石150番
シャフト径(Φmm)2.35
サイズ(Φ×mm)棒3×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。
ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。
軸径×軸長(mm)3×30
適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ