73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途金属研磨に(鉄・ステンレス) 軸径(Φmm)6.35 粒度60 適合電気ドリル、インパクトドライバー 砥材WA 結合剤V(ビトリファイド) 適合材鉄・ステンレスなど 結合度M
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度WA60 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材鉄・軽金属 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。 粒度#60 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材各種金属
1本
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 粒度#60 使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト 使用砥石WA材 適合材金属 最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
1個ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度WA60(ステンレス用) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。 寸法(縦×横)(mm)20×10 適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質WA 粒度60 適合材金属
1個
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所六角軸付砥石 金属用
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取り等に。 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。 砥粒電着ダイヤモンド 許容回転数(min-1[r.p.m])18000 適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など 六角軸対辺(mm)6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途ステンレス・一般鋼材の研削、バリ取り等に。 粒度WA40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 呼び寸法(mm)(直径×軸石長)20×38 適合材ステンレス
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途ステンレスの研削に適しています。 軸径(Φmm)6.35 粒度#60 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材ステンレス
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。 粒度WA60MV 軸径(Φmm)6.35(六角) 適合材ステンレス、鉄など 材質特殊鋼 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000 適合材石材
1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。 低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。 ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
用途ステンレスの研削作業。 材質WA材、鉄 軸径(Φmm)6.35(六角) 粒度WA60NV 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材ステンレス
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。 粒度#60 軸径(Φmm)6.35 砥材GC材 許容回転数(min-1[r.p.m])5000 六角軸 適合材超硬、ガラス、石材等
1本
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。 軸径(Φmm)6.35(六角) 粒度GC80JV 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般鋼材の研削、バリ・サビ取りなどに 適合本体電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー 粒度60 適合材一般鋼材 アズワン品番64-9605-26
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。 粒度36 形状A 砥粒A(黒) 結合剤レジノイド 適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。 軸径(Φmm)(六角軸)6.35 粒度GC80JV 回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA819HC-12 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)32 直径(Φmm)32 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1個
485 税込534
当日出荷

現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。 パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。 軸径(Φmm)6.35 粒度#60 適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など 適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
359 税込395
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。 軸径(Φmm)6.35 粒度#80 適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼 適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所六角軸付砥石 石材用
あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。 粒度GC60 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材石材
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質WA材 形状砲弾型 寸法(mm)直径18×31 軸(mm)六角軸6.35 適合材金属 粘度#60
1個
569 税込626
当日出荷

石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材石材・タイル・ガラス 適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません) 軸径(Φmm)(六角)6.35 粒度GC60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材石材・タイル・ガラス 砥石長(mm)40 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
418 税込460
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35 適合12.7mm穴用 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
789 税込868
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石ステン用平
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質WA材 形状平型 軸(mm)六角軸6.35 適合材金属 粘度#46
1個
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石ステン用傘
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質WA材 形状傘型 軸(mm)六角軸6.35 適合材金属 粘度#60
1個
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等 軸径六角軸対辺6.35mm 厚さ(mm)1.4 粒度100 砥材A 適合材金属、木材など
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状平型 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 石材用平
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質GC材 形状平型 軸(mm)六角軸6.35 粘度#60
1個
579 税込637
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 鉄工用傘
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状傘型 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
529 税込582
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステンレス、一般金属、合金鋼、工具鋼の研削に 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000 適合材ステンレス
1個
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000 適合材金属
1個
609 税込670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。 仕様6.35(六角) セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ 穴径(Φmm)12.7 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

木材加工、面取り
用途木工用(適応材:木材) 軸径(Φmm)(六角)6.35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 先端形状イバラ目 適合材木材 適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石ステン用球
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質WA材 形状球型 寸法(mm)直径19×19 軸(mm)六角軸6.35 適合材金属 粘度#60
1個
549 税込604
4日以内出荷

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質WA材 形状円筒型 軸(mm)六角軸6.35 適合材金属 粘度#60
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 鉄工用球
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状球型 寸法(mm)直径19×19 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
519 税込571
4日以内出荷