研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
材質酸化アルミナ、セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材
RoHS指令(10物質対応)対応
小径寸法で高硬度材が研削できます。
用途合金鋼や工具鋼の精密研削に。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)45
粒度320
形状円筒型
材質キュービトロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。
適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)3
粒度(#)60
軸長(mm)30
適合材炭素鋼、工具鋼、一般鋼材(ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
トラスコ品番126-2723
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
粒度(#)60
色青
最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000
軸長(mm)30
適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
外径(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。
用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
軸径(Φmm)3
幅(mm)13
軸長(mm)30
適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
色緑
軸長(mm)30
適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
色ピンク
軸長(mm)35
適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。
トラスコ品番126-5863
軸径(Φmm)3
幅(mm)8
粒度(#)320
色白
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸長(mm)45
適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)
外径(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
タイプ非金属・アルミ用
仕様軸付
材質SG
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。
軸径(Φmm)3
粒度150(#)
全長(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。
軸径(Φmm)3
粒度(#)150
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
全長(mm)50
刃長(mm)6
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-7187
軸径(Φmm)3
形状円錐鋭角
粒度(#)140
全長(mm)65
最高使用回転数(min-1[r.p.m])43000
刃長(mm)25
刃径(Φmm)6
角度(°)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨
適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型
サイズ(mm)3mm軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削
適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質鋼材
シャフト径(Φmm)3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削
適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質鋼材
シャフト径(Φmm)3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
用途ステンレスの表面研磨に。
材質酸化アルミナ
軸径(Φmm)3
形状WRC(C)タイプ
軸長(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
サビ落とし
直径×幅W(mm)20×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
軸径×軸長(mm)3×30
適合材鉄、ステンレスなど
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。
彫金や銀細工の製作にも使用できます。
粒度140
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
適合材陶器・石材・宝石・硬質金属
RoHS指令(10物質対応)対応
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。
とっても小さい、細部研磨用ホイル!
特に注意深く製造した小型フラップホイルです。
高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。
アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
塗装前の研磨
キズ取り
パイプの内面研磨
サビ落とし
直径×幅W(mm)15×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
軸径×軸長(mm)3×30
適合材鉄、ステンレスなど
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
全長(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度140
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度140
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドビット。
マイスターカッターダイヤモンドビット(G)シリーズは、従来品に比べて、ダイヤモンド砥石の量を多く粗くし、ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンド砥石先端工具ビットです。
軸径(Φmm)3.0
全長(mm)45
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ