エスコ品番EA819BE-11A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)47
直径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])105000
砥石長(mm)5
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)3
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。
鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。
軸径×軸長(mm)3×30
材質(軸)ステンレス
適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
軸径(Φmm)3
適合材ステンレス・合金鋼
合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥粒RA(ピンク)
適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。
仕上げ面積度が向上します。
天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。
外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
形状円筒型
使用工具マイクログラインダー
材質(軸)ステンレス(SUS430)
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)3
厚さ(mm)3
軸長(mm)30
粒度60
形状B
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30
形状円筒型
材質/仕上AL203天然ゴム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
使用工具マイクログラインダー
適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。
粒度36
形状A
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
粒度60
形状I
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
厚さ(mm)13
形状円筒
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
エスコ品番EA819BE-12A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)47
直径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])105000
砥石長(mm)5
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-11A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)50
直径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BE-1A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)48
直径(Φmm)5
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)8
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-21A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)50
直径(Φmm)10
最大回転数(min-1[r.p.m])50000
砥石長(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
用途耐熱合金、ステンレス鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削に
エスコ品番EA819BA-1A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)53
色ピンク
直径(Φmm)12
砥粒PW
最大回転数(min-1[r.p.m])50000
砥石長(mm)12
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BE-13A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)47
直径(Φmm)3
最大回転数(min-1[r.p.m])105000
砥石長(mm)5
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-23A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)49
直径(Φmm)10
最大回転数(min-1[r.p.m])50000
砥石長(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-12A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)50
直径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BE-2A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)48
直径(Φmm)5
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)8
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-22A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)50
直径(Φmm)10
最大回転数(min-1[r.p.m])50000
砥石長(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-3A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)50
直径(Φmm)12
最大回転数(min-1[r.p.m])50000
砥石長(mm)12
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-13A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)50
直径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])62000
砥石長(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BE-3A
軸径(Φmm)3
粒度80
全長(mm)48
直径(Φmm)5
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)8
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-2A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)53
直径(Φmm)12
最大回転数(min-1[r.p.m])50000
砥石長(mm)12
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)
適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材
砥材Aブルー
結合剤V(ビトリファイド)
結合度P
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。
材質酸化アルミナ、セラミック
軸径(Φmm)3
形状円筒
軸長(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。
適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
粒度WA60P
適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
粒度60
形状F
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ