焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。
仕様WA60P
粒度60
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
材質(軸)スチール(S45C)
適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。
粒度36
形状A
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
エスコ品番EA819HA-1
軸径(Φmm)6
形状円筒型
粒度60
直径(Φmm)10
高さ(mm)13
砥粒WA
最大回転数(min-1[r.p.m])81000
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)10
質量(g)14.33
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500
アズワン品番64-7931-21
1本
¥400
税込¥440
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)10
質量(g)10.4
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-95
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)18
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7930-63
1本
¥545
税込¥600
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)15.8
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7930-62
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)11
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7930-59
1本
¥330
税込¥363
翌日出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状A
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)10
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-90
1本
¥400
税込¥440
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)16.33
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-88
1本
¥485
税込¥534
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)11
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7930-60
1本
¥350
税込¥385
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)10
質量(g)10
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])57300~95500
アズワン品番64-7931-39
1本
¥555
税込¥611
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)10
質量(g)13
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])17900~29800
アズワン品番64-7931-36
1本
¥610
税込¥671
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)10
質量(g)19.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500
アズワン品番64-7931-23
1本
¥545
税込¥600
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)10
質量(g)16.5
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500
アズワン品番64-7931-22
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)13.6
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-87
1本
¥460
税込¥506
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)12
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7929-59
1本
¥490
税込¥539
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)13.5
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7930-61
1本
¥335
税込¥369
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)10
質量(g)13
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-96
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#60
直径(Φmm)10
質量(g)9.5
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~66800
アズワン品番64-7929-69
1本
¥385
税込¥424
翌日出荷
アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。
軸径(Φmm)6
粒度(#)36
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)6.0
粒度#220
色茶
直径(Φmm)10
質量(g)14.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
アズワン品番64-7932-42
1本
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#100(相当)
直径(Φmm)10
質量(g)13.0
適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
推奨回転数(min-1[r.p.m])19000~95400
アズワン品番64-7931-93
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#120
直径(Φmm)10
質量(g)12.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
アズワン品番64-7932-64
1本
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)10
質量(g)12.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
アズワン品番64-7932-63
1本
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
色グレー
直径(Φmm)10
質量(g)14.4
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
アズワン品番64-7932-26
1本
¥650
税込¥715
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#120
色赤
直径(Φmm)10
質量(g)14.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
アズワン品番64-7932-32
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#280
色緑
直径(Φmm)10
質量(g)14.0
適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック
推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500
アズワン品番64-7932-49
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
高い硬度と切れ味で長寿命を実現。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に
軸径(Φmm)6
粒度80(#)
適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。
対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼
砥粒ピンク酸化アルミニウム
結合剤ビトリファイド
関連キーワード
1
2
3
次へ