商品豆知識
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。
粒度36
形状A
砥粒A(黒)
結合剤レジノイド
適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼
結合度P
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材
軸径(Φmm)3
適合材ステンレス・合金鋼
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))
適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)6.35
粒度60
適合電気ドリル、インパクトドライバー
砥材WA
結合剤V(ビトリファイド)
適合材鉄・ステンレスなど
結合度M
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。
形状A
砥粒PA
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼
結合度N
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材炭素鋼・合金鋼
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)3
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
合金鋼、工具鋼、炭素鋼で主に生材の一般研削に適しています。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥粒RA(ピンク)
適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
粒度60
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
軸径(Φmm)6
材質(軸)スチール(S45C)
適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30
形状円筒型
材質/仕上AL203天然ゴム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
使用工具マイクログラインダー
適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材
軸径(Φmm)6
粒度#60
適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))
軸径×軸長(mm)3×30
厚さ(mm)13
形状円筒
適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。
低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。
ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。
用途ステンレスの研削作業。
材質WA材、鉄
軸径(Φmm)6.35(六角)
粒度WA60NV
対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
適合材ステンレス
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。
仕様WA60P
粒度60
使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
材質(軸)スチール(S45C)
適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
形状A
砥粒WA(白)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。
軸径(Φmm)3
形状円筒型
粒度400
軸長(mm)30
材質(軸)ステンレス(SUS430)
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材
軸径(Φmm)3
粒度#60
適合材ステン・一般金属
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。
形状A
砥粒A(ネズミ)
結合剤ビトリファイド
適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度P
結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深いきずをつけることなく、均一な仕上げ面が得られます。
独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。
曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上げ面が得られます。
用途発熱・目詰まりを生じやすい軟質難削材の研磨に最適(ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂)
すぐれた仕上面(鏡面仕上まで)を得たい時、また、加工時間を短縮し、工程数を削減した時に。
形状円筒型
適合材ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他合金、木材・ガラス・石材・合成樹脂
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。
鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。
軸径×軸長(mm)3×30
材質(軸)ステンレス
適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など
適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ