こんなお得な商品も!

フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属
タイプ垂直植えタイプ
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)スチール
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25
直径(Φmm)30
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別ワイヤー
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.3
適合材鉄・軽金属、木材
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
種別真鍮
砥材なし
研磨材の構造ワイヤー
軸長(mm)35
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60(ステンレス用)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フラップホイール
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
細目仕上げ加工用。サンディングバンドよりもソフトに研磨でき、仕上げ材の除去や軽い材料の汚れ落としに適しています。ハードに材料を削り取ることはありません。作業中はフラップによってやや冷やされるため、材料の焦げつきは発生しづらくなります。平面または凹凸のある表面を研削、研磨できます。大まかに表面を研磨したり、材料を除去した後で仕上げ磨きとして使用すると最も効果的です。
軸径(Φmm)3.2
粒度#120
高さ(mm)4.8
軸長(mm)35
最大回転数(min-1[r.p.m])35000
直径(mm)30
1本
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カーボンのクリーニング。
押出型、金型及び工具のクリーニング。
スケールとスラグの除去。
凹部、管内部のクリーニング。
ゴムとプラスチックのバリ取り。
溶接部のクリーニング。
軸径(Φmm)6
適合材金型、ゴム、プラスチック等
酸化アルミナ含浸タイプ。最終仕上げ用にご使用ください。さらに美しく仕上がります。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
RoHS指令(10物質対応)対応
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。
軸径(Φmm)6
材質軸:スチール
軸長(mm)30
適合材各種金属
用途鏡面仕上に最適です。
サイザルホイールの後の仕上げが、なお美しくなります。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])16
RoHS指令(10物質対応)対応
砥石部をゴムパッドに一体成形しており、作業性に優れています。
軸径(Φmm)3
外径(mm)30
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
2018年トラスコ掲載ページ5 1124
電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途奥まった場所や、角部分などの底面・コーナー研磨に。
軸径(Φmm)6.0
材質軸:スチール、線材:真鍮線
2018年トラスコ掲載ページ5 1379
用途ステンレス、アルミ、その他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。鏡面仕上げ前研磨に。
コットンホイール研磨前の研磨に最適です。
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)25
最高使用周速度(m/s[m/min])16
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.15
毛材真鍮線 BSW
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.25
毛材ステンレス線 SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
重研磨に最適です。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。振動、騒音が少なく、疲れません。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
長さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱でスムーズな作業。目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。弾性があり、加工物に馴染みやすい。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
幅(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、一般金属兼用です。
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。
自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)
材質軸:スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)40
適合材ステンレス
ワークに傷が入らないように表と裏の金具を取っています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。使用工具:ストレートグラインダー、電気ドリル、ボール盤バリ取りサビ落とし表面研磨溶接の焼け取り
材質研磨布:アランダム砥粒
軸長(mm)40
砥粒アランダム
高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。
幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に
軸長(mm)30
線径(Φmm)0.2
毛材真鍮線
難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様アングル
材質BK
軸径(Φmm)3
色灰
タイプ微研削用
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材石材・タイル・ガラス
適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
ガラス、石材等非鉄金属用。高い研磨力で精密仕上げができます。弾力に富み、オールタイプは加工物にもなじみ易く作業性が向上します。電着本格ダイヤシート使用。
用途難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。
使用工具ストレートグラインダー
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)6
軸長(mm)40
軸径×軸長(mm)6×40
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
軸径(Φmm)3
質量(g)47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
砥粒WA
外径(mm)30
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
タイプ非金属・アルミ用
仕様アングル
材質SG
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材非金属・アルミ
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)3
砥石径(Φmm)30
厚さt(mm)3
タイプ一般金属用
仕様アングル
材質SW
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材一般金属
オズボーン工業用ブラシ
軸付ブラシ
ステンレスワイヤー(ストレート及びクリンブト):ステンレス素材。被削材の表面にカーボンなどが付着してはなれない製品にお勧めです。
回転時ブラシが開きます。
シャンク径(Φmm)6
寸法L(mm)43
最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000
長さT(mm)トリム:29
最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。
放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。
ワークへの形状によくなじみます。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。
塗装前の研磨。
傷取り。
パイプの内面研磨。
さび落とし。
バリ取り。
表面研磨。
溶接後の焼け取り。
電動グラインダー、電気ドリル、ボール盤等。
使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)。
外径(Φmm)30
幅(mm)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)3
質量(g)30
軸長(mm)35
軸径×軸長(mm)3×35
適合材鉄、ステンレスなど
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ