701件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がし 種別ブレイド 砥材シリコンカーバイド その他適正使用回転数は12000r.p.m.です。 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)50 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 種別フェルト 砥材なし 研磨材の構造フェルト
1本ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨 その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売) 適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチグチフェルトホイル軸付砲弾
エコ商品
細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
種別フェルト 砥材なし 研磨材の構造フェルト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸ドリル用ケース
エコ商品
六角軸用のドリル収納ケースです。
材質プラスチックケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム) 寸法(mm)118×50×190 質量(g)190 グリーン購入法適合
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、サビ、塗料はがし、木工、パイプ内のバリ取り、コーナー、底面研磨に。 材質アルミナ砥材 質量(g)63 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 サビ落とし 塗装前の研磨 溶接前のクリーニング パイプの内面研磨 直径×幅W(mm)30×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×35 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。 タイプソフト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番410-4099 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
389 税込428
当日出荷

加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。 材質アルミナ砥材 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本ほか
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 適合材鉄・ステンレス・その他難削材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10本)
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

六角軸専用、交換用の軸です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷

特殊繊維に砥粒を含浸させていますので、簡単に艶出しができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。 仕様不織布18枚 材質エメリー、アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後のバリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。 軸径(Φmm)6 ねじ径M10 全長(mm)93 付属品専用ワッシャー2個・専用ナット1個 トラスコ品番364-0493 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
1,398 税込1,538
16日以内出荷

超強力繊維の力でバリバリはがします。六角軸1本同梱しています。
用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。 材質シリコンカーバイト砥材 砥材シリコンカーバイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
698 税込768
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5本)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

凹凸面になじむように、積層構造にしました。外径10mmからご用意していますので、細部の研磨に最適です。 積層枚数1枚を、1Pと呼びます。
用途酸化皮膜やサビ取り。溶接前のクリーニング。塗装やラミネート前のワークの粗面化。溶接後のヤケとり。ステンレスやアルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバとり。アルミ製品のスリ傷のぼかし。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 材質アルミナ 軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 積層枚数(シート)3 適合材ステンレス、アルミ等 最高使用周速度(m/s)16(960m/min)
1本ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
759 税込835
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸スパイラルタップ
エコ商品
六角軸スパイラルタップ&下穴ドリル16本組ケースセット
グリーン購入法適合
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

インク色 商品タイプ本体 シリーズドットイーボール エコマーク認定認定 方式ノック式 先端ボール径(mm)1 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 線の太さ中字 エコマーク認定番号16 112 058 入数(本)1
1本
79 税込87
当日出荷

チェーンソー刃の刃砥ぎ。その他各種の刃砥ぎ、バリ取りに。市販のチェ ーンソー砥ぎビットより、ダイヤモンド砥石面が長いので、長寿命で研ぎやすい!軸のつかみ部が長いので、あらゆる市販の3mm軸ルーターや電気ドリル等に取付できます。実績のある、長寿命、龍宝丸ダイヤモンド。
寸法(mm)4.5 グリーン購入法適合
1セット(2本)
999 税込1,099
翌々日出荷

商品タイプ使い切り本体 タイプシングル エコマーク認定認定 線幅(mm)約0.3 インク色 インク水性顔料 グリーン購入法適合 色(軸) 線の太さ細字 エコマーク認定番号18 112 042
1本
89 税込98
当日出荷

スッと書けて、サッと乾く。「濃く」「なめらか」「速乾」のエナージェルインキ搭載
仕様ゲルインキボールペン/ノック式/リフィル交換式/ポリシース仕様 青インキ ボール径(Φmm)0.5 グリーン購入法適合
1本
229 税込252
3日以内出荷

トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップ M12
エコ商品
全長(mm)70 ピッチ(mm)1.75 ねじ径M12 グリーン購入法適合
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サクラクレパスフェルトペン 黒軸 中字
エコ商品
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル エコマーク認定認定 線幅(mm)約0.8 インク色 インク水性顔料 グリーン購入法適合 色(軸) 線の太さ中字 エコマーク認定番号18 112 041
1本
89 税込98
当日出荷

商品タイプ本体 シリーズドットイーボール エコマーク認定認定 方式ノック式 先端ボール径(mm)1 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 線の太さ中字 エコマーク認定番号16 112 058 入数(本)1
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ使い切り本体 タイプシングル エコマーク認定認定 線幅(mm)約3.0 インク色 インク水性顔料 グリーン購入法適合 色(軸) 線の太さ極太字 エコマーク認定番号18 112 041
1本
99 税込109
当日出荷

1本
199 税込219
当日出荷

トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップ M4
エコ商品
下穴とタップ作業を同時に簡単施工
用途下穴加工とねじ山の修正・形成 材質HssCo 全長(mm)65 ピッチ(mm)0.7 ねじ径M4 被削材鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮 六角軸シャンク径6.35 グリーン購入法適合
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

インク色 商品タイプ本体 シリーズドットイーボール エコマーク認定認定 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 色(軸) 線の太さ細字 エコマーク認定番号16 112 058 入数(本)1
1本
79 税込87
当日出荷

方式ノック式 芯径(mm)0.5 色(本体)スカイブルー グリーン購入法適合
1本
179 税込197
当日出荷

トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップ M6
エコ商品
インパクトドライバー対応の六角軸。
全長(mm)65 ピッチ(mm)1 ねじ径M6 グリーン購入法適合
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップ M10
エコ商品
全長(mm)70 ピッチ(mm)1.5 ねじ径M10 グリーン購入法適合
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップ M3/8
エコ商品
全長(mm)70 ピッチ(mm)16 ねじ径M3/8 グリーン購入法適合
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップ M8
エコ商品
全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 グリーン購入法適合
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップ M5
エコ商品
コバルトハイスでステンレス材(2mm)にも対応してます。
全長(mm)65 ピッチ(mm)0.8 ねじ径M5 グリーン購入法適合
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

方式ノック式 芯径(mm)0.5 色(本体)ピンク グリーン購入法適合
1本
189 税込208
翌々日出荷

アクロボールに使用しているアクロインキは、粘度を一般的な油性ボールペンの1/5にすることで、水性に近いサラサラなインキになり、ボールがスムーズに回ります。アクロインキは粘度が低いので、ペン先へのインキ供給が潤沢に。紙繊維の奥までインキが入り込むので、ムラのない濃い筆跡になります。 。リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。
材質首・クリップ:再生PC 全長(mm)143 シリーズアクロボール 方式ノック式 最大径(Φmm)11.3 インク色 先端ボール径(mm)0.5 替芯BRFV-10EF インクアクロインキ(油性) グリーン購入法適合 色(軸)パープル 線の太さ極細 入数(本)1
1本
139 税込153
3日以内出荷

関連キーワード