ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-5638
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0441
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥409,800
税込¥450,780
欠品中
灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0450
材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能
用途灯油・軽油の移送に
軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に
仕様連続運転可能
材質(本体)アルミ
電流(A)2
電源(V)100
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2
吸入揚程(m)2
吐出圧力(MPa)0.04
吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20)
取扱液灯油・軽油用
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番509-5832
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-5620
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番410-0409
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式壁掛式
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様静電気対策設計
トラスコ品番459-5378
種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
出力(W)65
極数2
周波数(Hz)50/60
電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5
規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
相数単相
ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム
適合温度(℃)30以下
適合粘度(C・P)80以下
キャブタイヤケーブル(m)7
起動様式コンデンサー
開閉容量(A)2.5(AC100V)
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
仕様静電気対策設計
種別電動機:耐圧防爆型直流電動機開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
材質サクションパイプ:ガス管油に黒メッキシャフト:SUS304インペラー及びケーシング:Znダイキャストオイルシール:バイトンホース:NBR注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
電流(A)全負荷:6
規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
材質(接液部)アルミ合金、ガス管、合成ゴム
適合温度(℃)40以下
適合粘度(C・P)60
キャブタイヤケーブル(m)7
缶内に減圧注入したエア圧で押し出す方式を採用しています。
電動やエアモーター式では困難な高粘度液体や防爆対策が必要な液体の吐出に最適です。
二重の安全弁機構です。
用途ガソリン・灯油・軽油・潤滑油・作動油
揚程(m)2(押上)
ホース長さ(m)2
仕様吐出専用、ホース延長可能、マグネット付アース線付
付属品手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ19×2m)、アース線
トラスコ品番353-8796
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM
質量(kg)6.3
使用温度範囲(℃)0~60
最大吐出量(L/min)50
ホース内径(Φmm)19
対応防爆対応型
使用流体灯油、軽油、ガソリン
エアー接続口Rc1/4(プラグ付)
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー1馬力
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
ドラム缶からの液体の移し替えに最適 吐出・吸入はワンタッチ操作で簡単切替可能。
これ1台で、ドラム缶から液体を出し入れできて便利!
エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心!
低粘度から高粘度(3,000cP)の液体を効率よく回収します。
モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
圧着エアで内圧や負圧を利用し移送するポンプ。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収
揚程(m)2(吸込)
ホース長さ(m)2
適合機種200Lクローズドラム缶用
使用温度範囲(℃)0~60
空気消費量(L/min)167
対応防爆対応型
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
コンプレッサー3馬力
関連キーワード