35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0441 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も一般的なクローズドタイプのドラム缶です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)23.2 タイプクローズドタイプ 内径(Φmm)566 全高(mm)890 外径(Φmm)585 板厚(mm)1.2 内高(mm)857 表面処理外側:リン酸処理の上塗装、内側:リン酸処理
1缶
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)約20 青、緑、グレーなど タイプオープン外レバー式 内径(Φmm)552~582 全高(mm)860~895 外径(Φmm)570~600 板厚(mm)約1.0~1.2 内高(mm)820~855 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。
用途液体の保管・運搬用。 仕様口栓ありの平フタ、天板固定式(天フタは取り外せません) 材質ステンレス(SUS304)
1缶
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に 付属品取扱説明書 1部 質量(kg)1.7 吸入口径(Φmm)55 電源コード(m)4 全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089 連続運転時間(h)0.5 使用液灯油、軽油 吐出口径(mm)25 流量調整方式ガンノズル 吐出ホース長(m)1.5 液温(℃)0~40
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 クローズドラムタイプです。
用途工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に 材質外層:鋼鉄ドラム、内層:ポリエチレン(PE)
1台
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304 タイプクローズ缶 底形状外部溶接 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L)200 内径(Φmm)567 タイプオープン外レバー式 板厚(mm)1.5 材質SUS304 質量(kg)30 外径(Φmm)620 全高(mm)895 内高(mm)845 シルバー
1缶
59,980 税込65,978
当日出荷

天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質スチール タイプオープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585 材質冷延鋼板(SPCC)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。 耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。
用途液体の保管・運搬用に 材質SUS304 質量(kg)26.5 タイプクローズ缶 容量(L)200 内径(Φmm)567 全高(mm)895 外径(Φmm)581 板厚(mm)1.5 内高(mm)847
1缶
59,980 税込65,978
当日出荷

ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド 種別手動ドラムポンプ 材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番509-5832 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途石油製品、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品などの液物。 材質PE
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラムポンプ ロータリータイプ モノタロウ 動画あり
ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品給油ホース、ホースバンド 材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE 全長(mm)1350 タイプパイプ組立式 パイプ径(Φmm)31.8 吐出ホース(mm)1280 吸入パイプ1150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。
用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からオイル・灯油・軽油などを移し替える際に 適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶 全長(mm)約606(ホース除く) 質量(kg)約1.2 材質(本体)スチールクロムメッキ 最大吐出量230mL/ストローク 材質(ホース)PVC(吐出側)、PE(吸上側) ホース内径(Φmm)約12.7 粘度SUS5000以下 使用可能液体オイル・灯油・軽油 ホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側) 材質(パッキン)PE ホース外径(Φmm)約15.5 危険物の類別非危険物 取扱説明書(6.8MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

アクアシステム電動式ドラムポンプ
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品吐出ホース・バンド トラスコ品番112-2282 種別手動ドラムポンプ 吐出口径(Φmm)32 吐出ホース(mm)32×1275 ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン) 吸入パイプ32mm×1.6t アズワン品番64-6358-26
1台
35,980 税込39,578
欠品中

灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ アクアシステム 動画あり
灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。
用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収 揚程(m)2(吸込) ホース長さ(m)2 適合機種200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃)0~60 空気消費量(L/min)167 対応防爆対応型 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能
トラスコ品番509-5085 材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE 質量(kg)8.8 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(吸込) 最大吐出量(L/min)32(1cP時) 空気消費量(L/min)415 使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル 使用可能粘度(cP)2000 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。 トラスコ品番509-7355 材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20) 揚程(m)5/4(60HZ/50HZ) 粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用) 吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷

灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送に トラスコ品番494-2132 材質本体:AL パッキン:NBR、FKM 質量(kg)4.5 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)50(1cP時) 空気消費量(L/min)508 使用流体灯油、軽油 使用可能粘度(cP)5 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷

連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送に 揚程(m)10(押上)5(吸込) トラスコ品番820-2453 材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM 質量(kg)14 使用温度範囲(℃)0~60 最大吐出量(L/min)45(1cP時) 空気消費量(L/min)560 ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出) ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2) 使用流体灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP)1500 駆動方式エア式 コンプレッサー5馬力
1台
309,800 税込340,780
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)レバー式ハンドポンプ
レバー式で吐出操作が軽減されます。 TGT-490Sは外装とピストンがフッ素樹脂製なので、耐薬品性がより高いです。 吸引チューブは二重筒の伸縮性式で缶の深さに対応します。 付属延長吸引チューブをつけるとドラム缶などの深い缶にも対応します。 水・ガソリン・軽油・潤滑油等にも使用可能です。
付属品延長吸引チューブ 全長(mm)1250 規格アダプター:NPT2インチ、NPT1/4インチ ノズル長(mm)210
1個
5,990 税込6,589
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器内の液体を非接触で感知!液晶パネルに残量を表示する液面計。無線タイプと親機利用ならPC専用アプリでリアルタイムに残量を管理!。容器を傾けたり、覗き込まなくても缶内の液体が満タンなのか空なのか確認できる。ドラム缶の場合は小栓に固定するだけで使用可能。非接触型の為、本体が液体などで汚れにくくなる。下部に内蔵したレーザーが非接触で液体を感知する。PC専用アプリ内で最大15台まで管理できる
用途液体の回収作業でお困りの方に。液体の大量移送をされる方に。工程削減や現場の環境改善をされたい方に 仕様●使用液体:オイル・灯油・軽油●様式(表示可能内容):JIS規格200Lドラム缶・樹脂ドラム缶・IBCコンテナ(タンク)(%・L・mm表示可能)/その他容器(%・mm表示可能/L表示不可)●液体温度(℃):0~40●計測位置:設定変更可能●計算方法:非接触型レーザー式 接続口径G3/4 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式AC100V電源 関連資料(0.75MB) 無線有り(親機)
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷

石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様静電気対策設計 トラスコ品番459-5378 種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR 出力(W)65 極数2 周波数(Hz)50/60 電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz) 相数単相 ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム 適合温度(℃)30以下 適合粘度(C・P)80以下 キャブタイヤケーブル(m)7 起動様式コンデンサー 開閉容量(A)2.5(AC100V)
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷