23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無駄を省いたスッキリデザインのナンバーフレーム。 高級感のあるクロームメッキ仕上げ。 普通乗用車のフロント、軽自動車の前後(リアプレート固定ステーが無い場合)のナンバープレートに使用可能。
クロームメッキ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×173×6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む) 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×10×170
1個
899 税込989
当日出荷

ドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム 普通車・軽自動車(前後2枚セット)
カーボン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超軽量でリアルなカーボン柄がスポーティで上質な雰囲気を演出するナンバーベースです。 軽量かつお車に取り付けやすい樹脂素材を使用しています。 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。 本製品はフロントナンバープレート専用です。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175 × 343 × 26
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用 有効画素数656×492 仕様(解析度)520、ガイドラインなし 適合DC12V専用 コード長さ(m)約5 照明(最小)0.1LUX 動作環境-20度~75度 視野角108度 S/N比48db アングル(°)(レンズ)170/135 防水保護等級IP68 取扱説明書(1.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷



ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ9インチ 電圧(V)DC12、DC24 仕様(アスペクト比)16:9/4:3 適合12V・24V共用 ブラック 消費電力(W)6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25 入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法リモコン/本体タッチボタン 画素数480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

用途自動車用バックカメラアダプター 関連資料カメラアダプター適合表
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 特殊ジェル採用! 軽自動車ナンバーは黒い文字フチが光る構造となっており、RGでは照明器とナンバープレートの間に特殊拡散ジェルを封入。文字サイドからの光も強く明るく発光。視認性を大幅アップします。また、発光色の「白色」も特徴です。 超高輝度LEDとの併用で9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 省電力設計 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
厚さ(mm)本体:9、メッキ枠取付時:13 電圧(V)12 消費電力(W)1.2 光源LED+特殊ジェル採用(高輝度LED15個使用) 照度(Lx)1700 寿命輝度半減期:30000時間 メッキ枠付き
1枚
12,980 税込14,278
翌日出荷


サイドパネルにドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム 樹脂製の高級クロームメッキ仕上げ 普通車・軽自動車(前後2枚セット)
カーボン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1個
3,088 税込3,397
当日出荷

フロントとリアのナンバープレートにそれぞれ取り付けできるナンバーフレームセットです。 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。 リア用は新方式のスライド取り付けを採用し、封印をそのままで取り付けできます。また、取り付けに純正ボルト以外のビスを使用しないため、ビス穴などが露出することなくスッキリした外観です。
質量(g)520 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×344×12.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見る者を魅了するカーボンフェイス!。高級感溢れるカーボン製ナンバーフレーム。
適合車種普通車、軽自動車 材質本体:CFRP/固定フック/PP 質量(g)50 寸法(縦×横)(mm)約185×約338
1セット(2枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ 材質ステンレス 厚さ(mm)16 鏡面
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニバイク用ステンレス製ナンバープレート枠。
材質ステンレス 質量(g)約99
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のメッキ表現(艶消・光沢)を施したナンバーフレーム 脂製の高級クロームメッキ仕上げ 普通車・軽自動車(前後2枚セット)
材質樹脂 質量(g)215
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高画質バックカメラ 12V/24V兼用 業務車両用 防水コード20m付 モノタロウ 動画あり
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。 赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ 使用電源(V)12~35 仕様(水平走査線)1000TV LINE 付属品防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ 視野角120度 防塵防水性能IP67 焦点距離2.8m 取扱説明書(1.8MB) 画角水平90度 垂直78度 イメージセンサー1/3 COMOS
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ブラッククロームメッキにカーボン調パネルを組合わせた、ラグジュアリーなナンバーフレームです。高級ブラッククロームメッキ仕上げが上質感とプレミアム感を演出し、ドレスアップに最適です。(樹脂製)。普通車と軽自動車のナンバープレートにご使用できます。(前後2枚セット)。ナンバープレートの表示に関する新基準に適合します
用途車外小物 ブラッククロームメッキ/カーボン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(フロント)170×337×10/(リア)170×337×10
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ブラックヘアラインとブラックメッキパーツでスタイルアップできるナンバーフレームです。 普通乗用車・軽自動車のフロント・リアのナンバープレートに使用可能です。 封印はそのままでも取り付けできるフロント・リア共用形状です。(2枚入り) 新機構クリップとクッションで、脱落リスク・カタカタ音を軽減します。 2016年4月1日施行 新基準対応品です。
ブラック・ブラックメッキ
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズF値 1.9 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5 消費電流(mA)100以下 画素数約31万画素 画角水平:約159°、垂直:約117° 映像出力鏡像
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。
適合メタルミニMTO-IL135・IL138(大きい棚部分) 材質PVC 厚さ(mm)1 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1枚
899 税込989
3日以内出荷