20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界最軽量は伊達じゃない!取り回しのラクなショートタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)900×230×190 乾燥質量(kg)4.0 ブレード長さ(mm)575 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ。ヘッジ専用2サイクルエンジン搭載。ワンタッチでリアハンドルの角度調整(左右90°)ができます。
刈込み幅(mm)600 刃長(mm)600 最大切断径(Φmm)4 タンク容量(L)0.4 付属品保護メガネ、付属工具 質量(kg)4.5 タイプ2サイクル 燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 電源タイプエンジン式 スタート方式リコイルスタート 排気量23cm3(cc) 運転時間(分)(目安)約30分
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

ハスクバーナのヘッジトリマ 122HD45 は、 Smart Start(R)などの使いやすい機能が付いたエントリーモデルです。庭木や家周りの剪定をお手軽に行えます。
用途庭木、生垣、植え込みの刈込み ブレード長さ(mm)450 燃料タンク容量(L)0.3 高さ(mm)(ブレード)28 乾燥質量(kg)4.7 スパークプラグNGK CMR6A ブレード両刃 電源タイプエンジン式 排気量(cm3)21.7
1台
31,980 税込35,178
欠品中

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます Rスタート付き
ブレード長さ(mm)両刃600 燃料タンク容量(L)0.4 付属品保護メガネ 質量(kg)4.6 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214 エンジン形式2サイクルエンジン 電源タイプエンジン式 スタート方式Rスタート 排気量23cc 運転時間(分)(満タン)30
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

効率が上がる両刃モデル
タイプ刈刃:両刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190 使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 刃厚(mm)2 刈り幅(mm)(有効)484 乾燥質量(kg)4.6 ブレード長さ(mm)580 燃料タンク容量(L)0.39 スロットル方式トリガーレバー スパークプラグBPM8Y 始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ) 電源タイプエンジン式 混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 排気量(cm3)21.2
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷

タイプ刈刃:片刃 使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD 刃厚(mm)2 燃料タンク容量(L)0.39 スロットル方式固定スロットル スパークプラグBPM8Y 始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ) 電源タイプエンジン式 混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 排気量(cm3)21.2
1台
60,980 税込67,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生垣の剪定に便利な片刃タイプ 750mmのロング刈刃で作業がはかどります Rスタート付
ブレード長さ(mm)片刃750 燃料タンク容量(L)0.5 付属品保護メガネ 質量(kg)5.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218 エンジン形式2サイクルエンジン 電源タイプエンジン式 スタート方式Rスタート 排気量23cc 運転時間(分)(満タン)30
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

CH1835DA (BG) 18V コードレス植木バリカン CH1835DA HiKOKI(日立工機) 動画あり
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー 寸法(mm)刃物:350 質量(kg)2.1 能力刈込:15mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 無負荷ストローク数(min-1)1700 蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
排気量(cm3)21.7 スパークプラグNGK BPM7Y 電源タイプエンジン式
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃厚2.5mm!厚いブレードのハードタイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.5 全長×全幅W×全高(mm)1035×230×190 乾燥質量(kg)4.2 ブレード長さ(mm)710 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

刈太郎 ニシガキ工業 動画あり
刈払機に取り付けるだけで高速バリカンに変わります。 軽量でどなたでも楽に扱えます。 固定レバー1本で角度変更できます。 刃は高級刃物鋼/無電解ニッケルメッキ。切れ味のよい3面研磨+ヤニや錆に強い仕上げです。
用途上向き:水田の畔草刈りや市街地の草刈りに。 水平:植え込みや生垣側面の刈込に。 下向き:生垣上面の刈込みや水田傾斜地の草刈りに。 最大切断径(Φmm)7(生木) 付属品シャフト用ソケット(A~F 計6種)刈太郎用ソケットベアリングスリーブ(Φ24/Φ25 計2種) 適合パイプ径(Φmm)ポール外径Φ24/Φ25/Φ26 刃先角度(°)上向:47度/下向:47度
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
関連資料(4.2MB) 刃長(mm)400 最大切断径(Φmm)18 ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200 カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1 電源(V)直流18 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191 質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く) 連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時) 電源タイプ充電式
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
刈込み幅(mm)260 ストローク数(min-1[回/分])1250 バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)
用途生垣の剪定作業に 質量(kg)4.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×325×218 使用燃料50:1混合燃料 ブレード長さ(mm)600 燃料タンク容量(L)0.4 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式リコイル式(Rスタート) 点火プラグCJ8Y
1台
37,880 税込41,668
翌々日出荷


リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190 乾燥質量(kg)4.2 ブレード長さ(mm)575 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード両刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比200g減。
仕様片刃/ショート 質量(kg)4 ブレード長さ(mm)575 電源タイプエンジン式 排気量(cm3)21.7
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0 全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190 乾燥質量(kg)4.5 ブレード長さ(mm)966 燃料タンク容量(L)0.48 ブレード片刃復動式 始動方式リコイルスタート 排気量(m3)21.7 電源タイプエンジン式 刃高(mm)23 刃ピッチ(mm)37
1台
91,980 税込101,178
翌々日出荷