店頭陳列しやすいフック付き
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.8×31.5
材質コンクリート
質量(kg)3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×140
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で簡単に設置できます。
落ち着いた色合いでシックに花壇の縁を彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽です。
中が空洞で軽めの設計になっています。
根元部分を土に埋めて固定してください。
安心・安全の日本製です。
用途花壇・通路の土留め
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色ブラウン
ストレートとアールを組み合わせて、色々な形の花壇が出来ます。
用途DIY、花壇作り、ガーデニングに。
材質コンクリート
質量(kg)5.3
タイプストレート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486×59×150
樹脂が芯まで詰まっています。
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
用途土木資材として、花壇や仕切りに
トラスコ品番134-7440
材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
質量(kg)2.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×300×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
質量(kg)2.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様砂入りセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm
適応下地モルタル、コンクリート面
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質コンクリート
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
取扱説明書(0.88MB)
こんなお得な商品も!

土留め板 樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適!
強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。
切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
カーブもつけやすく、円形花壇も。ハンマーで打ち込むだけ。
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)150×160×13(1枚)
質量(g)64(1枚)
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質粘土と土
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途歩道やお庭に施工できます。
材質コンクリート
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×25
二重扉・二重錠になっており、信頼性・安全性に優れています。底部の穴を利用して固定が可能です。貴重な薬品・劇薬などの保管に最適です。
用途薬品・劇薬などの保管。
仕様耐火性なし
トラスコ品番467-6173
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)3.5
色アイボリー
高さ(mm)215
奥行(mm)150
容量(L)5.1
間口(mm)255
棚板1枚付
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)253×113.5×181
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質粘土と土
質量(kg)約2.5
タイプ基本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×100×60
使用の目安1m2敷くのに約48個必要
1セット(8個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
セパレートシートに比べ、厚みがあり透水性が高いフィルターモデルです。
軽量で薄型のシートなので、搬送や取り回しが容易に行えます。土壌の凹凸に馴染みやすく、排水性にすぐれています。
用途化粧砂利やウッドチップ、マルチバークの下敷
インターロッキングやブロック舗装の沈み込み防止
舗装路の路盤・路床の安定
中央分離帯やグリーンベルトの防草
畦畔や道路法面などの全面マルチ
家庭菜園、花壇のマルチング
住宅廻り、駐車場の雑草管理
高架下や空地の景観保持
材質長繊維ポリエステル不織布
厚さ(mm)0.5
長さ(m)50
質量(g/m2)100
色調グレー
関連資料(0.68MB)
関連キーワード