磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
仕様ボルト・ナット止めタイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ねじこみタイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
仕様ボルト・ナット止めタイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSE
RoHS指令(10物質対応)対応
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RS
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ねじこみタイプ
材質特殊合金鋼
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RB
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)2.0
寸法B(mm)33
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。
ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。
特許取得品(PAT.1258288)です。
用途荷役作業用。
船舶の係留。
取付ボルトタイプ
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBE
質量(kg)3.5
ねじ径M24
呼び5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。
ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。
ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。
特許取得品(PAT.1258288)です。
用途荷役作業用。
船舶の係留。
取付ボルトタイプ
曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。
用途荷役作業。
材質合金鋼
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBE
質量(kg)7.4
ねじ径M36
呼び10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBE
質量(kg)21.8
ねじ径M48
呼び20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBE
質量(kg)5
ねじ径M30
呼び8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBE
質量(kg)33
ねじ径M56
呼び25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RBE
質量(kg)14
ねじ径M42
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)12.0
寸法B(mm)83
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)8.5
寸法B(mm)68
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)3.2
寸法B(mm)43
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)9.5
寸法B(mm)74
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)6.5
寸法B(mm)58
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
材質本体:S45C、ピン:SCM435級
使用荷重(t)4.7
寸法B(mm)51
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、。もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、。長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、。多様の現場環境にも適した仕様になっています。
用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!
ボルト径寸法(Φmm)25
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、。もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、。長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、。多様の現場環境にも適した仕様になっています。
用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!
ボルト径寸法(Φmm)32
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ピン径と本体径を安全率を確保しつつ、。もっとも細くして作業効率が格段に上がりました。AIB 軽量シャックルは特殊合金鋼に熱処理を施した強度・じん性共に優れ、。長期の安定使用に向いたシャックルです。優れた熱処理技術により、品質、耐磨耗性に富み、損傷が極めて少なく、。多様の現場環境にも適した仕様になっています。
用途JISB2801に規定されるシャックルに比べ、約1/2 の軽さ設計!
ボルト径寸法(Φmm)28
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]
材質特殊合金鋼
使用荷重(t)21
ピン径(Φmm)38
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]
材質特殊合金鋼
使用荷重(t)7
ピン径(Φmm)22
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]
材質特殊合金鋼
使用荷重(t)15
ピン径(Φmm)32
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]
材質特殊合金鋼
使用荷重(t)9.5
ピン径(Φmm)25
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
JISシャックルと比較しても軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上します。軽量シャックルは特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。このため、同一揚量における製品重量はJIS-B2801に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。製品は全品磁粉深傷検査を実施、検査証明書を添付可能です。別途依頼必須
用途[軽量、強力、そして使い勝手が一番良く作業性も向上]
材質特殊合金鋼
使用荷重(t)5
ピン径(Φmm)19
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
軽量シャックルとローラーがセットになったシャックルです。玉掛け作業時のワイヤロープのバランス調整に最適です。磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具
軽量ローラーシャックル用のローラー(シーブ)です。
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
関連キーワード
1
2
3
次へ