5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補強溝付きで刃先が頑丈!!
用途穴掘り作業に。 種別剣先スコップ 全長(mm)960 質量(g)1220 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ジョイントの向きを変えるとちりとりになります 組み立て式でコンパクトに収納できます 伸縮式で長さが2段階で調整できます 軽量なアルミスコップです
材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理) ブルー 材質(ハンドル)プラスチック 組立寸法(mm)W223×D720-950×H200 本体質量(g)640 種別スコップ
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

浅香工業かるーいゾースコップP柄
エコ商品
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。 種別スコップ型 材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管 板厚(mm)パイプ柄:1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.2
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エントランス(玄関)周りやベランダの雪かきに便利なスノースコップ。ワンタッチ着脱式、軽量コンパクト収納で車の搭載にも便利。皿先端にはアルミブレード付で雪面をしっかりキャッチ。
用途雪かきに。 材質ヘッド/ポリプロピレン、柄/アルミ合金・他、グリップ/ポリエチレン 質量(g)約620 刃先形状差し込み型 幅W×全長(mm)370×820
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。 種別スコップ型 材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂 全長(mm)1160 質量(kg)1.2 頭部長(mm)400 先幅(mm)頭部:295 頭部板厚(mm)2
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷