材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
容量(mL)2
商品タイプバラ
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
1さじ容量:約2cc
材質18-10ステンレス
全長(mm)212
容量(mL)2
TKG品番9-0512-1801
TKG品番(2017)6-0458-1901
商品タイプバラ
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
材質18-8ステンレス
形状横口
材質18-8ステンレス
商品タイプセット品
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプセット品
材質18-8ステンレス
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)142
質量(g)91
アズワン品番65-1220-72
TKG品番9-0512-0901
TKG品番(2017)6-0458-1301
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
形状横口
フロロカーボンを上回る感度で、小さなアタリもアングラーの手元に伝達。適度な張りにより、優れた飛距離と安定したラインコントロール性能を発揮。比重を生かして、狙いたい水深でより正確なリトリーブを可能に。
用途驚愕の高感度と優れた操作性で繊細な釣りに効果絶大。 トーナメントを通じて生まれた、軽量スプーンを自在に操る「高次元ラインコントロール性能」と、繊細なアタリでも確実にフッキングさせる「驚愕の高感度」を併せ持つ、エリア専用エステルライン。さらに、ラインに張りがあるため、軽量スプーンでも充分な飛距離を発揮。ナイロンとフロロの中間の比重(1.35)で、狙いたい水深で軽量スプーンをより正確に泳がせることができます。トーナメントフィッシングやハイプレッシャーでのエリアフィッシングにおいてストロングウェポンとなるでしょう。
長さ(m)150
ライン色ナチュラル
材質18-8ステンレス
<Rayzのコンセプトを踏襲したパッカブルシリーズ>源流釣行におけるミニマリスト向けモデルから、遠征釣行に便利なバックパッカー向けモデルなど、トラウトロッドとして不可欠な要素を集約。Rayzの操作性と扱い易さを受け継ぎ、様々なフィールドで活躍するシリーズです。 <ブランク>*Rayzの基本コンセプト「細身」「軽量」「張りの有る本調子」を踏襲し、用途別にスペックを最適化。 *源流向けのショートモデルは、ティップ部に超低弾性カーボンを採用しフレキシブルなアクションを実現。 *遠征向けのロングモデルは、汎用性と遠投性を求めて中弾性カーボンを主体にブランクを構成。 *ブランクカラーは、光を浴びて深い青に輝くダークブルーカラーに染め上げています。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリングのKガイドを採用。 *タフネスさと、ブランクとの一体感を高めると共に、フットの高さを調整しラインがスムースに放出されるバランスを追求。 *モノフィラライン、PEライン両方に対応します。 <グリップ>*天然ウッド素材と、西陣織カーボンパイプを融合。個性豊かな木目と、西陣織の織目が唯一無二のデザインを表現。 *グリップエンドには、滑り止めと傷防止の効果のあるオリジナル・ラバーキャップを装着。 *尚、天然素材のため木目は同じものがございません。また使用状況により劣化する事もございます。
用途<Variable Traveler 汎用トラベルモデル>中・本流・湖など様々な状況で活躍する遠征対応のモバイルモデル。軽量ルアーが扱い易いソフトなティップと、大物にも対応するバットパワーが魅力。7cm前後5~10gのミノープラグから5~18g程のスプーンまで幅広いルアーに対応。コンパクトな仕舞寸がパッキングを容易にし、アングラーの機動力を向上させます。
タイプS(スピニング)
全長(m)2.26(7’5”ft)
テーパーR(レギュラー)
グリップ部(mm)リアグリップ:265
自重(g)115
継数(本)5
仕舞(cm)53
先径(mm)1.6
カーボン(%)97
グラス(%)3
適合ルアー質量(g)MAX20
適合ライン(号)PE:MAX0.8
適合ライン(lb)MAX10
魚種ミノー・ジグ・スプーン/トラウト
1本
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード