材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質ステンレス(SUS410)
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
少量の計量に便利です。
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
材質18-0ステンレス
商品タイプバラ
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質18-0ステンレス
セット内容200mL、100mL、67mL、50mL、25mL
外寸(mm)(200mL)Φ80×H45柄長:85、(100mL)Φ70×H35柄長:70、(67mL)Φ64×H30柄長:70、(50mL)Φ57×H25柄長:60、(25mL)Φ45×H23柄長:60
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
計量スプーンとヘラ付です。
短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプセット品
材質18-8ステンレス
商品タイプセット品
置いたまま少量でも正確に量れます。お菓子作りにも最適。
セット内容4本組/15・5・2.5・1.25mL 各1本
材質本体:18-8ステンレススチール
全長(mm)142
質量(g)91
アズワン品番65-1220-72
TKG品番9-0512-0901
TKG品番(2017)6-0458-1301
商品タイプセット品
1セット(4本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質ステンレス(SUS410)
タイプヘラ付
レンジキープ優位性エリア新登場のフロロカーボン
極寒期でも高い機能性を維持高強力・高感度・高操作性のフロロカーボン
エリアフィッシングラインの中で最高比重1.78
軽量スプーン、シンキングプラグ等でも水深深くのレンジキープ力に優れる
特殊製法によって高感度と高い柔軟性を両立
巻きグセやチヂレが極めて少なく高い操作性
水に近い屈折率1.42が、クリアウォーターにおいて魚へのプレーシャーを低減
極寒期でも品質を維持する低吸水0.1%以下
材質フロロカーボン〈比重:1.78〉
色ナチュラル
軽量で安価。ディスポの計量スプーンとしてお使い頂けます。
関連キーワード