7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 動画あり
国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。 車輪径(Φmm)75 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(キャスター)エラストマー+スチール 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(金具)スチール 特性スタッキング可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

軽量、コンパクトな樹脂製台車。持ち運びも簡単にできるので用途は幅広いです。 滑り止めゴム4個付き。 荷物の大きさに合わせて縦方向、横方向に何台でも連結可能です。
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)TPR 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(車輪・金具)ポリプロピレン 特性スタッキング可、軽量 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

折りたたみコンテナ用台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み可能 モノタロウ 動画あり
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。 ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク! スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能! また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在車×4 荷台寸法(幅)(mm)354 材質(車輪・金具)スチール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137 特性スタッキング可 取扱説明書(3.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)480 材質(荷台)再生PP樹脂 有効寸法(幅)(mm)354 有効寸法(奥行)(mm)480 スタッキング可否 連結可否不可
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

工具不要で縦横自由に連結可能です。積み重ねての収納が可能で省スペース化を実現!同等仕様の台車ではトップクラスの耐荷重200kgで大量搬送にも対応します。肉抜き加工を施した新デザインにより軽量化を実現し、持ち運びも楽々!別売の専用ハンドルを取り付ければL型台車としてもご使用頂けます。安心・安全・高品質の純日本製です。対角2輪ストッパー付仕様で停車時に台車をその場に固定できるので安全です。
ストッパーあり 車輪径(Φmm)85 材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター4輪自在(対角2輪ストッパー付) 荷台寸法(幅)(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 特性スタッキング可(互い違いに重ねてください) 荷台寸法(奥行)(mm)680
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ダンディXA 台車 花岡車輌 動画あり
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別固定片袖 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)605 最大積載荷重(kg)300 キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)935 騒音対策サイレント仕様 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物に合わせて縦・横方向に連結可能な連結台車。軽量で走行性に優れているため女性でも簡単に操作できます。 縦、横方向に連結可能、一つの台車では収まりきらない大型荷物にも対応できます。 滑り防止ゴム付、台車に載せた荷物が滑るのを防止し、安全にお使いになれます。 別売のキャスター(品番:PRS-HS480-C)を台車の中心に取り付けると(滑り防止ゴムははずす)、安定性に優れた5輪キャスターになり、走行の際、スムーズな押し出しが可能です。 滑り止めゴムを取り外し、積み重ねての収納も可能です。外装寸法(mm):L494×W400×H100 梱包重量(kg):4.8
セット内容台車板×2枚、キャスター×8個、ネジ×32個 サイズ2インチ(キャスター) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×380×30(キャスター装着時90) 特性スタッキング可
1セット(2台)
7,998 税込8,798
翌々日出荷