39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。 名称バーミキュライト 登録保証無し
1袋(2L)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

菌根菌配合で植物を丈夫に育てます 持ち運びしやすくベランダガーデンに最適 花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等 適合作物花、野菜
1袋(14L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(18L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様乾燥良品・軽い素材 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12
1袋(18L)
1,198 税込1,318
当日出荷

ダイトウテクノグリーンツルパワーソイル
エコ商品
保水性・保肥性・通気性に優れ、つる植物の活着・生長に適した人工軽量土壌
用途つる植物に限らず、生長を促したいあらゆる植栽の客土に 容量(L)30 比重約0.5(出荷時)、約1.0(湿潤) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30L)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

有機質主体の安心ブレンドで、プランター栽培に適した水はけの良い培養土。
用途花・野菜 適合作物花、野菜 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)54×37×10
1袋(14L)ほか
819 税込901
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別非危険物
1袋(100L)
5,998 税込6,598
当日出荷

軽石配合で鉢底石が不要になりました! 植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。 植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。 乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど 成分粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
1袋(5L)ほか
579 税込637
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

湿地のコケ類が泥炭化した土壌改良材で土壌の酸度調整・膨軟化やブルーベリーの栽培に必須です。
用途種まき、ハンギング等の軽量培養土作り、ブルーベリーなど。 適合作物ブルーベリー
1袋(2L)ほか
289 税込318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

元肥入りなので単用土の混合や準備をせずに使える園芸初心者の方にも使いやすい培養土です。
適合作物花、野菜 適合鉢花・草花・トマト・キュウリ・ピーマン・パセリ・シュンギク・ラディッシュ・ニラなど 内容量(L)14 配合バーク堆肥、ヤシガラファイバー、他
1袋(14L)ほか
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
1袋(2L)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土中の通気性・排水性・保水性を改善し、土を軟らかくします。赤玉土と混ぜて有機培養土づくりができます。
用途土壌改良、草花などの培養土作りに。 適合作物草花
1袋(2L)ほか
289 税込318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。 多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。 PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります) ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
1袋(2L)ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多孔質で鉢底石や鉢植えの水はけ改善の土壌づくりに。 保水性・通気性に優れています。水はけ改善の土壌として使用します。
寸法(mm)280×180×45
1袋(2L)
189 税込208
4日以内出荷

4層スパンボンド不織布にプロポリビレン樹脂を両面コーティングした不透水性の防根シートです。
用途根茎抑制効果は長期的に持続することが可能です。 ブラック 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.69
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。 シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。 大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
1袋(2L)ほか
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モミガラを炭化させたもので、土壌中の有害物質を吸着し、有用成分を蓄える働きをします。非常に軽量・無菌で清潔です。 アルカリ性なので酸性土壌の中和に役立ちます。他土に配合して根腐れ防止や作物の耐病性を高めます。 また、太陽熱で温度が上がるため融雪効果があり、植物に害がない為、ゴルフ場などで使用されます。改良土。
質量(kg)約0.3 名称なし 登録保証なし
1袋(2L)
259 税込285
当日出荷

刀川平和農園パーライト
真珠岩(松脂岩)の原石を800℃程度で焼成し発泡させたもので保水力と通気性を高める効果がある。高温処理しているので、とても清潔で、配合することで用土を軽量化することもできる。単品で挿し木にも使用する。少量だけ必要な際に便利な2L袋。
用途土壌改良、挿し木等 名称パーライト 粒径(mm)2~5
1袋(2L)
289 税込318
当日出荷

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材 容量(kg)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
形状ソケット 寸法h(mm)(ターミナル高さ)18
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。) ナチュラル層とカーボンブラック含有層の2層構造で耐塩素水性が向上し、使用範囲が広がりました。
用途給水用。 形状パイプ 材質LLDPE/PE50 種類1種(軟質) JIS規格JIS K 6762
1巻(30m)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バロン透水シート ポリエステル不織布 小泉製麻 動画あり
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり 排水機能と土壌流出抑制効果 軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。 シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。 高い柔軟性と強力を有します。 透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など 商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。 材質ポリエステル 透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

HB-101のフローラ社との提携により開発されたメーカーオリジナル商品です。純植物性バークたい肥・もみがら・腐葉土に天然有機肥料(粒状バットグアノ)と顆粒HB-101を配合した再生用資材です。 扱いやすく、持ち運びに便利な、超軽量タイプに仕上げました。有用微生物が、植物の生育に最適な土壌環境に甦らせます。木炭配合で有用微生物の働きを促進と連作障害を緩和。 土を柔らかくし、土壌の物理性を良くし、地力をアップします。そのまま、まくだけで簡単に土の再生利用ができます。(混ぜ込めばさらに効果を発揮します。) 混合してすぐに植えつけ可能です。使用済み用土に対して20~30%が使用量の目安です。顆粒HB101の効果。 植物本来の働きを活性化させる天然の栄養成分ですから野菜、花、米、果物、観葉植物、菊、蘭、盆栽、山野草、茶、キノコ、ハーブ、バラ、芝生、樹木等すべての植物に効果を発揮します。 土壌改良の役目も果たし、有効菌を増やし連作障害を減らし、あらゆる植物を元気に育てます。 根の活力を高めると共に、病原菌の抑制に効果があります。 (有用微生物繁殖→根張り抜群 肥料効率を高める→生育抜群) 本品には顆粒HB-101を植物の生育に適する量に配合しています。 化石化したヒメコウモリのフンを粉砕し、高温焼成し、粒状化した高品質の有機肥料です。 一般のバットグアノ(粉末タイプ)とは違い、非常にリン酸・カルシウム成分が高くなっています。あたえ過ぎても濃度障害はおこしません。 粒の大きさをまばらにすることにより植物に適したスピードでの長期効果を維持します。 根・茎を丈夫に育て、花付き・実付きを良くし、さらに甘味を増進させる効果があります。 根張りがよくなり、根腐れを防止します。連作障害を予防します。
質量(kg)約2.5 名称なし 登録保証なし
1袋(6L)
629 税込692
当日出荷

土壌分析の検液作成に使用する90mmメンブレンフィルター対応のPP製ホルダーです。従来のガラスホルダーに比べ溶出が少なく、特に土壌分析の分析項目であるホウ素が低溶出です。PP製のため、割れにくく、軽量です。2019年4月1日施行の「土壌の汚染に係わる環境基準についての一部を改正する告示」に対応するフィルターは、セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルター(A045A090C)をご使用ください。
仕様●サポートスクリーン:PP●ファンネル容量:700mL●ファンネル最大目盛表示:600mL●有効濾過面積:43.0cm2 質量(g)465 使用温度(℃)0~40 フィルターサイズ(mm)Φ90 アズワン品番65-0884-73
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

セパレートシートに比べ、厚みがあり透水性が高いフィルターモデルです。 軽量で薄型のシートなので、搬送や取り回しが容易に行えます。土壌の凹凸に馴染みやすく、排水性にすぐれています。
用途化粧砂利やウッドチップ、マルチバークの下敷 インターロッキングやブロック舗装の沈み込み防止 舗装路の路盤・路床の安定 中央分離帯やグリーンベルトの防草 畦畔や道路法面などの全面マルチ 家庭菜園、花壇のマルチング 住宅廻り、駐車場の雑草管理 高架下や空地の景観保持 材質長繊維ポリエステル不織布 厚さ(mm)0.5 長さ(m)50 質量(g/m2)100 色調グレー 関連資料(0.68MB)
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性・排水性に優れた、軽量鉢底石です。高温焼成しているので無菌で清潔。使用後は水はけ向上の土壌改良材として再利用出来ます。
1袋(5L)ほか
598 税込658
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュポンザバーン
縦横無尽に重ね合わせた特殊加工の極太繊維を熱融着したデュポン製のザバーンを使用しており、強度、寸法安定性がありながら、薄く軽量です。水と空気を良く通すため、土壌に影響を与えません。ポリプロピレン製であり、長期間水に触れても加水分解が起こりません。不織布であるため、カット口がほつれにくいです。
用途路上、砂利下の雑草対策に。スギナ、チガヤ、ヨシ、アシ、ササなど強力な雑草対策に。 トラスコ品番408-9353 材質ポリプロプレン製不織布 厚さ(mm)0.64 グリーン 長さ(m)30 遮光率(%)100 幅(m)1
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
材質LLDPE/PE50 JIS規格JIS K 6762
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッソーグリーンオアシス H-1
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/65%、水分相/33%、固形物/2% 形状巣穴状立方体 茶褐色 構造粗い連続気孔体 加工無菌加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【コマ】28.6×28.6×38.0【シート】245×508×38 pH6~7 関連資料(0.43MB) コマ数【シート当たり】162(箱当たりコマ数:3240) 添加物無肥料
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ニッソーグリーンオアシス P-1.5
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2% 形状巣穴状立方体 灰褐色 構造高密度連続気孔体 加工無菌加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【コマ】50.2×51.4×38.0【シート】245×508×38 pH6~7 関連資料(0.43MB) コマ数【シート当たり】50(箱当たりコマ数:1000) 添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(20枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

スリムボディに便利機能を搭載!。軽量・スリムボディで保管・運搬性向上。河川・土壌への燃料やオイル漏れを防止するオイルガードを標準装備。メンテナンス性にも優れ、オイルガード部分はボルト7本を外すだけで簡単に分離できます。燃料・オイル・冷却水ドレンは手前方向に引き出すことができ、液垂れを防止することができます。溶接休止中の溶接機の出力電圧を低減することにより溶接作業の安全性を高め、電撃事故の発生を軽減する効果が期待できます。1人用/2人用出力切替スイッチを「自動」にすると、A側溶接電流調整ダイヤルの設定値に合わせて自動で1人用⇔2人用が切り替わります。(PDW340SN2のみ)。50/60Hz兼用タイプです。
形式水冷4サイクル 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)三相:200/220・単相:100/110 定格電流(A)50Hz:270/60Hz:290、三相:30・単相:30×1/15×4 燃料タンク容量(L)37 バッテリー46B24L エンジン形式クボタD722 エンジン最大出力(kVA[PS])12.0・3000min-1/14.4・3600min-1 エンジンオイル量(L)3.5 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1410×560×823
1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッソーグリーンオアシス クサビ5615
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2% 形状クサビ形立方体 灰褐色 構造高密度連続気孔体 加工無菌加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【シート】25×28×45(1個) pH6~7 関連資料(0.43MB) 添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(120本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ニッソーグリーンオアシス ストリップ5018
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2% 形状巣穴状立方体 灰褐色 構造高密度連続気孔体 加工無菌加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【シート】25×500×38 pH6~7 関連資料(0.43MB) 添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(190本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ニッソーグリーンオアシス P-1
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2% 形状巣穴状立方体 灰褐色 構造高密度連続気孔体 加工無菌加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【コマ】28.6×28.6×38.0【シート】245×508×38 pH6~7 関連資料(0.43MB) コマ数【シート当たり】162(箱当たりコマ数:3240) 添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(20枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ニッソーグリーンオアシス P-5770
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2% 形状巣穴状立方体 灰褐色 構造高密度連続気孔体 加工無菌加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【シート】280×580×32 pH6~7 関連資料(0.43MB) 添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(34枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ニッソーグリーンオアシス P-1.25
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2% 形状巣穴状立方体 灰褐色 構造高密度連続気孔体 加工無菌加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【コマ】31.8×39.7×38.0【シート】245×508×38 pH6~7 関連資料(0.43MB) コマ数【シート当たり】104(箱当たりコマ数:2080) 添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ニッソーグリーンオアシス P-TC276
各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2% 形状切り目入り立方体 灰褐色 構造高密度連続気孔体 加工無菌加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【コマ】20.4×22.1×38.0【シート】245×508×38 pH6~7 関連資料(0.43MB) コマ数【シート当たり】276(箱当たりコマ数:5520) 添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(20枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ニッソーグリーンオアシス セット5643
本品は5615と5641を組み合わせたセットの商品です。各種作物の育苗にそのまま使用できる人工の発泡成形資材です。さし木用の育苗資材として、花き類・観葉植物・樹木等に最適です。作物の種類、大きさ、作業性に応じ、小立方体(キューブ)の大きさ及び植え穴の大きさの異なった製品を各種そろえてあります。フェノール樹脂の発泡体で連続気孔構造をしており、吸水性、通気性に富んでいます。また、安定した保水性に優れています。空気と水分のバランスが良いため、カルス形成や発芽、発根が容易です。無菌加工がしてあるのでクリーン栽培ができます。軽量で使い易く、作業性が優れています。土壌に育苗資材ごと移植することができます。
その他【灌水時の三相分布】気相/35%、水分相/63%、固形物/2% 形状クサビ形立方体 灰褐色 構造高密度連続気孔体 加工無菌加工 寸法(縦×横×厚さ)(mm)【シート】250×510(1個のサイズ:25×28×45) pH6~7 関連資料(0.43MB) 添加物N:P:K=1:1:1(10日分)
1箱(10セット)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

高機能性樹脂を主成分とした接地抵抗低減材で、長期間土壌との電気接触を維持し、接地抵抗低減効果の継続が期待できます。普通土、砂層など土質を問わず優れた接地抵抗低減効果を発揮します。大幅な軽量化・少量化を実現し、可搬性・収納性が向上しました。本製品と水のみを混合して使用できるため、作業時間や作業環境の管理は不要です。
質量(g)300 主成分高機能性樹脂
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷